Parker Suparcase 表面塗層(套圈硬化):
- 應用於後套圈,然後通過改變氧化物鈍化層形成碳過飽和表面層
- 提高 STM 316 不銹鋼的耐腐蝕性和硬度等級
- 不需要高溫
- 密封最具腐蝕性的液體和化學品,以抵抗內部和外部腐蝕
- 允許重複拆卸和重新組裝而不會損失密封完整性
- 使表面光滑無缺陷
- 確保零件之間的適當潤滑
包括用於空氣,氣體和液體服務應用的管接頭。 黃銅結構,能夠承受高達4000 PSI的流體壓力並具有抗腐蝕能力。 NPT連接可方便地在管道中安裝。 樂泰Vibra-Seal螺紋密封劑可防止洩漏
在有限的空間內提供安全靈活的流體輸送應用。 具有耐磨損,耐熱和耐油的尼龍結構,能夠處理高壓系統並表現出低水平的吸水率
具有化學惰性、無臭、無味、不潤濕和不浸出的特性,非常適合流體和材料處理應用。 此外,確保在轉移化學品時沒有過程污染,以改善生產運行
分離夾設計用於具有 1-2/1 英寸直徑推拉套筒的 1/2 英寸農用快速接頭。 推拉式套筒允許在分離過程中輕鬆斷開耦合器和尖端。 有單作用和雙作用套筒型號可供選擇
柔性、抗扭結管具有中型和重型硬度,可提供處理高壓負載的能力和出色的水解穩定性。 有多種顏色可供選擇,用於系統識別和編碼
高溫管在超聲和超聲頻率下均具有出色的減振性能。 Featutre氟塑料結構符合AMS 3653要求
在儀表處理應用中提供無洩漏的管道連接。 可以承受的壓力範圍為3000至10000 psi。 由ASTM棒料和緊密的鍛件製成。 提供多種螺紋形式
旨在減少流體動力系統中機械衝擊和強烈振動的有害影響。 配有聚丙烯緩衝墊,可避免可能引起洩漏,故障和停機的摩擦和擦傷
緊湊的一體式配件,具有推入式結構; 用於氣動流體處理和低壓應用。 提供錐形和串珠倒鉤樣式
適用於管道和電氣導管系統中的應用,以將兩個管道或帶有熱水和冷水水龍頭的管道連接起來。 提供不同的材料和連接類型
一系列可靠且防漏的擴口管配件,例如管帽、螺母、彎頭、適配器、接頭和連接器,用於各種高壓液壓應用。 提供不同的連接類型和六角尺寸,以適應各種管道
與堅固的定制模製防吹閥座集成,帶有後止提升閥,可減少彈簧應力。 100% 工廠測試了裂紋和復位能力。 提供外螺紋和內螺紋 NPT、CPI、A-LOK、UltraSeal、VacuSeal、BSP、SAE 和 Seal-Lok 型號
適用於側面裝載應用的全氟烷氧基 (PFA) 構造的管接頭; 對化學品和極端溫度具有高耐受性。 在 UHP 半導體製造應用中提供密封連接。 提供接頭變徑接頭和插頭型號
Parker PEFR 系列聚乙烯管非常適合 HVAC 系統中的氣動控制。 因優異的阻燃性而獲得 UL 94 V-2 認證。 最大工作壓力為 185 PSI。 與 Parker Fast & Tite、Prestolok 黃銅和 Dubl-Barb 裝置兼容
包括用於推接式管件的適配器、維修套件和替換刀片。 用於維護、修理和更換派克接頭和接頭的服務套件。 防止洩漏並延長聯軸器壽命。 空氣、液壓和蒸汽接頭和接頭的理想選擇
符合FDA標準的即插即用金屬和塑料配件,帶有不銹鋼抓環,最高工作溫度為200華氏度
旨在加快熱塑性塑料管/管道的安裝服務。 黑色乙縮醛共聚物結構,可抵禦紫外線的侵蝕,並具有出色的尺寸穩定性。 配備滾花螺母,易於手擰緊
過濾容器與單/雙長度濾袋兼容,用於過濾水,切削油,溶劑和冷卻劑。 帶有一個活動螺栓,可輕鬆打開或關閉袋子以及標準螺紋FNPT排氣和排水連接
適用於需要去除固體的工藝液體過濾應用。 與食品和飲料行業的工業級油墨,油漆和塗料兼容。 根據最嚴格的質量控制標准進行工程設計和測試,以確保始終如一的性能
設計用於過濾器外殼,以去除不需要的沉積物和化學物質。 提供折疊式過濾器、線繞式過濾器、毯式纏繞式過濾器和固體濾芯型號
輕巧的容器與旋轉螺栓集成在一起,可提供快速,輕鬆的打開和關閉服務。 配有鍍鋅腳,可保持結構完整性並減少裸露表面的氧化反應
包括各種O形圈套和墊圈套,以幫助拆卸,修理和安裝水過濾系統
通過限制和隔離真空系統,通風口和排氣管中的傳染性和危險性物質,幫助保護工作區域。 具有聚丙烯外殼,可實現無洩漏性能並防止氣溶膠腐蝕
能夠滿足SAE J530和SAE J531標準的功能要求。 最大工作壓力為5600 psi,並與銅管,黃銅管和鐵管兼容
氣體和液體應用中過程控制和儀表連接的理想選擇。 提供公制和SAE尺寸的不同連接類型
PFA 構造的管道配件可在側載和振動應用中提供防漏操作,具有高耐化學品性和極端溫度性。 包括襯套、插頭、彎頭、聯軸器、短管變徑管、短管、三通和內螺紋變徑管
8200系列雙截止,快速管接頭,用於連接接頭和奶嘴。 推動連接機構,易於安裝。 帶有鎖緊球,用於牢固安裝和鋼結構,可承受最大3000 PSI的壓力。 在NPSF和ORB連接端可用
耐腐蝕適配器、插頭、彎頭和三通,最高工作溫度為 1200 華氏度。 非常適合與水、天然氣、液壓油和低溫氣體一起使用
插裝閥線圈設計用於液壓,氣動和電磁設備。 派克超級線圈具有雙導線和導管,可實現可靠的連接。 卡車線圈有尼龍和捲曲尼龍兩種
Parker Hannifin 廣泛的目錄包括高品質黃銅配件和閥門、橡膠和熱塑性塑料軟管和配件、管配件、快速連接接頭以及用於液壓和氣動應用的各種裝配工具。 派克球閥可保持和調節高容量和高壓液體流量,並具有易於操作的槓桿,可實現安全的四分之一轉操作。
Parker 接頭目錄包括 Intru-Lok 接頭、EO 接頭、Triple-Lok 接頭、Ferulok 接頭、EO-2 接頭和 Seal-Lok 接頭。 該品牌的 Seal-Lok 配件可抵抗振動和過扭力。 它們具有平坦的密封表面和專利的陷阱密封設計,非常適合高壓、振動和脈衝環境中的應用。
如果零件過時或缺貨 Raptor Supplies 還提供其他液壓配件和閥門品牌的替代解決方案,例如 Dixon、Apollo、Milwaukee Valves、Spears Valves、GF Piping Systems、Banjo、Plast-O-Matic、Texas Pneumatic Tools 和 Speedaire。 您可以匹配交叉引用或簡單地將零件屬性放在我們的搜索欄上。
派克配件體積小、重量輕,裝在袖子或小盒子裡裝船。 請記住,某些派克商品以 5 件或 10 件的包裝尺寸發貨。 少量派克產品將通過快遞服務運送。
Parker Hannifin 的公司總部位於俄亥俄州大克利夫蘭的梅菲爾德高地(有克利夫蘭郵寄地址)。 它成立於1917年,自9年1964月XNUMX日起在紐約證券交易所公開交易。
Raptor Supplies 提供派克配件的完整目錄,具有可靠的無洩漏連接,在最惡劣的環境中表現出色。 它包括 Intru-Lok 接頭、EO 接頭、Triple-Lok 接頭、Ferulok 接頭、EO-2 接頭、Seal-Lok 接頭、管道接頭和端口適配器。
如果您有派克漢尼汾產品,您需要軟管、接頭或快速接頭等,只需通過電子郵件將您現有產品的圖片發送給我們,或者發送所需派克產品的鏈接或屏幕截圖。 我們的團隊將做出回應並提供正確的產品。
Parker 管接頭和適配器符合 SAE 標準,而不是 AN/AS 標準。 這些配件可用於地面支撐,但不能用於空中應用。
Parker 管接頭和適配器採用專有的無鉻 6 鍍層,稱為 ToughShield 1000。它具有長達 1000 小時的抗紅銹腐蝕性,還可以防止腐蝕擴散到相鄰的較大部件(閥門、泵等)。系統。
派克提供 XTR 塗層,可抵抗氮基肥料引起的腐蝕。 根據要求,XTR 塗層可用於管接頭和適配器以及軟管接頭。 如需獲取報價,請聯繫 Raptor Supplies.
當然,Parker Seal-Lok O 型環面密封接頭具有單獨的產品線,特別適用於 CNG、LNG、LPG 或 H2 替代燃料應用。
是的,派克提供高溫 90 硬度 FKM(碳氟化合物)O 形圈,其額定溫度為 -15 至 400 華氏度。