水力單元加熱器
代頓循環加熱機組加熱器設計用於利用間接熱水器或鍋爐產生的非飲用水或蒸氣。這些循環加熱裝置加熱器用於倉庫、...阅读更多
懸掛式垂直水力牆和天花板單元加熱器
代頓懸掛式立式液體循環加熱器裝置通過推動和傳播熱空氣來提供主要或補充加熱。 它們懸掛在牆壁或天花板上,使空氣均勻分佈。 這些裝置儲存水,然後通過使電流流過矩形線圈來加熱水,並以最大 75 PSI 的速度循環。 它們採用全封閉式電機,最大輸出功率為 3 HP。 加熱器裝置已通過 ETL 和 ETLc 認證,並符合 OSHA 安全使用標準。 有多種單位加熱器可供選擇,有單相和三相型號可供選擇 Raptor Supplies.
代頓懸掛式立式液體循環加熱器裝置通過推動和傳播熱空氣來提供主要或補充加熱。 它們懸掛在牆壁或天花板上,使空氣均勻分佈。 這些裝置儲存水,然後通過使電流流過矩形線圈來加熱水,並以最大 75 PSI 的速度循環。 它們採用全封閉式電機,最大輸出功率為 3 HP。 加熱器裝置已通過 ETL 和 ETLc 認證,並符合 OSHA 安全使用標準。 有多種單位加熱器可供選擇,有單相和三相型號可供選擇 Raptor Supplies.
懸掛式水平水力牆和天花板單元加熱器
代頓懸掛式臥式液體循環加熱器通過推動和傳播熱空氣來提供主要或補充加熱。 它們懸掛在牆壁或天花板上,使空氣均勻分佈。 這些裝置儲存水,然後通過蛇形線圈傳遞電流來加熱水,並以最大 150 PSI 的速率循環。 它們採用全封閉式電機,最大輸出功率為 25W。 它們已通過 ETL 和 ETLc 認證,並符合 OSHA 安全使用標準。 從各種加熱器中進行選擇,氣流等級為 245、500、580 和 850 CFM Raptor Supplies.
代頓懸掛式臥式液體循環加熱器通過推動和傳播熱空氣來提供主要或補充加熱。 它們懸掛在牆壁或天花板上,使空氣均勻分佈。 這些裝置儲存水,然後通過蛇形線圈傳遞電流來加熱水,並以最大 150 PSI 的速率循環。 它們採用全封閉式電機,最大輸出功率為 25W。 它們已通過 ETL 和 ETLc 認證,並符合 OSHA 安全使用標準。 從各種加熱器中進行選擇,氣流等級為 245、500、580 和 850 CFM Raptor Supplies.
臥式水力機組加熱器,水或蒸汽加熱
代頓水平循環加熱裝置加熱器安裝在牆壁上,用於加熱大面積、商業和工業空間。 這些加熱器具有螺紋 NPT 內螺紋連接,用於供應水或蒸汽來加熱空氣,並配有風扇來水平推動和傳播熱空氣。 它們配有可調節百葉窗,用於控制氣流方向。 選定的型號允許 垂直安裝 位於天花板上,將熱空氣向下推向地板。 這些加熱器有多種可供選擇,氣流速度範圍為 395 至 5500 cfm。
代頓水平循環加熱裝置加熱器安裝在牆壁上,用於加熱大面積、商業和工業空間。 這些加熱器具有螺紋 NPT 內螺紋連接,用於供應水或蒸汽來加熱空氣,並配有風扇來水平推動和傳播熱空氣。 它們配有可調節百葉窗,用於控制氣流方向。 選定的型號允許 垂直安裝 位於天花板上,將熱空氣向下推向地板。 這些加熱器有多種可供選擇,氣流速度範圍為 395 至 5500 cfm。
次數 | 型號 | 信號寬度 | 氣流 | 安培 | 深度 | 身高 | 最高 運行PSI | 電機外殼 | 電機功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3DUF7 | NT$37,730 | |||||||||
A | 5PV31 | NT$31,675 | |||||||||
A | 5PV43 | NT$40,783 | |||||||||
A | 5PV48 | NT$52,522 | |||||||||
A | 5PV46 | NT$48,216 | |||||||||
A | 5PV47 | NT$49,057 | |||||||||
A | 5PV49 | NT$51,089 | |||||||||
A | 5PV50 | NT$55,290 | |||||||||
A | 5PV15 | NT$69,059 | |||||||||
A | 5PV53 | NT$67,423 | |||||||||
A | 5PV16 | NT$78,919 | |||||||||
A | 5PV52 | NT$63,222 | |||||||||
A | 5YH19 | NT$70,782 | |||||||||
A | 5PV51 | NT$57,808 | |||||||||
A | 5YH20 | NT$55,363 | |||||||||
A | 5PV20 | NT$76,485 | |||||||||
A | 5PV23 | NT$82,596 | |||||||||
A | 5PV24 | NT$88,300 | |||||||||
A | 5PV30 | NT$92,788 | |||||||||
A | 5PV28 | NT$92,734 | |||||||||
A | 5PV29 | NT$87,084 | |||||||||
A | 5PV27 | NT$85,129 | |||||||||
A | 5PV34 | NT$102,014 | |||||||||
A | 5PV32 | NT$96,056 | |||||||||
A | 5PV35 | NT$109,658 |
水力單元加熱器
循環加熱裝置加熱器利用鍋爐、間接熱水器產生的非飲用水或蒸汽。 頓 加熱器節省佔地面積,因此通常用於製造設施、倉庫和車庫等大面積區域。 這些加熱器能夠水平和垂直推動熱空氣並將其傳播到更大的區域。 您可以從多種代頓液體循環加熱裝置中進行選擇,有 11000 cfm、500 cfm、450 cfm、395 cfm 和 245 cfm 氣流選項。
常问问题解答
代頓循環加熱裝置加熱器的流量是多少?
這些加熱器的流量範圍為 245 至 11000 cfm。
使用循環熱水器時應採取哪些安全預防措施?
- 由合格的技術人員安裝系統。
- 定期對中央鍋爐進行檢查和維護,確保安全運行。
恆溫器在循環熱水器中的作用是什麼?
恆溫器控制熱水的溫度和傳熱速率。 恆溫器設置為所需溫度,並將根據需要打開和關閉設備以保持所需溫度。