機器溜冰鞋和滾軸設備
機械滑輪和滾輪在起重設備或機械製造業中發揮重要作用。它們減少了無數的重新組裝、拆卸和安裝的時間...阅读更多
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | RS-BSD-48P | NT$304,330 | |
A | RS-BSD-72N | NT$400,535 | |
A | RS-BSD-48N | NT$329,135 | |
A | RS-BSD-36N | NT$297,330 | |
A | RS-BSD-36P | NT$275,121 | |
A | RS-BSD-72P | NT$369,796 |
Bull Dolly 系列滾輪套件,旋轉軟墊頂部
拆裝手柄
FT 系列滾輪套件
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | KRS-15-SLD | NT$100,933 | |
B | KRS-30-SLD | NT$105,523 | |
C | KRS-60-SLD | NT$133,110 | |
D | KRS-40-SLD | NT$116,929 | |
E | KRS-30-SLP | NT$107,841 |
輕量系列滾輪套件
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | KRS-8-2S/2R | NT$71,956 | |
B | KRS-3-2S/2R | NT$61,292 |
Tri-Glide 系列套件
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | KTG-15N | NT$141,548 | |
B | KTG-20N | NT$179,890 | |
C | KTG-60PA | NT$685,254 | |
D | KTG-10P | NT$121,055 | |
E | KTG-20S | NT$182,487 | |
F | KTG-24P | NT$243,919 | |
G | KTG-10N | NT$123,512 | |
H | KTG-160P | NT$1,564,726 | 詢價 |
I | KTG-80PA | NT$812,059 | |
J | KTG-15P | NT$139,879 | |
K | KTG-40P | NT$339,613 | |
L | KTG-10S | NT$128,520 | |
M | KTG-20P | NT$171,962 | |
N | KTG-15S | NT$158,841 | |
H | KTG-120P | NT$1,144,486 | 詢價 |
Nyton 系列獨立滾輪
Nyton 系列豪華滾輪組
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | NRS-4-2S/2R | NT$65,743 | |
B | NRS-2-4S | NT$58,371 | |
C | NRS-8-SLP | NT$101,397 | |
D | NRS-4-4S | NT$68,803 | |
E | NRS-24-SLP | NT$139,508 | |
F | NRS-12-SLP | NT$130,050 | |
G | NRS-40-SLP | NT$234,136 | |
H | NRS-2S/2R | NT$52,530 |
全能溜冰鞋
ERS系列托輥組
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | RS-15-ERSD | NT$129,030 | |
B | RS-40-ERSD | NT$129,308 | |
C | RS-260-ERSD | NT$378,744 | |
D | RS-20-ERSD | NT$125,460 | |
E | RS-100-ERSD | NT$272,850 | |
F | RS-50-ERSD | NT$158,007 | |
G | RS-400-ERSD | NT$378,883 |
FT系列托輥組
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | RS-15-SLD | NT$91,660 | |
B | RS-60-SLD | NT$123,837 | |
C | RS-15-SLP | NT$95,833 | |
D | RS-120-SLD | NT$285,275 | |
E | RS-200-SLD | NT$377,956 | |
F | RS-60-SLP | NT$125,320 | |
G | RS-30-SLD | NT$96,853 | |
H | RS-30-SLP | NT$98,569 | |
I | RS-40-SLD | NT$107,656 | |
J | RS-40-SLP | NT$110,345 |
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | RS-8-4S | NT$69,499 | |
A | RS-3-4S | NT$60,180 | |
A | RS-3-2S/2R | NT$56,980 | |
A | RS-8-2S/2R | NT$65,743 |
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | RS-BSP-72N | NT$408,463 | |
A | RS-BSP-48N | NT$335,487 | |
A | RS-BSP-36N | NT$303,079 |
鏈條滾輪手柄
Tri-Glide 獨立前轉向裝置
Tri-Glide 獨立後單元
NT 型滾輪
FT 系列輕量獨立滾輪
T 型滾輪
機器溜冰鞋和滾軸設備
重型移動溜冰鞋和機械移動滾輪是放置在集裝箱、重型機器和設備的邊緣或角落下方,以移動它們的小型滾動平台。 然而,為了移動大型設備,使用液壓千斤頂、叉車、起重機、撬桿或類似的起重裝置連接多個溜冰鞋和滾輪。 Raptor Supplies 提供各種品牌的機器溜冰鞋,例如 頓,Vestil, 韋斯科 & Hilman Rollers,非常適合將重型機械和設備從一個地方移動到另一個地方。 這些重型設備移動溜冰鞋可以承受 10000 磅到 400000 磅的負載,並配備剛性和/或旋轉滾輪,用於減振和地板保護。
滾輪套件來自 希爾曼滾子 包括四個帶襯墊/金剛石鋼頂面的旋轉鎖定滾輪,用於在拐角處進行急轉彎。 這些套件能夠在精緻的地板表面(例如新鮮混凝土、環氧樹脂塗層地板以及塗漆和密封地板)上移動負載滾輪。
Vestil 機械移動溜冰鞋和滾輪非常適合運輸重物而不會在地板上留下凹痕,因為它們堅固的尼龍輪可以有效地處理 8000 到 400000 磅的負載。每個溜冰鞋的上部都用橡膠表面加固,以增強緊握。
從這些機械溜冰鞋和滾輪中進行選擇,提供固定、可調節和可操縱的樣式 Raptor Supplies.
用途
這些機械移動溜冰鞋和滾輪可用於在倉庫、製造業和工廠中移動重物和設備。
功能
頓 機器溜冰鞋和滾筒:
- 代頓移動滾輪的頂板帶有紋理表面,可提供強大的抓力並防止裝載物品意外移動。
- 這些設備滾輪套件帶有一個可鎖定的鋼製外殼,用於在不使用時固定轉向桿和滾輪。
- 該品牌的滾輪可以附加到可選 轉向桿 在將負載從一個地方移動到另一個地方時,可以輕鬆繞過轉彎和障礙物。 它們由鋼製成,並具有粉末塗層以提供更大的承重能力。
Vestil 機械溜冰鞋和滾筒:
- 尼龍構造的輪子不會在地板上留下印象。
- 這些滾輪在頂板上具有橡膠表面,可提供額外的抓地力。
希爾曼 設備滾輪套件:
- Hilman Rollers 設備滾輪套件是堅固的套件,包括四個帶襯墊/金剛石鋼頂部的旋轉鎖定滾輪,用於在拐角處進行急轉彎。
- 它們有兩個 30 / 48 / 60 英寸長的轉向手柄,可以拆卸下來存放在受限空間中。
- 它們能夠在精緻的地板表面上移動裝載的滾筒,例如新鮮混凝土、環氧樹脂塗層地板、水磨石瓷磚和塗漆和密封地板。
- 它們裝在一個重型鋼質儲物箱中,帶有堅固的提手,可確保運輸過程中物品的安全。
韋斯科 HeviMover機輥:
- Wesco HeviMover 機器滾動設備具有精密研磨和硬化的滾子,帶有承重板,可承受 30000 磅的最大負載。
- 滾輪圍繞中央承重板旋轉,以提供出色的負載分佈和移動重型設備。
- 承重板配備可 360 度旋轉的旋轉輪轂,增強了這些溜冰鞋的機動性。
工作機制
這些重型機械溜冰鞋配備剛性和/或旋轉輪,便於移動。 它們具有彈簧加載鎖定機構,可收緊車輪,防止意外移動和物品掉落。
標準與批准
- Hilman Rollers 產品目錄分別通過了 ISO 9001:2000 和 CE 標準的認證,以提高生產力和環境保護。
- 許多 Vestil 產品符合 ASME 標準和 ISO 認證,以確保在使用過程中具有卓越的質量和安全性能。
- Wesco 產品符合 ISO 9001、UL 和 UR 標準,以提高安全性和效率。
常问问题解答
希爾曼滾筒如何工作?
同心研磨的鋼輥連接在一起,形成一條連續的鏈條,圍繞硬化鋼製成的承重板循環。 該板位於滾筒框架的中央。 Hilman 機械溜冰鞋不需要軸承或額外潤滑,使其成為清潔工作、低維護的工業組件。
我應該如何選擇壓路機的輪子?
由聚氨酯、尼龍和鋼製成的車輪具有不同的特性。
如果我對產品或其交付有任何疑問怎麼辦?
您可以通過以下方式與我們聯繫,輕鬆解決您的疑問 -
電子郵件:銷售@raptorsupplies.COM
致電:+ 44 203 287 5224
WhatsApp:+ 44 7786 311597
除了卡還有其他支付方式嗎?
Raptor Supplies 還為您提供通過 PayPal 安全付款。