BACHARACH 集成塊規配件
軟管截止適配器
充電軟管
Yellow Jacket 加註軟管用於維護氨管線、鋼瓶閥門和燃油組件中的製冷劑內容。 這些軟管設計有防潮層,以增強對濕氣遷移的抵抗力,從而可能污染昂貴的製冷劑。 這些 Yellow Jacket 軟管的尼龍滲透屏障符合 SAE 針對 CFC、HCFC 和 HFC 製冷劑的 J2196 要求。 這些軟管有多種顏色可供選擇,包括紅色、藍色和黃色 raptor Supplies.
Yellow Jacket 加註軟管用於維護氨管線、鋼瓶閥門和燃油組件中的製冷劑內容。 這些軟管設計有防潮層,以增強對濕氣遷移的抵抗力,從而可能污染昂貴的製冷劑。 這些 Yellow Jacket 軟管的尼龍滲透屏障符合 SAE 針對 CFC、HCFC 和 HFC 製冷劑的 J2196 要求。 這些軟管有多種顏色可供選擇,包括紅色、藍色和黃色 raptor Supplies.
充電/真空軟管
Dayton 加註軟管設計用於 HFC 和 HCFC 製冷劑,包括 R-410A。 它們符合 SAE J2196 標準並具有自動關閉連接功能。 這些充注軟管適用於製冷和空調應用中的歧管壓力表組。 有一系列充電軟管供您選擇,有藍色、紅色和黃色可供選擇。
Dayton 加註軟管設計用於 HFC 和 HCFC 製冷劑,包括 R-410A。 它們符合 SAE J2196 標準並具有自動關閉連接功能。 這些充注軟管適用於製冷和空調應用中的歧管壓力表組。 有一系列充電軟管供您選擇,有藍色、紅色和黃色可供選擇。
暖通空調快速接頭
帶自動關閉閥的PolarShield充氣軟管
Imperial 900系列充氣軟管滿足有關強度,壓力和製冷劑滲透性的UL-1963,SAE-J2196和EPA要求。 這些凱夫拉爾增強橡膠軟管有紅色,黃色和藍色可供選擇,以避免相互連接,並配有1/4英寸的母黃銅連接器。 這些製冷和空調充氣軟管的破裂壓力和工作壓力分別為4000和800 psi。 Raptor Supplies 出售種類繁多的安全係數為5:1的Imperial PolarShield充電軟管。
Imperial 900系列充氣軟管滿足有關強度,壓力和製冷劑滲透性的UL-1963,SAE-J2196和EPA要求。 這些凱夫拉爾增強橡膠軟管有紅色,黃色和藍色可供選擇,以避免相互連接,並配有1/4英寸的母黃銅連接器。 這些製冷和空調充氣軟管的破裂壓力和工作壓力分別為4000和800 psi。 Raptor Supplies 出售種類繁多的安全係數為5:1的Imperial PolarShield充電軟管。
Plus II充電軟管
次數 | 型號 | 工作壓力 | 角 | 爆破壓力 | 顏色 | 連接尺寸 | 總長: | 軟管數量 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14560 | NT$2,476 | |||||||||
A | 29060 | NT$2,487 | |||||||||
B | 22985 | NT$6,326 | |||||||||
C | 25985 | NT$8,253 | |||||||||
D | 22983 | NT$4,661 | |||||||||
E | 22984 | NT$5,346 | |||||||||
F | 21672 | NT$1,645 | 詢價 | ||||||||
F | 21648 | NT$1,357 | |||||||||
F | 21048 | NT$1,404 | |||||||||
G | 21985 | NT$4,392 | |||||||||
H | 21260 | NT$1,459 | |||||||||
H | 29260 | NT$2,432 | |||||||||
I | 29985 | NT$7,962 | |||||||||
J | 29660 | NT$2,435 | |||||||||
K | 25986 | NT$9,157 | |||||||||
L | 21983 | NT$3,599 | |||||||||
M | 22986 | NT$6,624 | |||||||||
F | 21272 | NT$1,649 | |||||||||
F | 21072 | NT$1,684 | 詢價 | ||||||||
F | 21248 | NT$1,355 | |||||||||
J | 21660 | NT$1,465 | |||||||||
N | 21060 | NT$1,465 | |||||||||
O | 29983 | NT$7,165 |
熱泵歧管配件
充電軟管
400系列2閥歧管,PolarShield,1/8英寸MPT
英制更換式黃銅歧管壓力表適用於更換磨損/損壞的壓力表; 閒置以測量HVAC系統中的製冷劑壓力。 這些單元具有獨特的設計,可提供出色的抗衝擊,振動和脈動性能,並具有出色的性能和更長的使用壽命。 它們與易於閱讀的色標尺和量規保護罩集成在一起,可防止撞擊。 PolarShield軟管套件提供800 psi的工作壓力和3100 psi的破裂壓力,並與CFC,HCFC和HFC製冷劑兼容。 這些黃銅歧管可供選擇,有低側和高側以及橡膠類型。
Raptor Supplies 還提供帝國 歧管表更換套件 具有上述特徵,工作壓力為0-500 psi。
英制更換式黃銅歧管壓力表適用於更換磨損/損壞的壓力表; 閒置以測量HVAC系統中的製冷劑壓力。 這些單元具有獨特的設計,可提供出色的抗衝擊,振動和脈動性能,並具有出色的性能和更長的使用壽命。 它們與易於閱讀的色標尺和量規保護罩集成在一起,可防止撞擊。 PolarShield軟管套件提供800 psi的工作壓力和3100 psi的破裂壓力,並與CFC,HCFC和HFC製冷劑兼容。 這些黃銅歧管可供選擇,有低側和高側以及橡膠類型。
Raptor Supplies 還提供帝國 歧管表更換套件 具有上述特徵,工作壓力為0-500 psi。
更換儀表
英制替換式壓力表適用於替換損壞的壓力表,是測量空調系統中製冷劑壓力的理想選擇。 這些壓力表具有防震和減震設計,可將針頭運動與插座隔離開來。 這樣可以減少衝擊的影響,並通過減少振動來提供無顫動的性能。 您可以從多種壓力表中進行選擇,並提供紅色和藍色彩色刻度盤 Raptor Supplies.
英制替換式壓力表適用於替換損壞的壓力表,是測量空調系統中製冷劑壓力的理想選擇。 這些壓力表具有防震和減震設計,可將針頭運動與插座隔離開來。 這樣可以減少衝擊的影響,並通過減少振動來提供無顫動的性能。 您可以從多種壓力表中進行選擇,並提供紅色和藍色彩色刻度盤 Raptor Supplies.
800 系列 Polarshield 軟管,附自動關閉閥
Imperial 800系列充氣軟管套件具有與所有CFC,HFC和HCFC製冷劑兼容的多製冷劑尼龍屏障。 Imperial PolarShield充電軟管符合關於強度,壓力和製冷劑滲透性的UL-1963,SAE-J2196和EPA要求。 這些充氣軟管配有1/4英寸的母黃銅接頭,破裂壓力為4000 psi,工作壓力為800 psi。 它們由凱夫拉爾增強橡膠製成,並提供5:1的安全係數。 從各種各樣的英制軟管組中進行選擇,長度分別為36、60和72英寸 Raptor Supplies.
Imperial 800系列充氣軟管套件具有與所有CFC,HFC和HCFC製冷劑兼容的多製冷劑尼龍屏障。 Imperial PolarShield充電軟管符合關於強度,壓力和製冷劑滲透性的UL-1963,SAE-J2196和EPA要求。 這些充氣軟管配有1/4英寸的母黃銅接頭,破裂壓力為4000 psi,工作壓力為800 psi。 它們由凱夫拉爾增強橡膠製成,並提供5:1的安全係數。 從各種各樣的英制軟管組中進行選擇,長度分別為36、60和72英寸 Raptor Supplies.
Plus II充電軟管套件
充電軟管60英寸
壓力表4英寸
更換乾式壓力表,2-3/4 英寸
Dayton 2-3/4 英寸替換壓力表是替換高壓側壓力表,用作歧管壓力表組的替換件。 它們能夠承受 0-500 PSI 的工作壓力範圍,並具有 1/8 英寸 MNPT 連接尺寸。 從一系列儀表中進行選擇,有紅色和藍色可供選擇。
Dayton 2-3/4 英寸替換壓力表是替換高壓側壓力表,用作歧管壓力表組的替換件。 它們能夠承受 0-500 PSI 的工作壓力範圍,並具有 1/8 英寸 MNPT 連接尺寸。 從一系列儀表中進行選擇,有紅色和藍色可供選擇。
快速接頭
切斷耦合器
高壓側壓力表,2-3/4 英寸
Dayton 2-3/4 英寸壓力表是高壓側壓力表,用作歧管壓力表組的替代品。 它們能夠承受 0-500 PSI 的工作壓力範圍,並具有 1/8 NPT 連接尺寸。 從一系列儀表中進行選擇,有紅色和藍色可供選擇。
Dayton 2-3/4 英寸壓力表是高壓側壓力表,用作歧管壓力表組的替代品。 它們能夠承受 0-500 PSI 的工作壓力範圍,並具有 1/8 NPT 連接尺寸。 從一系列儀表中進行選擇,有紅色和藍色可供選擇。
歧管軟管套
儀表,3-1/8 英寸
Dayton 替換歧管壓力表設計用於與高壓側歧管壓力表組配合使用。 它們非常適合替換各種工業和商業應用中磨損的儀表。 從一系列歧管壓力表中進行選擇,有高壓側和低壓側類型。
Dayton 替換歧管壓力表設計用於與高壓側歧管壓力表組配合使用。 它們非常適合替換各種工業和商業應用中磨損的儀表。 從一系列歧管壓力表中進行選擇,有高壓側和低壓側類型。
探索更多
- 軟管捲軸
- 焊接台及配件
- 獨輪車和獨輪車配件
- 數據通訊
- 繪畫和牆紙工具
- 壓力和真空開關
- 氣槍
- 墊片和支腳分類
- 油漆底漆密封劑防銹劑
- PEMKO 單翅片門底掃
- BRADY 危險標籤,層壓聚酯,5-1/2" x 3"
- GENERAL ELECTRIC 過載繼電器Nema尺寸00 0 1
- COOPER B-LINE 4X 型饋通線槽 45 度彎頭
- ANVIL 標準槽型模壓接頭
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業三通水平換向球閥 常規型,SR 螺紋,FKM
- SPEARS VALVES PVC 閘閥,法蘭端,丁腈橡膠
- HUMBOLDT 壓實模具,三部分,帶錘子
- MILLER BY HONEYWELL 標準無彈性安全帶
- BDG 針織防針刺手套