機械連接器
彩色編碼快速接頭,公頭
油安全顏色編碼快速連接用於在整個存儲和分配過程中保持潤滑劑的純度。 這些公接頭採用顏色編碼和鍵控,以便準確識別並防止交叉連接。 它們由陽極氧化鋁製成,能夠承受高達 1000 PSI 的壓力。 這些公半部分確保無洩漏操作,並提供 1/2 和 3/4 英寸接頭尺寸。
Raptor Supplies 還提供 母快速接頭 用於與相同顏色和相同尺寸的公接頭連接。
油安全顏色編碼快速連接用於在整個存儲和分配過程中保持潤滑劑的純度。 這些公接頭採用顏色編碼和鍵控,以便準確識別並防止交叉連接。 它們由陽極氧化鋁製成,能夠承受高達 1000 PSI 的壓力。 這些公半部分確保無洩漏操作,並提供 1/2 和 3/4 英寸接頭尺寸。
Raptor Supplies 還提供 母快速接頭 用於與相同顏色和相同尺寸的公接頭連接。
次數 | 型號 | 顏色 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | M12米色 | NT$3,956 | 詢價 | ||
A | M8米色 | NT$3,365 | 詢價 | ||
A | M8黑色 | NT$3,365 | 詢價 | ||
A | M12黑色 | NT$3,956 | 詢價 | ||
A | M8藍 | NT$3,365 | 詢價 | ||
A | M12藍 | NT$3,956 | 詢價 | ||
A | M12DRK綠色 | NT$3,956 | 詢價 | ||
A | M8DRK綠色 | NT$3,365 | 詢價 | ||
A | M8灰色 | NT$3,365 | 詢價 | ||
A | M12灰色 | NT$3,956 | 詢價 | ||
A | M12中綠色 | NT$3,956 | 詢價 | ||
A | M8中綠色 | NT$3,365 | 詢價 | ||
A | M8橙色 | NT$3,365 | 詢價 | ||
A | M12橙色 | NT$3,956 | 詢價 | ||
A | M8紫色 | NT$3,365 | 詢價 | ||
A | M12紫色 | NT$3,956 | 詢價 | ||
A | M8紅 | NT$3,365 | 詢價 | ||
A | M12紅 | NT$3,956 | 詢價 | ||
A | M8銀 | NT$3,365 | 詢價 | ||
A | M12銀 | NT$3,956 | 詢價 | ||
A | M12黃色 | NT$3,956 | 詢價 | ||
A | M8黃色 | NT$3,365 | 詢價 |
彩色編碼快速連接,母頭
油安全顏色編碼快速連接用於在整個存儲和分配過程中保持潤滑劑的純度。 這些母接頭採用顏色編碼和鍵控,以便準確識別並防止交叉連接。 它們由陽極氧化鋁製成,能夠承受高達 1000 PSI 的壓力。 這些母半接頭可確保無洩漏操作,並提供 1/2 和 3/4 英寸接頭尺寸。
Raptor Supplies 還提供 公快速接頭 用於與相同顏色和相同尺寸的公接頭連接。
油安全顏色編碼快速連接用於在整個存儲和分配過程中保持潤滑劑的純度。 這些母接頭採用顏色編碼和鍵控,以便準確識別並防止交叉連接。 它們由陽極氧化鋁製成,能夠承受高達 1000 PSI 的壓力。 這些母半接頭可確保無洩漏操作,並提供 1/2 和 3/4 英寸接頭尺寸。
Raptor Supplies 還提供 公快速接頭 用於與相同顏色和相同尺寸的公接頭連接。
次數 | 型號 | 顏色 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | F8米色 | NT$8,407 | 詢價 | ||
A | F12米色 | NT$9,794 | 詢價 | ||
A | F12黑 | NT$9,794 | 詢價 | ||
A | F8黑 | NT$8,407 | 詢價 | ||
A | F12藍 | NT$9,794 | 詢價 | ||
A | F8藍 | NT$8,407 | 詢價 | ||
A | F12DRK綠色 | NT$9,794 | 詢價 | ||
A | F8DRK綠色 | NT$8,407 | 詢價 | ||
A | F8灰色 | NT$8,407 | 詢價 | ||
A | F12灰色 | NT$9,794 | 詢價 | ||
A | F8中綠色 | NT$8,407 | 詢價 | ||
A | F21中綠色 | NT$9,794 | 詢價 | ||
A | F8橙色 | NT$8,407 | 詢價 | ||
A | F12橙色 | NT$9,794 | 詢價 | ||
A | F8紫 | NT$8,407 | 詢價 | ||
A | F12紫 | NT$9,794 | 詢價 | ||
A | F8紅 | NT$8,407 | 詢價 | ||
A | F12紅 | NT$9,794 | 詢價 | ||
A | F8銀 | NT$8,407 | 詢價 | ||
A | F12銀 | NT$9,794 | 詢價 | ||
A | F8黃色 | NT$8,407 | 詢價 | ||
A | F12黃色 | NT$9,794 | 詢價 |
GAR-TC系列水管接地接頭
Burndy系列GAR-TC水管接地連接器用於通過兩孔壓縮端子將水管平滑連接並直埋至接地夾。 它們還用於增強桿形狀或提供桿形狀的結構變化。 它們具有預鑽孔的安裝墊,可承受衝擊和振動,並提供最大的靈活性。 這些經過 NEC 批准和 UL 認證的連接器可使用一把扳手進行安裝,並採用矽青銅結構,可減少焊接過程中產生的熱量,從而最大限度地減少變形。 長度有 3、4、6 和 8 英寸可供選擇。
Raptor Supplies 還提供 伯恩迪 接地夾 採用鍍錫銅合金結構。
Burndy系列GAR-TC水管接地連接器用於通過兩孔壓縮端子將水管平滑連接並直埋至接地夾。 它們還用於增強桿形狀或提供桿形狀的結構變化。 它們具有預鑽孔的安裝墊,可承受衝擊和振動,並提供最大的靈活性。 這些經過 NEC 批准和 UL 認證的連接器可使用一把扳手進行安裝,並採用矽青銅結構,可減少焊接過程中產生的熱量,從而最大限度地減少變形。 長度有 3、4、6 和 8 英寸可供選擇。
Raptor Supplies 還提供 伯恩迪 接地夾 採用鍍錫銅合金結構。
機械接地和接合連接器,銅合金
Burndy 機械接地連接器非常適合接地電氣安裝,並具有最大 2 號 AWG 導線尺寸,可增加電流潛力和靈活性。 它們採用銅合金結構,可確保出色的導電性和導熱性,並配備柔性橡膠護套電纜,可作為電器使用,並具有耐磨性。 寬度有 3 英寸和 5 英寸兩種。 Raptor Supplies 還提供 伯恩迪 電纜橋架接地夾 帶有肋狀頸部,以防止安裝過程中旋轉。
Burndy 機械接地連接器非常適合接地電氣安裝,並具有最大 2 號 AWG 導線尺寸,可增加電流潛力和靈活性。 它們採用銅合金結構,可確保出色的導電性和導熱性,並配備柔性橡膠護套電纜,可作為電器使用,並具有耐磨性。 寬度有 3 英寸和 5 英寸兩種。 Raptor Supplies 還提供 伯恩迪 電纜橋架接地夾 帶有肋狀頸部,以防止安裝過程中旋轉。
套
多功能連接器
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | KDM10-07 | NT$3,304 | 詢價 |
B | KDMS-04 | NT$108 | 詢價 |
C | KDM20S-04 | NT$3,661 | 詢價 |
D | KDM20S-07 | NT$3,661 | 詢價 |
E | KDM20S-08 | NT$3,661 | 詢價 |
F | KDMP-07 | NT$91 | 詢價 |
G | KDMS-01 | NT$108 | 詢價 |
H | KDMS-03 | NT$108 | 詢價 |
I | KDMS-06 | NT$108 | 詢價 |
J | KDM20S-01 | NT$3,661 | 詢價 |
K | KDMS-07 | NT$108 | 詢價 |
L | KDMS-08 | NT$108 | 詢價 |
M | KDMS-09 | NT$108 | 詢價 |
N | KDM10-09 | NT$3,304 | 詢價 |
O | KDM10P-09 | NT$1,819 | 詢價 |
P | KDM10S-09 | NT$1,819 | 詢價 |
Q | KDM20-09 | NT$8,717 | 詢價 |
R | KDM20S-03 | NT$3,661 | 詢價 |
S | KDM20-08 | NT$6,653 | 詢價 |
T | KDM10S-01 | NT$1,819 | 詢價 |
U | KDM10-08 | NT$3,304 | 詢價 |
V | KDM10S-04 | NT$1,819 | 詢價 |
W | KDM10S-07 | NT$1,819 | 詢價 |
N | KDM10S-N | NT$921 | 詢價 |
X | KDM10-01 | NT$3,304 | 詢價 |
次數 | 型號 | |
---|---|---|
A | 1302260887 | 詢價 |
A | 1302260884 | 詢價 |
A | 1302260883 | 詢價 |
A | 1302260879 | 詢價 |
A | 1302260878 | 詢價 |
A | 1302262525 | 詢價 |
A | 1302260892 | 詢價 |
A | 1302263329 | 詢價 |
A | 1302263198 | 詢價 |
A | 1302261684 | 詢價 |
A | 1302260903 | 詢價 |
接頭連接器
公連接器
次數 | 型號 | 製造商 系列 | 完 | 配件類型 | 最小溫度 | 出口材質 | 出口尺寸 | 外直徑。 | 進料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1001B-0402 | NT$535 | |||||||||
A | 1001B-0606 | NT$1,017 | |||||||||
A | 1001B-0806 | NT$1,360 | |||||||||
A | 1001B-0808 | NT$1,471 | |||||||||
A | 1001B-0406 | NT$824 | |||||||||
A | 1001B-0408 | NT$1,044 | |||||||||
A | 1001B-0602 | NT$1,044 | |||||||||
A | 1001B-0604 | NT$893 | |||||||||
A | 1001B-0608 | NT$1,594 | |||||||||
A | 1001B-0404 | NT$604 | |||||||||
B | 3501B-0806 | NT$206 | |||||||||
C | LF4701-1816 | NT$700 | |||||||||
D | LF4701-1412 | NT$398 | |||||||||
E | LF4701-1012 | NT$453 | |||||||||
F | LF4701-0806 | NT$405 | |||||||||
F | LF4701-1008 | NT$329 |
多抽頭連接器
絕緣連接器
次數 | 型號 | 身高 | 最小。 電壓 | 總長度 | 信號寬度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BIPC4/06 | 詢價 | ||||
B | BIPC350350 | 詢價 |
Crimpit 系列馬鐙
NARA系列終端
UC 系列平行夾式機械連接器
Bartap 系列變電站連接器
次數 | 型號 | |
---|---|---|
A | QGFL39B1 | 詢價 |
A | QGFL34B1 | 詢價 |
A | QGFL31B1T6 | 詢價 |
A | QGFL31B1 | 詢價 |
A | QGFL29B1T6 | 詢價 |
A | QGFL29B1 | 詢價 |
A | QGFL26B2T6 | 詢價 |
B | QGFL26B2 | 詢價 |
A | QGFL26B1 | 詢價 |
B | QGFL1CB1 | 詢價 |
機械連接器
Unitap 系列 UV 級多接頭連接器
GRC系列接地棒夾
探索更多
- 扳手
- 餐飲服務餐具酒吧和自助餐
- 動力剪
- 濾網
- 混凝土和瀝青
- C夾
- 垃圾桶頂部
- 雙輪腳輪
- 膠粘錨
- SPEEDAIRE D 手柄空氣沖擊扳手,220 至 1450 ft-lb 扭矩
- VULCAN 底部出口浸入式加熱器
- SPEEDAIRE 1/2“ 250 psi耦合組件多用途空氣軟管
- DAYTON 帶驅動組件的皮帶驅動鼓風機,未組裝
- CUSH-A-NATOR 標準緩衝夾
- WARING COMMERCIAL 攪拌杯
- NOTRAX Gripwalker 濕區墊子
- MARTIN SPROCKET Triplex Stock Bore B 型公制滾子鏈輪,12B-3 鏈號
- CHICAGO FAUCETS 雙腕刀片手柄三孔廣泛檯面安裝多用途水龍頭
- WARREN-RUPP 液壓設備零件