拔釘器破壞和撬棒
SKB 系列托盤搬運車
滾動頭撬桿,Lady Slipper
繫繩對準撬棒
帶手柄撬桿
拔釘器
排隊撬桿
鵝頸式破壞桿
捏點撬棍
挖桿
帶手柄撬桿
次數 | 型號 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 31MA36XNUMX | NT$960 | ||
B | 31MA39XNUMX | NT$1,181 |
專業線,排隊撬桿
Mayhew 排列撬桿設計用於在金屬加工和木工應用中對齊和調整金屬和木製工件。 它們具有長桿、錐形末端和有角度的鑿子,可在調整重物時提供槓桿作用和可操作性。 它們採用黑色氧化處理,採用鋼結構,具有高衝擊強度和耐磨性。 這些撬棒有 16、24 和 30 英寸長度可供選擇。
Mayhew 排列撬桿設計用於在金屬加工和木工應用中對齊和調整金屬和木製工件。 它們具有長桿、錐形末端和有角度的鑿子,可在調整重物時提供槓桿作用和可操作性。 它們採用黑色氧化處理,採用鋼結構,具有高衝擊強度和耐磨性。 這些撬棒有 16、24 和 30 英寸長度可供選擇。
瓢蟲撬棒
Mayhew ladyfoot 撬桿非常適合在狹小空間內撬動物體以及在製造和維護應用中對齊螺栓孔。 它們具有堅固的鍛造搖頭,可在撬動重物時防止碎裂/斷裂,並具有黑色氧化表面,可防止磨蝕環境中的氧化。 這些撬棒種類繁多,有 12、16 和 21 英寸長度可供選擇。
Mayhew ladyfoot 撬桿非常適合在狹小空間內撬動物體以及在製造和維護應用中對齊螺栓孔。 它們具有堅固的鍛造搖頭,可在撬動重物時防止碎裂/斷裂,並具有黑色氧化表面,可防止磨蝕環境中的氧化。 這些撬棒種類繁多,有 12、16 和 21 英寸長度可供選擇。
Head頭撬棒
夾點條
Mayhew 夾點桿是對齊、調整和撬動金屬或木製工件以進行槓桿和拆除操作的理想選擇。 這些夾管採用鍛造和熱處理鋼結構,可防止在重載下彎曲/斷裂,所選型號具有噴砂處理,可最大限度地減少磨損條件下的磨損。 從這些夾點桿中進行選擇,長度為 14 - 36 英寸。
Mayhew 夾點桿是對齊、調整和撬動金屬或木製工件以進行槓桿和拆除操作的理想選擇。 這些夾管採用鍛造和熱處理鋼結構,可防止在重載下彎曲/斷裂,所選型號具有噴砂處理,可最大限度地減少磨損條件下的磨損。 從這些夾點桿中進行選擇,長度為 14 - 36 英寸。
對準撬棒
原始對準撬桿設計用於採礦、消防與安全、建築、汽車維修以及維護和修理應用中的拆除、定位、撬動和螺栓孔對準操作。 這些經過 ASME 認證的定位桿採用鍛造高碳鋼結構,可最大限度地減少衝擊造成的損壞,提供高耐磨性並在延展性和強度之間實現平衡。 此外,它們還具有黑色氧化塗層,可防止惡劣的工業化學品的侵害並確保長期耐用性。 有多種撬棒可供選擇,厚度範圍為 1/2 至 7/8 英寸 Raptor Supplies.
原始對準撬桿設計用於採礦、消防與安全、建築、汽車維修以及維護和修理應用中的拆除、定位、撬動和螺栓孔對準操作。 這些經過 ASME 認證的定位桿採用鍛造高碳鋼結構,可最大限度地減少衝擊造成的損壞,提供高耐磨性並在延展性和強度之間實現平衡。 此外,它們還具有黑色氧化塗層,可防止惡劣的工業化學品的侵害並確保長期耐用性。 有多種撬棒可供選擇,厚度範圍為 1/2 至 7/8 英寸 Raptor Supplies.
可調式拔釘器撬桿
平撬棒
平撬棒
探索更多
- 專用交流電動機
- 輸送機
- 腳輪和輪子
- 直流電動機
- 錫
- 衛生管配件
- 阻尼條
- 抗靜電配件
- 便攜式發電機電源線
- 彈簧銷
- 控制產品配件
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 帶隔離接地的醫院級雙工插座,2 極
- ROBERTSHAW 惡劣環境振動傳感器
- NORTON ABRASIVES 7 英寸瓣盤,27 型,氧化鋯氧化鋁
- APPROVED VENDOR 桿刮水器
- SHAT-R-SHIELD T8線性熒光燈
- LITTLE GIANT PUMPS 葉輪組件
- VULCAN HART 計時器旋鈕,分鐘
- ZSI Beta 標準系列安全板
- ACME ELECTRIC 薄型 PC 安裝變壓器,115/230V 初級