托盤墊| Raptor Supplies 台灣

托盤墊

篩選

PELICAN -

帶T型螺母的托盤墊

Pelican 的 Skid-Mate 托盤墊旨在保護重型設備或工具免受衝擊和振動,以避免在運輸過程中損壞。 Pelican Skid-Mate 空氣阻尼托盤墊採用聚乙烯結構,並配有 T 形螺母,可以使用 5/16 英寸 18 UNC 螺栓輕鬆直接安裝在托盤底座上。 它們允許 4 向托盤進入,方便材料裝載/卸載,並且可以在混凝土表面或地板接縫上承受 3000 英尺的拖動。 Pelican 的托盤墊採用顏色編碼,表示不同的負載能力(範圍從 20 到 225 磅),並且可以在 -40 到 130 華氏度的溫度範圍內運行。 您還可以將 Skid-Mate 墊片與這些托盤墊一起使用,為墊增加 1-1/8 英寸的額外高度。 增加的高度將使托盤底座能夠容納大多數托盤搬運車。

次數型號顏色螺紋尺寸重量容量價錢
A滑板伴侶藍色5/16英寸-1870至125磅NT$152
A滑板伴侶藍色8 x 10毫米70至125磅NT$212
B滑板伴侶湖水綠8 x 10毫米30至50磅NT$212
B滑板伴侶湖水綠5/16英寸-1830至50磅NT$152
C滑板伴侶橙色5/16英寸-18125至225磅NT$171
C滑板伴侶橙色8 x 10毫米125至225磅NT$212
D滑板伴侶黃褐色8 x 10毫米25至30磅NT$212
D滑板伴侶黃褐色5/16英寸-1820至35磅NT$152
E滑板伴侶8 x 10毫米45至80磅NT$212
E滑板伴侶5/16英寸-1845至80磅NT$152
PELICAN -

托盤墊

次數型號顏色重量容量價錢
A滑板伴侶藍色70至125磅NT$147
B滑板伴侶湖水綠30至50磅NT$147
C滑板伴侶橙色125至225磅NT$147
D滑板伴侶黃褐色20至35磅NT$147
E滑板伴侶45至80磅NT$147
PELICAN -

高度 1-1/8 英寸,黑色 PK96

型號項目價錢 (例如增值稅)
間隔AC6ETTNT$74
AME INTERNATIONAL -

傑克馬鞍墊

型號項目價錢 (例如增值稅)
GS1CE8WMWNT$1,854
查看具體信息

托盤墊

Raptor Supplies 提供高度耐用的 Pelican Skid-Mate 托盤墊,旨在為易碎和貴重設備運輸過程中提供最大程度的防衝擊和振動保護。 這些聚乙烯墊允許 4 向托盤進入,方便材料裝載/卸載,並且可以使用 5/16 英寸 18 UNC 螺栓直接安裝在板條箱或託盤底座上。 即使在最大負載為 3000 磅(225 公斤)的情況下,Skid-Mate 空氣阻尼墊也可以在混凝土表面或地板接縫上承受 102 英尺的拖動。 為了適應托盤裝載貨物上的所有標準托盤搬運車,該品牌還提供了 Skid-Mate 墊片,該墊片為墊子增加了 11/8 英寸的額外高度。 部分型號配備 T 型螺母,可從 Raptor Supplies.