PARKER 先導空氣控制閥

壓縮空氣操作的氣動控制閥適用於醫療、加工、汽車維修和精煉應用中的流體流量調節。 CE標誌確保可靠性; 選定的型號配備 NEMA 4 級外殼,具有防漏密封和耐磨性

篩選

PARKER -

空氣先導閥

次數型號執行器/返回體積係數職位數量方式數量溫度。 範圍高度Cv最大限度。溫度。範圍價格
AU131B02NDAB----0°F至185°F---NT$5,657
BU131B01NDAF----0°F至185°F---NT$5,518
AU131B02NDAF----0°F至185°F---NT$5,615
AU131B01NDAB--------NT$5,458
CN32491091飛行員/回風30220°F 至 +125°F-23.30°F 至 +125°FNT$42,903
DN3153904553飛行員/回風3022-7 1機構/ 2“--NT$42,820
EN3153904553飛行員/回風3022-7 1機構/ 2“--NT$27,813
FB682000XXA遙控飛行員2.734+ 5°F至+ 120°F1.89“2.15°F至120°FNT$18,308
FB884000XXA遙控飛行員734-2 17機構/ 25“6.65°F至120°FNT$26,690
FB340000XXC遙控飛行員0.7524+ 5°F至+ 120°F1.13“0.75°F至120°FNT$8,285
FB380000XXC遙控飛行員0.634+ 5°F至+ 120°F1.13“0.65°F至120°FNT$10,675
FB541000XXC遙控飛行員1.424+ 5°F至+ 120°F1.89“1.45°F至120°FNT$9,757
FB783000XXA遙控飛行員5.734+ 5°F至+ 120°F2 17機構/ 25“5.75°F至120°FNT$24,941
FB581000XXC遙控飛行員1.434+ 5°F至+ 120°F1.89“1.15°F至120°FNT$11,729
FB743000XXA遙控飛行員5.924+ 5°F至+ 120°F2 17機構/ 25“5.95°F至120°FNT$20,712
FB642000XXA遙控飛行員2.724+ 5°F至+ 120°F1.89“2.75°F至120°FNT$14,066
FB844000XXA遙控飛行員724+ 5°F至+ 120°F2 17機構/ 25“75°F至120°FNT$23,837
PARKER -

液壓歧管閥

次數型號高度方式數量主體材料閥門方式和位置職位數量壓力範圍價格
ACM2PPN1.57“-鐵板---NT$13,321
BRM2BT17SN1.57“-----NT$25,473
BRM2AT17SN1.57“-----NT$23,710
CCM2TTN1.57“-鐵板---NT$13,321
DFM2DDKN1.61“-鑄鐵---NT$22,540
DFM2AAKN1.61“-鑄鐵---NT$17,204
ED1VW004CNKW1.97“4-4路/ 3位3-NT$15,158
FD1VW009CNJW1.97“4-4路/ 3位3-NT$15,334
FD1VW009CNKW1.97“4-4路/ 3位3-NT$14,655
FD1VW002CNJW1.97“4-4路/ 3位3-NT$14,891
FD1VW002CNKW1.97“4-4路/ 3位3-NT$15,921
GRM3PT25SN1.97“----150 psi到3500 psiNT$40,696
HCPOM3DDN1.97“-鑄鐵---NT$41,856
FD1VW001CNKW1.97“4鑄鐵4路/ 3位3-NT$15,741
ID3W009CNJW3.54“3鑄鐵4路/ 3位3-NT$27,254
JD3W004CNJW3.54“3鑄鐵4路/ 3位3-NT$24,634
JD3W001CNJW3.54“3鑄鐵4路/ 3位3-NT$24,278
ID3W002CNKW3.54“3鑄鐵4路/ 3位3-NT$24,634
ID3W001CNKW3.54“3鑄鐵4路/ 3位3-NT$24,634
ID3W009CNKW3.54“3鑄鐵4路/ 3位3-NT$27,255
KD1VW001CNYGF53.81“--4路/ 3位--NT$17,367
KD1VW002CNYGF53.81“4-4路/ 3位3-NT$17,887
LD3W004CNYK55.06“4-4路/ 3位3-NT$20,188
MD3W002CNYK55.06“4-4路/ 3位3-NT$20,188
ND1VL001CN5.93“4-4路/ 3位3-NT$34,812
PARKER -

P3YS 系列全局軟啟動閥,高流量

派克 P3YS 系列全局軟啟動閥有助於在完全打開空氣壓力之前將設備壓力逐漸增加至設定值,從而防止機器啟動期間可能發生的損壞。 這些裝置採用模塊化設計,帶有集成端口,通過該端口提供氣壓。 它們具有 3 路 2 位配置,確保控制壓力引入,防止損壞內部組件。 它們還配備了堅固且輕質的鋁製外殼,其中包括一個活塞,當電源達到最大 60% 時,活塞就會打開。 可以通過將針閥調節至設定值來切換壓力範圍以實現安全操作,從而實現斜坡上升時間。 有多種閥門可供選擇,提供 BSPP 和 NPT 類型連接。

次數型號MPN價格
AP3YSA16Y0NP3YSA16Y0NNT$22,150
詢價
AP3YSA18Y0NP3YSA18Y0NNT$22,150
詢價
AP3YSA96Y0NP3YSA96Y0NNT$22,150
詢價
AP3YSA98Y0NP3YSA98Y0NNT$22,150
詢價
次數型號高度體積係數Cv職位數量方式數量溫度。 範圍最大限度。溫度。範圍工作溫度 範圍價格
AB3K0000XXC1.13“0.750.723+ 5°F至+ 120°F5°F至120°F - 15°C至+ 49°CNT$5,358
AB5K1000XXC1.89“1.41.423+ 5°F至+ 120°F5°F至120°F - 15°C至+ 49°CNT$7,955
AB6X2000XXA1.89“1.42.723+ 5°F至+ 120°F5°F至120°F - 15°C至+ 49°CNT$10,839
AB7X3000XXA2 17機構/ 25“1.45.923+ 5°F至+ 120°F5°F至120°F - 15°C至+ 49°CNT$17,566
AB8X4000XXA2 17機構/ 25“1.4723+ 5°F至+ 120°F5°F至120°F - 15°C至+ 49°CNT$20,843
PARKER -

B系列單氣動先導閥,三通二位

次數型號高度體積係數Cv執行器/返回類型職位數量方式數量溫度。 範圍價格
AB532000XXC--------NT$5,840
BB330000XXC1.13“0.750.7空氣回流/遠端引導直列式,單24+ 5°F至+ 120°FNT$6,429
BB531000XXC1.89“1.41.4空氣回流/遠端引導直列式,單24+ 5°F至+ 120°FNT$7,908
BB632000XXA1.89“1.42.7空氣回流/遠端引導直列式,單24+ 5°F至+ 120°FNT$11,259
BB733000XXA2 17機構/ 25“1.45.9空氣回流/遠端引導直列式,單24+ 5°F至+ 120°FNT$17,980
BB834000XXA2 17機構/ 25“1.47空氣回流/遠端引導直列式,單24+ 5°F至+ 120°FNT$20,210
次數型號類型壓力範圍高度價格
ARM2PT17SN液壓溢流閥150 psi到2500 psi1.57“NT$25,732
ARM2PT25SN壓力端口至儲罐150 psi到3500 psi1.57“NT$24,648
PARKER -

CPOM系列先導式止回閥,符合NFPA D03標準(CETOP 3,NG 6)

次數型號高度主體材料價格
ACPOM2AAV--NT$27,493
ACPOM2BBV--NT$29,972
ACPOM2DDV--NT$29,697
BCPOM2AAN1.57“鑄鐵NT$23,605
BCPOM2DDN1.57“鑄鐵NT$23,759
BCPOM2BBN1.57“鑄鐵NT$23,801
次數型號職位數量方式數量價格
AK06590354922NT$27,760
AK06590355322NT$27,144
次數型號高度Cv執行器/返回類型體積係數職位數量方式數量溫度。 範圍價格
AN314310914.78“3.6飛行員/回風常閉30220°F 至 +125°FNT$15,606
AN314410914.78“3.8飛行員/回風常閉30220°F 至 +125°FNT$15,402
AN314610915 14機構/ 25“8.2飛行員/回風常閉30220°F 至 +125°FNT$23,430
AN314710915 14機構/ 25“9.3飛行員/回風常閉30220°F 至 +125°FNT$23,461
次數型號類型體積係數Cv高度執行器/返回職位數量方式數量最大限度。溫度。範圍價格
AN35431091常閉303.64.78“飛行員/回風230°F 至 +125°FNT$15,677
AN35441091常閉303.84.78“飛行員/回風230°F 至 +125°FNT$15,388
AN35461091常閉308.25 14機構/ 25“飛行員/回風230°F 至 +125°FNT$23,121
AN35471091常閉309.3-飛行員/回風230°F 至 +125°FNT$23,453
AN36481091常閉3023.3-飛行員/回風230°F 至 +125°FNT$42,820
AN36491091常閉3023.3-飛行員/回風230°F 至 +125°FNT$42,292
AN37431091通常打開303.6-飛行員/回風230°F 至 +125°FNT$15,913
AN37441091通常打開303.84.78“飛行員/回風230°F 至 +125°FNT$15,614
AN37461091通常打開308.2-飛行員/回風230°F 至 +125°FNT$24,335
AN37471091通常打開9.39.3-飛行員/回風230°F 至 +125°FNT$24,230
AN38481091通常打開3023.3-飛行員/回風230°F 至 +125°FNT$43,628
AN38491091通常打開3023.3-飛行員/回風230°F 至 +125°FNT$43,628
PARKER -

P32D 系列全局卸料閥

Parker P32D 系列全局洩放閥是遠程操作閥門,設計用於在先導壓力釋放時自動關閉上游壓力並排出下游壓力。 它們由處於常閉位置的外部控制閥進行操作,直到保持信號被移除。 這些閥門具有 3 端口連接和雙向流量控制。 它們非常適合機械加工、製造、自動化、成型、包裝和加工應用。 在空氣先導控制閥和 24VDC 電磁控制閥之間進行選擇 Raptor Supplies.

次數型號MPN價格
AP32DA14PPNP32DA14PPNNT$11,620
詢價
AP32DA14SCNA2CNP32DA14SCNA2CNNT$13,556
詢價
次數型號壓力等級價格
AP31SA12SGNC2CN44 psig 至 150 psigNT$10,329
詢價
AP31SA12PPN44 psig 至 250 psigNT$10,037
詢價
次數型號壓力等級價格
AP32TA14PPN-NT$16,182
詢價
AP32TA14SCNA2CN44 psig 至 150 psigNT$18,397
詢價
PARKER -

全球軟啟動閥,P32S 系列

Parker P32S 系列全球緊湊型軟啟動閥提供 2 通、2 位功能,可將壓力安全引入機器和系統,從而防止損壞。 它們允許壓力在完全打開以提供完整空氣管路壓力之前在初始設置點逐漸增加。 蓋中的集成針閥可調節上升時間以達到開關過壓。 這些機電操作閥採用模塊化設計,帶有 1/2 英寸集成端口,允許流體通過。

次數型號壓力等級價格
AP32SA14PPN-NT$13,783
詢價
AP32SA14SCNA2CN-NT$14,619
詢價
AP32SA14Y0N44 psig 至 250 psigNT$10,329
詢價
PARKER -

截止閥,鋅合金閥體,BSPP / NPT 端口類型

Parker 截止閥設計用於切斷氣缸的供氣和排氣,並防止在壓力損失時對人員和設備造成損害。 這些單作用彈簧復位閥需要氣動先導信號來保持通道打開,以便氣流、氣體或液體自由流動。 然而,在沒有該先導信號的情況下,內部彈簧會關閉截止閥氣泡,以防止任何潛在的損壞。 它們位於氣缸的兩端,以凍結該位置並防止停機期間不必要的重力引起的運動。 這些閥門的壓力額定值為 150 PSI,非常適合工具保護、水平分度或交叉點停止應用。 有多種截止閥可供選擇,端口尺寸有 1/2、1/8、3/8 和 1/4 英寸。

次數型號MPN價格
APWBA1468PWBA1468NT$5,828
詢價
APWBA1469PWBA1469NT$5,828
詢價
APWBA1483PWBA1483NT$6,505
詢價
APWBA1489PWBA1489NT$6,505
詢價
APWBA1493PWBA1493NT$6,505
詢價
APWBA1822PWBA1822NT$9,151
詢價
APWBA1833PWBA1833NT$6,505
詢價
APWBA1898PWBA1898NT$5,714
詢價
APWBA1899PWBA1899NT$5,714
詢價
APWBA3412PWBA3412NT$8,974
詢價
APWBA3468PWBA3468NT$5,714
詢價
APWBA3469PWBA3469NT$5,555
詢價
APWBA3493PWBA3493NT$6,391
詢價
APWBA3822PWBA3822NT$9,151
詢價
APWBA3833PWBA3833NT$6,391
詢價
APWBA3888PWBA3888NT$5,714
詢價
APWBA3899PWBA3899NT$5,555
詢價
APWBA38227PWBA38227NT$9,138
詢價
APWBA38337PWBA38337NT$6,721
詢價
APWBA38887PWBA38887NT$6,018
詢價
APWBA38997PWBA38997NT$6,018
詢價
PARKER -

指示燈鎖定

次數型號職位數量方式數量價格
AK08590255322NT$32,166
AK08590254922NT$32,435
AK18590255322NT$33,380
AK18590254922NT$32,500
次數型號MPN價格
AP31DA12PPNP31DA12PPNNT$8,392
詢價
AP31DA12SGNC2CNP31DA12SGNC2CNNT$10,329
詢價
PARKER -

P31T 系列全局排放閥,迷你,1/4 英寸端口尺寸

Parker P31T 系列全球迷你軟啟動/洩放閥允許安全的初始壓力流向機器或系統。 這些裝置具有電磁閥或空氣先導式執行器,可以逐漸將壓力建立到預設點以提供完整的空氣管路壓力,從而消除對工具造成任何損壞的風險。 它們可以通過使用模塊化連接器安裝到其他 P31 系列全球空氣處理系統。 這些全球軟啟動/洩放閥種類繁多,有 BSPP、BSPT 和 NPT 端口型號可供選擇。

次數型號MPN價格
AP31TA12PPNP31TA12PPNNT$10,290
詢價
AP31TA12SGNC2CNP31TA12SGNC2CNNT$11,556
詢價
PARKER -

全球軟啟動/卸料閥,P3YT 系列

Parker P3YT 系列全局軟啟動/洩放閥提供 3 路、2 位功能,可在先導信號丟失時自動洩放下游壓力。 它們可以防止系統損壞並提供完整的空氣管路壓力。 當下游壓力達到供應壓力的 60% 時,主閥閥芯打開,允許全部流量通過閥門。 這些閥門可以連接到供應管道,以確保先導閥接收足夠的壓力,並具有 1/2 英寸端口以允許流體通過它們。 它們包括消音器,用於將加壓空氣排入大氣中。

次數型號MPN價格
AP3YTA16SCNA2CNP3YTA16SCNA2CNNT$39,554
詢價
AP3YTA16SCNB2CNP3YTA16SCNB2CNNT$39,554
詢價
AP3YTA18PPNP3YTA18PPNNT$39,554
詢價
AP3YTA18SCNA2CNP3YTA18SCNA2CNNT$39,554
詢價
AP3YTA18SCNB2CNP3YTA18SCNB2CNNT$39,554
詢價
PARKER -

邏輯控制閥,氣動,常閉,3-8 bar

型號名稱價格 (例如增值稅)
PRTB10BT6QRDNT$12,239
詢價
PARKER -

排放閥,軟啟動,BSPP,232 psig

型號名稱價格 (例如增值稅)
P3XTA14PPNBT7HDHNT$26,162
詢價