鉗夾
425、435 系列擠壓鉗夾
424、441 系列擠壓鉗夾
Destaco 424 和 441 系列擠壓鉗夾,也稱為鉗夾或便攜式夾鉗,設計用於在汽車、航空航天以及食品和包裝設施中將單個/多個工件固定在一起。 擠壓鉗夾非常適合在高工作負載環境中提供快速靈活的夾緊。 這些中等負載、擠壓作用的夾具採用鍛造合金鋼結構,具有結構剛性和抗暴露表面腐蝕的特點。 這些夾具經過加工,具有嚴格的公差,適用於需要高精度夾緊工件的製造和維修任務的應用。 Destaco 424 和 441 系列擠壓鉗夾配有雙向扳機釋放機構,可輕鬆單手操作。 這些夾具單元進一步與六角頭主軸集成,以實現最大程度的夾緊,並且能夠承受高達 275 磅的負載。Destaco 424 和 441 系列擠壓鉗夾配有自動鎖定機構,當兩個夾具手柄都被緊緊擠壓時,該機構就會接合反對中心地位。
Destaco 424 和 441 系列擠壓鉗夾,也稱為鉗夾或便攜式夾鉗,設計用於在汽車、航空航天以及食品和包裝設施中將單個/多個工件固定在一起。 擠壓鉗夾非常適合在高工作負載環境中提供快速靈活的夾緊。 這些中等負載、擠壓作用的夾具採用鍛造合金鋼結構,具有結構剛性和抗暴露表面腐蝕的特點。 這些夾具經過加工,具有嚴格的公差,適用於需要高精度夾緊工件的製造和維修任務的應用。 Destaco 424 和 441 系列擠壓鉗夾配有雙向扳機釋放機構,可輕鬆單手操作。 這些夾具單元進一步與六角頭主軸集成,以實現最大程度的夾緊,並且能夠承受高達 275 磅的負載。Destaco 424 和 441 系列擠壓鉗夾配有自動鎖定機構,當兩個夾具手柄都被緊緊擠壓時,該機構就會接合反對中心地位。
460/480 系列擠壓鉗夾
Destaco 460 和 480 系列擠壓鉗夾是便攜式機器夾具,專為不需要緊固件或永久安裝夾具的工件固定應用而設計。 這些夾具具有符合人體工程學的手柄,可打開和關閉鉗口,以及螺紋工件固定主軸,可調節夾緊高度以適應工件。 它們配有雙向扳機釋放裝置,可以更快、更輕鬆地打開夾具。 它們適合通過將底座的前部或頂部焊接到容器或蓋子上來連接。 這些夾具具有符合人體工程學的手柄,可承受高達 1200 磅的負載。它們專為最惡劣的環境而設計,適合旋轉模具的分型線夾緊。 這些拉動閂鎖夾配有耐腐蝕的不銹鋼鉚釘和模製手柄,以確保最大的安全性。 Destaco 460、480 系列擠壓鉗夾配有 M10 旋轉腳軸,以確保減振和穩定性。 這些夾具經過加工,具有嚴格的公差,適用於需要高精度夾緊工件的製造和維修任務的應用。
Destaco 460 和 480 系列擠壓鉗夾是便攜式機器夾具,專為不需要緊固件或永久安裝夾具的工件固定應用而設計。 這些夾具具有符合人體工程學的手柄,可打開和關閉鉗口,以及螺紋工件固定主軸,可調節夾緊高度以適應工件。 它們配有雙向扳機釋放裝置,可以更快、更輕鬆地打開夾具。 它們適合通過將底座的前部或頂部焊接到容器或蓋子上來連接。 這些夾具具有符合人體工程學的手柄,可承受高達 1200 磅的負載。它們專為最惡劣的環境而設計,適合旋轉模具的分型線夾緊。 這些拉動閂鎖夾配有耐腐蝕的不銹鋼鉚釘和模製手柄,以確保最大的安全性。 Destaco 460、480 系列擠壓鉗夾配有 M10 旋轉腳軸,以確保減振和穩定性。 這些夾具經過加工,具有嚴格的公差,適用於需要高精度夾緊工件的製造和維修任務的應用。
325系列擠壓鉗鉗
Destaco 325 系列擠壓鉗夾配有自動鎖定係統,當一個或兩個手柄壓在中心位置時,可提供擠壓動作。 這些夾具具有符合人體工程學的手柄,可承受高達 800 磅(362.87 公斤)的負載。
Destaco 325 系列擠壓鉗夾配有自動鎖定係統,當一個或兩個手柄壓在中心位置時,可提供擠壓動作。 這些夾具具有符合人體工程學的手柄,可承受高達 800 磅(362.87 公斤)的負載。
345系列擠壓鉗鉗
Destaco 345 系列擠壓式鉗夾具有碳鋼主體,總長度為 10.86 英寸(27.584 厘米),可通過螺栓或焊接到固定裝置上。 這些 Destaco 肘節夾配有 M10 旋轉腳軸。
Destaco 345 系列擠壓式鉗夾具有碳鋼主體,總長度為 10.86 英寸(27.584 厘米),可通過螺栓或焊接到固定裝置上。 這些 Destaco 肘節夾配有 M10 旋轉腳軸。
擠壓鉗夾,氯丁橡膠軸,鋼
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
431 | AJ8BDL | NT$2,289 |
鉗夾
夾鉗用於在夾鉗之間夾持和鎖定工件。 擠壓動作夾具(也稱為鉗子夾具)是一種肘桿夾具,用於金屬板加工和焊接製造中。 這些便攜式夾具用於提供快速而靈活的夾持。 它們配有釋放桿,可通過可選的彈簧開啟裝置輕鬆打開夾具。 撥動夾有鍛造合金鋼或碳鋼兩種材質。