氣動夾鉗
氣動夾緊或鬆開有助於提高航空航太、汽車、食品和包裝行業的固定、測試和輕型焊接過程中的工作效率。氣動...阅读更多
802 系列更換夾具組件
Destaco 802 系列替換夾具組件適用於汽車、食品和包裝行業的固定、測試、焊接和裝配等應用。 這些氣動夾具非常適合使用氣動氣缸對工件施加壓力。 它們與氣缸配合使用,利用壓縮空氣移動夾桿並固定工件。 它們可以處理 -14 至 194 華氏度的溫度和高達 200 psi 的壓力。
Destaco 802 系列替換夾具組件適用於汽車、食品和包裝行業的固定、測試、焊接和裝配等應用。 這些氣動夾具非常適合使用氣動氣缸對工件施加壓力。 它們與氣缸配合使用,利用壓縮空氣移動夾桿並固定工件。 它們可以處理 -14 至 194 華氏度的溫度和高達 200 psi 的壓力。
82L-4 系列氣動壓緊夾具
次數 | 型號 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 82L4G-2030000 | NT$31,398 | ||
B | 82L4G-203B800 | NT$41,820 |
810系列氣動夾鉗
這些 Destaco 810 系列氣動肘節夾(也稱為氣動壓緊夾)是 Destaco 210 系列夾鉗的氣動版本。 它們採用了適用於圓形或 T 形槽式傳感器的傳感器就緒設計,並具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 它們非常適合汽車、食品和包裝行業的裝配和焊接應用中的快速夾緊。 這些 Destaco 氣動夾具採用氣動氣缸來施加夾緊壓力並將工件固定到位。 此外,這些便攜式氣動夾具可以經濟地用於帶有臨時固定裝置的短期作業。 它們完全獨立,僅需要壓力源即可確保安全。 這些 Destaco 夾鉗配備了 Togwgle Lock Plus 安全機制,即使在完全失去氣壓的情況下也能保持夾鉗機械鎖定,並確保維持偏心鎖定狀態並防止意外打開。 此外,Toggle Lock Plus 功能有助於施加高達 856 磅的力。該氣動夾緊繫統的選定型號集成了螺栓固定器,可處理高達 750 磅的負載,並且可以在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內操作在 145 psi 壓力下。 這些 Destaco 810 系列卡箍的氣口尺寸為 1/8 NPT,可實現無洩漏連接; 某些型號可容納法蘭墊圈,以實現安全連接,防止振動,或配備主軸配件,以實現最大夾緊力。 這些夾子與快速斷開 2 mm 和 5 mm 延長電纜(分別為 CABL-010 和 CABL-013)兼容。
我們還提供 Destaco 替換密封套件 (810450-40-1-00)、替換夾具組件(810-U-LC 和 810-S-LC)和替換氣缸組件 (810CYL),以提供高性能工件夾持、自動化和密封解決方案,防止任何形式的阻礙,實現平穩、連續的夾緊。
這些 Destaco 810 系列氣動肘節夾(也稱為氣動壓緊夾)是 Destaco 210 系列夾鉗的氣動版本。 它們採用了適用於圓形或 T 形槽式傳感器的傳感器就緒設計,並具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 它們非常適合汽車、食品和包裝行業的裝配和焊接應用中的快速夾緊。 這些 Destaco 氣動夾具採用氣動氣缸來施加夾緊壓力並將工件固定到位。 此外,這些便攜式氣動夾具可以經濟地用於帶有臨時固定裝置的短期作業。 它們完全獨立,僅需要壓力源即可確保安全。 這些 Destaco 夾鉗配備了 Togwgle Lock Plus 安全機制,即使在完全失去氣壓的情況下也能保持夾鉗機械鎖定,並確保維持偏心鎖定狀態並防止意外打開。 此外,Toggle Lock Plus 功能有助於施加高達 856 磅的力。該氣動夾緊繫統的選定型號集成了螺栓固定器,可處理高達 750 磅的負載,並且可以在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內操作在 145 psi 壓力下。 這些 Destaco 810 系列卡箍的氣口尺寸為 1/8 NPT,可實現無洩漏連接; 某些型號可容納法蘭墊圈,以實現安全連接,防止振動,或配備主軸配件,以實現最大夾緊力。 這些夾子與快速斷開 2 mm 和 5 mm 延長電纜(分別為 CABL-010 和 CABL-013)兼容。
我們還提供 Destaco 替換密封套件 (810450-40-1-00)、替換夾具組件(810-U-LC 和 810-S-LC)和替換氣缸組件 (810CYL),以提供高性能工件夾持、自動化和密封解決方案,防止任何形式的阻礙,實現平穩、連續的夾緊。
847系列氣動夾鉗
Destaco 847 系列氣動肘節夾集成了偏心肘節動作連桿和氣缸,提供了一種可輕鬆適應各種應用的設備。 這些氣動夾具非常適合汽車、食品和包裝行業的快速夾緊應用。 它們是完全獨立的,僅需要一個壓力源來保證用戶安全。 這些氣動肘節夾適用於圓形和 T 形槽型傳感器,並具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 這些夾具有實心和 U 形桿夾臂型號可供選擇,可將工件牢固地固定到位,並可處理高達 1000 磅的負載。Destaco 847 系列氣動肘節夾具有一個夾臂,可提供更寬的間隙,以便使用堅固的螺旋凸輪機構輕鬆裝載由雙作用氣缸操作。 這些裝置具有大開口角度,可確保輕鬆拆卸組件,並可處理最大 145 psig 的壓力。 這些水平肘節夾在相同的向下方向上施加保持力,但手柄在其關閉設置中處於水平位置。 這使得該裝置可以用於操作員需要在夾具上方有更多間隙的情況,或者在操作過程中需要操作員的手遠離夾具的情況。
Destaco 847 系列氣動肘節夾集成了偏心肘節動作連桿和氣缸,提供了一種可輕鬆適應各種應用的設備。 這些氣動夾具非常適合汽車、食品和包裝行業的快速夾緊應用。 它們是完全獨立的,僅需要一個壓力源來保證用戶安全。 這些氣動肘節夾適用於圓形和 T 形槽型傳感器,並具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 這些夾具有實心和 U 形桿夾臂型號可供選擇,可將工件牢固地固定到位,並可處理高達 1000 磅的負載。Destaco 847 系列氣動肘節夾具有一個夾臂,可提供更寬的間隙,以便使用堅固的螺旋凸輪機構輕鬆裝載由雙作用氣缸操作。 這些裝置具有大開口角度,可確保輕鬆拆卸組件,並可處理最大 145 psig 的壓力。 這些水平肘節夾在相同的向下方向上施加保持力,但手柄在其關閉設置中處於水平位置。 這使得該裝置可以用於操作員需要在夾具上方有更多間隙的情況,或者在操作過程中需要操作員的手遠離夾具的情況。
858系列氣動夾鉗
Destaco 858 系列夾具是 568 系列 Destaco 夾具的氣動版本。 這些氣動肘節夾具有法蘭底座,最大承載能力為 4000 磅(1814.369 千克)。 這些氣動壓緊夾具具有大而堅固的夾緊臂,可以輕鬆修改以適應不同的應用。 這些 Destaco 氣動夾具配有用於位置傳感的磁環。
Destaco 858 系列夾具是 568 系列 Destaco 夾具的氣動版本。 這些氣動肘節夾具有法蘭底座,最大承載能力為 4000 磅(1814.369 千克)。 這些氣動壓緊夾具具有大而堅固的夾緊臂,可以輕鬆修改以適應不同的應用。 這些 Destaco 氣動夾具配有用於位置傳感的磁環。
850系列氣動夾鉗
Destaco 850 系列氣動肘節夾採用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位,廣泛應用於汽車、食品和包裝行業。 這些肘節夾與氣缸集成在一起,氣缸具有用於連接壓縮空氣源的輸入端口。 這些夾具配備有一個槓桿,可以接合該槓桿以向夾頭施加氣動壓力。 它們採用封閉式設計,適用於骯髒環境中的應用(例如 MIG 和點焊),並且具有可輕鬆通過硬管連接到固定裝置中的非旋轉氣缸。 這些氣動肘節夾具有適用於圓形和 T 形槽式傳感器的傳感器就緒設計。 850 系列 Destaco 氣動夾具具有長夾臂,最大承載能力為 16000 磅(7257.477 千克)。 這些夾具具有一個帶有內置流量控制系統的氣缸,有助於平穩夾緊,以及一個磁性活塞環,以確保精確的位置傳感。 這些氣動壓緊夾具是 Destaco 650 系列手動直線夾具的氣動版本,能夠在 -14 華氏度至 195 華氏度的溫度範圍內操作。 這些氣動夾具具有 1/8 和 G-1/4 英寸 NPT 端口,並與 Destaco 850450-63-1-00 替換密封組件和帶快速斷開電纜的 Destaco 810169 圓形簧片開關兼容。
我們還提供 Destaco 858 系列氣動夾具 具有高達 4000 磅的負載能力,並且在所有樞軸點處都經過硬化的襯套和銷,以延長使用壽命。
Destaco 850 系列氣動肘節夾採用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位,廣泛應用於汽車、食品和包裝行業。 這些肘節夾與氣缸集成在一起,氣缸具有用於連接壓縮空氣源的輸入端口。 這些夾具配備有一個槓桿,可以接合該槓桿以向夾頭施加氣動壓力。 它們採用封閉式設計,適用於骯髒環境中的應用(例如 MIG 和點焊),並且具有可輕鬆通過硬管連接到固定裝置中的非旋轉氣缸。 這些氣動肘節夾具有適用於圓形和 T 形槽式傳感器的傳感器就緒設計。 850 系列 Destaco 氣動夾具具有長夾臂,最大承載能力為 16000 磅(7257.477 千克)。 這些夾具具有一個帶有內置流量控制系統的氣缸,有助於平穩夾緊,以及一個磁性活塞環,以確保精確的位置傳感。 這些氣動壓緊夾具是 Destaco 650 系列手動直線夾具的氣動版本,能夠在 -14 華氏度至 195 華氏度的溫度範圍內操作。 這些氣動夾具具有 1/8 和 G-1/4 英寸 NPT 端口,並與 Destaco 850450-63-1-00 替換密封組件和帶快速斷開電纜的 Destaco 810169 圓形簧片開關兼容。
我們還提供 Destaco 858 系列氣動夾具 具有高達 4000 磅的負載能力,並且在所有樞軸點處都經過硬化的襯套和銷,以延長使用壽命。
807 系列高溫氣動肘節夾
827系列氣動夾鉗
氣動迴轉夾具
868系列氣動夾鉗
Destaco 868 系列氣動肘節夾,也稱為氣動壓緊夾,適用於汽車、食品和包裝行業的快速安全夾緊。 它們與帶有輸入端口的氣動氣缸集成,用於連接壓縮空氣源。 他們利用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位。 這些氣動肘節夾在所有樞軸點處均與硬化襯套和銷釘集成在一起,以實現較長的使用壽命。 它們採用封閉式設計,可在骯髒的工作環境中進行點焊和 MIG 焊接,並配有非旋轉氣缸,可輕鬆通過硬管連接到固定裝置中。 這些便攜式氣動夾具具有內置的流量限制系統,無需外部流量控制。 這些裝置可以在帶有臨時固定裝置的短期作業中經濟地使用,並且完全獨立,僅需要一個壓力源即可增加安全性。 這些 868 系列 Destaco 夾具適用於圓形和 T 形槽型傳感器,並採用 U 形手柄設計,可順利連接臂延伸件。 這些封閉式肘節夾非常適合焊接和機加工應用,並且可以水平安裝,以便於安裝。 Destaco 868 系列氣動夾具能夠承受高達 4000 磅的負載。這些夾具配備了磁性活塞環,可實現精確的位置傳感,並且可以在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內操作,氣缸壓力高達 145 psi 。 這些氣動肘節夾與帶快速斷開電纜的 810169 圓形簧片開關和帶快速斷開電纜的 8EA-109-1 T 槽簧片開關兼容。
我們還提供 Destaco 850 系列氣動夾具 負載能力高達16000磅。
Destaco 868 系列氣動肘節夾,也稱為氣動壓緊夾,適用於汽車、食品和包裝行業的快速安全夾緊。 它們與帶有輸入端口的氣動氣缸集成,用於連接壓縮空氣源。 他們利用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位。 這些氣動肘節夾在所有樞軸點處均與硬化襯套和銷釘集成在一起,以實現較長的使用壽命。 它們採用封閉式設計,可在骯髒的工作環境中進行點焊和 MIG 焊接,並配有非旋轉氣缸,可輕鬆通過硬管連接到固定裝置中。 這些便攜式氣動夾具具有內置的流量限制系統,無需外部流量控制。 這些裝置可以在帶有臨時固定裝置的短期作業中經濟地使用,並且完全獨立,僅需要一個壓力源即可增加安全性。 這些 868 系列 Destaco 夾具適用於圓形和 T 形槽型傳感器,並採用 U 形手柄設計,可順利連接臂延伸件。 這些封閉式肘節夾非常適合焊接和機加工應用,並且可以水平安裝,以便於安裝。 Destaco 868 系列氣動夾具能夠承受高達 4000 磅的負載。這些夾具配備了磁性活塞環,可實現精確的位置傳感,並且可以在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內操作,氣缸壓力高達 145 psi 。 這些氣動肘節夾與帶快速斷開電纜的 810169 圓形簧片開關和帶快速斷開電纜的 8EA-109-1 T 槽簧片開關兼容。
我們還提供 Destaco 850 系列氣動夾具 負載能力高達16000磅。
817系列氣動夾鉗
803系列氣動夾鉗
Destaco 803 ME 系列氣動肘節夾具有內置流量控制功能,可實現平穩操作,並具有磁環活塞用於位置傳感。 這些夾具採用人體工程學設計,可在 -600 華氏度至 272.15 華氏度的溫度範圍內承受最大 14 磅(195 千克)的負載。
Destaco 803 ME 系列氣動肘節夾具有內置流量控制功能,可實現平穩操作,並具有磁環活塞用於位置傳感。 這些夾具採用人體工程學設計,可在 -600 華氏度至 272.15 華氏度的溫度範圍內承受最大 14 磅(195 千克)的負載。
8007系列氣動夾鉗
Destaco 8007 系列氣動肘節夾具有可容納圓形和 T 形槽型傳感器的槽。 這些夾具具有硬化銷和堅固的夾緊桿,可延長使用壽命並提高性能。 Destaco 8007 系列夾具廣泛應用於各種商業行業的裝配廠和工件焊接。
Destaco 8007 系列氣動肘節夾具有可容納圓形和 T 形槽型傳感器的槽。 這些夾具具有硬化銷和堅固的夾緊桿,可延長使用壽命並提高性能。 Destaco 8007 系列夾具廣泛應用於各種商業行業的裝配廠和工件焊接。
82L-2 系列氣動壓緊夾具
Destaco 82L-2 系列氣動壓緊夾具可在加工、焊接和切割過程中將工件牢固地固定到位。 這些夾具使用氣動壓力來施加受控且一致的夾持力,防止移動並確保組件準確且可重複的定位。 這些 Destaco 82L-2 系列夾具在提高生產率、最大限度地減少返工以及透過消除製造步驟中不必要的移位或移位來維持工件的品質和精度方面發揮著不可或缺的作用。 它們具有肘節鎖定機構,可確保安全可靠的夾緊,以牢固地夾緊工件,從而最大限度地減少加工或裝配操作期間滑動或不對中的風險。 這些氣動壓緊夾具採用封閉式設計,可保護內部組件免受碎片、損壞和外部幹擾。 它們的負載能力有 600、1596、2000 和 3360 磅。
Destaco 82L-2 系列氣動壓緊夾具可在加工、焊接和切割過程中將工件牢固地固定到位。 這些夾具使用氣動壓力來施加受控且一致的夾持力,防止移動並確保組件準確且可重複的定位。 這些 Destaco 82L-2 系列夾具在提高生產率、最大限度地減少返工以及透過消除製造步驟中不必要的移位或移位來維持工件的品質和精度方面發揮著不可或缺的作用。 它們具有肘節鎖定機構,可確保安全可靠的夾緊,以牢固地夾緊工件,從而最大限度地減少加工或裝配操作期間滑動或不對中的風險。 這些氣動壓緊夾具採用封閉式設計,可保護內部組件免受碎片、損壞和外部幹擾。 它們的負載能力有 600、1596、2000 和 3360 磅。
次數 | 型號 | 類別 | 最大。 扭力 | 容納量 | 最高 輸入氣壓(PSI) | 油缸高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 82L4N-26300H0B | NT$50,061 | ||||||
B | 82L2G-2030000 | NT$27,994 | ||||||
C | 82L2G-203B800 | NT$38,417 |
807 系列更換夾具組件
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 807-U-LC | NT$3,989 | |
A | 807-U-RC | NT$2,651 | |
B | 807-S-RC | NT$2,651 | |
B | 807-S-液相色譜 | NT$4,066 |
8021、8071 系列氣動肘節夾
Destaco 8021 和 8071 系列氣動肘節夾非常適合汽車、食品和包裝行業的快速夾緊應用。 這些氣動夾具配備有一個氣動氣缸,該氣缸帶有一個輸入端口,用於連接到壓縮空氣源,然後利用壓縮空氣施加夾緊壓力,將工件固定到位。 這些氣動夾具具有偏心肘桿動作連桿與氣缸相結合,提供了一種易於適應各種應用的設備。 Destaco 8021 和 8071 系列氣動肘節夾完全獨立,僅需要一個壓力源。 這些夾具裝置適用於圓形和 T 形槽型傳感器,並具有內置限流系統。 這樣就無需外部流量控制,從而確保平穩夾緊。 它們採用封閉式設計,適用於骯髒環境中的 MIG 和點焊。 這些氣動肘節夾具有不可旋轉的氣缸,可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置中。 這些肘節夾由雙作用氣缸驅動,最大夾緊壓力為 145 psig,並在所有樞軸點處與硬化襯套和銷集成在一起,以實現較長的使用壽命。 這些夾具能夠承受高達 450 磅的負載,並與 U 形夾臂集成,以將工件安全地固定到位。 Destaco 8021 和 8071 系列氣動肘節夾具有磁性活塞環,可實現精確的位置感應,並具有符合人體工程學的手柄,可實現最大的操作舒適度並減少手部疲勞。 Destaco 8021 和 8071 系列氣動肘節夾可在 -14 至 194 華氏度之間的溫度範圍內操作。
Destaco 8021 和 8071 系列氣動肘節夾非常適合汽車、食品和包裝行業的快速夾緊應用。 這些氣動夾具配備有一個氣動氣缸,該氣缸帶有一個輸入端口,用於連接到壓縮空氣源,然後利用壓縮空氣施加夾緊壓力,將工件固定到位。 這些氣動夾具具有偏心肘桿動作連桿與氣缸相結合,提供了一種易於適應各種應用的設備。 Destaco 8021 和 8071 系列氣動肘節夾完全獨立,僅需要一個壓力源。 這些夾具裝置適用於圓形和 T 形槽型傳感器,並具有內置限流系統。 這樣就無需外部流量控制,從而確保平穩夾緊。 它們採用封閉式設計,適用於骯髒環境中的 MIG 和點焊。 這些氣動肘節夾具有不可旋轉的氣缸,可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置中。 這些肘節夾由雙作用氣缸驅動,最大夾緊壓力為 145 psig,並在所有樞軸點處與硬化襯套和銷集成在一起,以實現較長的使用壽命。 這些夾具能夠承受高達 450 磅的負載,並與 U 形夾臂集成,以將工件安全地固定到位。 Destaco 8021 和 8071 系列氣動肘節夾具有磁性活塞環,可實現精確的位置感應,並具有符合人體工程學的手柄,可實現最大的操作舒適度並減少手部疲勞。 Destaco 8021 和 8071 系列氣動肘節夾可在 -14 至 194 華氏度之間的溫度範圍內操作。
次數 | 型號 | 酒吧風格 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 817-S-液相色譜 | NT$7,994 | ||
A | 817-U-LC | NT$4,644 |
次數 | 型號 | 酒吧風格 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 827-S-液相色譜 | NT$6,782 | ||
A | 827-U-LC | NT$11,556 |
847 系列更換夾具組件
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 847-U-RC | NT$5,129 | |
A | 847-U-LC | NT$11,948 | |
B | 847-S-RC | NT$5,030 | |
B | 847-S-液相色譜 | NT$11,948 |
812 系列更換夾具組件
Destaco 812 系列替換夾具組件設計用於替換損壞或磨損的附件組件。 這些氣動肘節夾採用雙作用氣動系統為夾緊和鬆開操作提供驅動。 它們配備有 U 形夾臂,當通過雙作用氣缸的伸出和縮回施加夾緊力時,該夾臂會直接接觸工件。 這些夾具具有螺紋孔,可以快速輕鬆地安裝在平坦表面上,並且設計可承受 100 磅的最大負載能力。
Destaco 812 系列替換夾具組件設計用於替換損壞或磨損的附件組件。 這些氣動肘節夾採用雙作用氣動系統為夾緊和鬆開操作提供驅動。 它們配備有 U 形夾臂,當通過雙作用氣缸的伸出和縮回施加夾緊力時,該夾臂會直接接觸工件。 這些夾具具有螺紋孔,可以快速輕鬆地安裝在平坦表面上,並且設計可承受 100 磅的最大負載能力。
更換夾具組件
807系列氣動夾鉗
Destaco 807 系列氣動肘節夾非常適合汽車、食品和包裝行業的快速夾緊。 他們採用氣動氣缸來施加夾緊壓力並將工件固定到位。 這些便攜式氣動夾具可以經濟地用於帶有臨時固定裝置的短期作業。 這些氣動肘節夾由雙作用氣缸驅動,最大夾緊壓力為 145 psig。 這些 Destaco 氣動夾具配備了非旋轉氣缸,可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置中,並與磁性活塞環集成,以實現精確的位置傳感。 這些裝置完全獨立,僅需要一個壓力源以保證安全。 它們還採用封閉式設計,適用於骯髒工作環境中的點焊和 MIG 焊接。 Destaco 807 系列氣動壓緊夾具適用於圓形和 T 形槽型傳感器,並具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 它們與螺栓固定器集成在一起,可處理高達 500 磅的負載,並且可以在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內運行。
我們還提供 Destaco 850 系列氣動夾具 負載能力高達16000磅。
如果您想訂購類似夾具的高溫型號,只需在型號中添加 -HT 即可。 (例如:807-U-HT)。
Destaco 807 系列氣動肘節夾非常適合汽車、食品和包裝行業的快速夾緊。 他們採用氣動氣缸來施加夾緊壓力並將工件固定到位。 這些便攜式氣動夾具可以經濟地用於帶有臨時固定裝置的短期作業。 這些氣動肘節夾由雙作用氣缸驅動,最大夾緊壓力為 145 psig。 這些 Destaco 氣動夾具配備了非旋轉氣缸,可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置中,並與磁性活塞環集成,以實現精確的位置傳感。 這些裝置完全獨立,僅需要一個壓力源以保證安全。 它們還採用封閉式設計,適用於骯髒工作環境中的點焊和 MIG 焊接。 Destaco 807 系列氣動壓緊夾具適用於圓形和 T 形槽型傳感器,並具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 它們與螺栓固定器集成在一起,可處理高達 500 磅的負載,並且可以在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內運行。
我們還提供 Destaco 850 系列氣動夾具 負載能力高達16000磅。
如果您想訂購類似夾具的高溫型號,只需在型號中添加 -HT 即可。 (例如:807-U-HT)。
81L系列氣動動力鉗
這些 Destaco 81L 系列氣動動力夾具設計用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業中的抓取、夾緊、系統檢查、固定和測試、焊接、數控加工和定位應用。 它們具有鋁製主體和水平夾緊鋼臂,以提高強度和耐用性。 這些氣動夾緊裝置用於將產品牢固地固定到位,以確保無差錯操作,適用於需要卓越夾緊力以提高耐用性、可靠性和精度的惡劣焊接環境。 Destaco 氣動夾具在樞軸點與硬化鉚釘和襯套集成在一起,用於固定、旋轉和移動手柄桿以達到所需的工作位置。 它們包含一個帶有輸入端口的氣缸,用於連接壓縮空氣源。 這些裝置配備了獲得專利的切換鎖定機構,用於在檢測到壓力突然下降或軟管斷開時將夾鉗鎖定在固定位置。 Destaco 81L 系列夾鉗可在高達 73.8 psi 的壓力和 -72 至 14 華氏度的溫度範圍內承受最大 145 磅的負載。 這些氣動動力夾具與 Destaco 密封套件 (81L16-1-00) 兼容,可實現夾具的無障礙運行,並可容納安裝在具有 T 形槽凹槽的氣缸上的傳感器 (8EA-109-1)。 這些傳感器由安裝在夾具圓筒上的磁環激活。
這些 Destaco 81L 系列氣動動力夾具設計用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業中的抓取、夾緊、系統檢查、固定和測試、焊接、數控加工和定位應用。 它們具有鋁製主體和水平夾緊鋼臂,以提高強度和耐用性。 這些氣動夾緊裝置用於將產品牢固地固定到位,以確保無差錯操作,適用於需要卓越夾緊力以提高耐用性、可靠性和精度的惡劣焊接環境。 Destaco 氣動夾具在樞軸點與硬化鉚釘和襯套集成在一起,用於固定、旋轉和移動手柄桿以達到所需的工作位置。 它們包含一個帶有輸入端口的氣缸,用於連接壓縮空氣源。 這些裝置配備了獲得專利的切換鎖定機構,用於在檢測到壓力突然下降或軟管斷開時將夾鉗鎖定在固定位置。 Destaco 81L 系列夾鉗可在高達 73.8 psi 的壓力和 -72 至 14 華氏度的溫度範圍內承受最大 145 磅的負載。 這些氣動動力夾具與 Destaco 密封套件 (81L16-1-00) 兼容,可實現夾具的無障礙運行,並可容納安裝在具有 T 形槽凹槽的氣缸上的傳感器 (8EA-109-1)。 這些傳感器由安裝在夾具圓筒上的磁環激活。
次數 | 型號 | 保持扭矩 | 開啟角度 | 缸徑 | 夾臂式 | 端口大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 81L20-14100 | NT$32,291 | ||||||
A | 81L20-10100 | NT$14,341 | ||||||
A | 81L25-10100 | NT$15,145 | ||||||
A | 81L25-14100 | NT$15,145 | ||||||
A | 81L12-14100 | NT$11,930 | ||||||
A | 81L12-10100 | NT$11,930 | ||||||
A | 81L16-14100 | NT$12,734 | ||||||
A | 81L16-10100 | NT$12,734 |
830系列氣動夾鉗
Destaco 830 系列氣動肘節夾的功能與 Destaco 630 手動直線動作夾的氣動版本相同。 這些夾具由雙作用氣缸、夾緊臂和用於倍增施加力的連桿組成。 Destaco 氣動夾具利用氣壓通過肘節機構的力將工件夾緊並固定到位。 通過使用肘節機構,可以用比施加力更大的力進行緊固,非常適合船舶和汽車等通用機械的加工和組裝等廣泛的應用。 這些非鎖定夾具提供的夾緊力與孔徑和入口壓力成正比。 這些夾具配備有槓桿,可以接合該槓桿以向夾頭施加氣動壓力。 槓桿具有長導向比,各部分的高效率確保了剛性。 這些夾具具有法蘭底座,用於將工件安裝在底座上。 這些氣動肘節夾具有內置流量控制系統,可實現平穩操作,並具有用於位置傳感的磁性活塞環。 堅固的鋼結構提供強度和結構剛度,同時可承受高達 72 psi 的壓力。 它們的最大承載能力為 2500 磅,工作溫度範圍為 -14 華氏度到 194 華氏度。
Destaco 830 系列氣動肘節夾的功能與 Destaco 630 手動直線動作夾的氣動版本相同。 這些夾具由雙作用氣缸、夾緊臂和用於倍增施加力的連桿組成。 Destaco 氣動夾具利用氣壓通過肘節機構的力將工件夾緊並固定到位。 通過使用肘節機構,可以用比施加力更大的力進行緊固,非常適合船舶和汽車等通用機械的加工和組裝等廣泛的應用。 這些非鎖定夾具提供的夾緊力與孔徑和入口壓力成正比。 這些夾具配備有槓桿,可以接合該槓桿以向夾頭施加氣動壓力。 槓桿具有長導向比,各部分的高效率確保了剛性。 這些夾具具有法蘭底座,用於將工件安裝在底座上。 這些氣動肘節夾具有內置流量控制系統,可實現平穩操作,並具有用於位置傳感的磁性活塞環。 堅固的鋼結構提供強度和結構剛度,同時可承受高達 72 psi 的壓力。 它們的最大承載能力為 2500 磅,工作溫度範圍為 -14 華氏度到 194 華氏度。
810 系列更換夾具組件
次數 | 型號 | 夾臂式 | 容納量 | 缸徑 | 端口大小 | 佔空比 | 夾臂長度 | 工作溫度。 | 夾臂下高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 810-S-液相色譜 | NT$5,596 | |||||||||
B | 810-U-LC | NT$5,592 | |||||||||
A | 810-S-RC | NT$3,269 | |||||||||
C | 810-U-RC | NT$3,269 |
8100/8300 系列氣動擺動夾鉗
Destaco 8100 和 8300 系列氣動擺動夾具採用強大的液壓夾緊機構,可實現快速擺動和夾緊運動,從而提高生產率。 它們適用於金屬和非金屬產品二次製造操作中的快速夾緊。 這些裝置提供高精度的鎖定角度重複性,從而可以在極小的區域上進行夾緊。 它們具有塊式鋁製機身,可以從側面或頂部安裝。 這些氣動擺動夾具具有用於位置傳感的磁性活塞環,並配有夾緊臂和主軸,最大承載能力為 89 磅(40.37 千克)。 這些氣動夾具可在高達 130 psi 的壓力和 -14 華氏度至 195 華氏度的溫度範圍內工作。 它們在氣動旋轉臂的末端配備了手動調節的螺紋螺柱,可夾緊工件。 這些單元與氣缸集成在一起,氣缸具有用於連接壓縮空氣源的輸入端口。 這些 Destaco 氣動擺動夾具是非鎖定夾具,提供與孔徑和入口壓力成正比的夾緊力。 輕質且堅固的結構可實現數百萬次操作循環。 這些夾具有左旋和右旋兩種型號 Raptor Supplies.
如果您想訂購這些不帶夾臂的擺動夾具,只需在 型号 的末尾添加 -LA。 (例如,8115-LA 或 8315-LA)。
Destaco 8100 和 8300 系列氣動擺動夾具採用強大的液壓夾緊機構,可實現快速擺動和夾緊運動,從而提高生產率。 它們適用於金屬和非金屬產品二次製造操作中的快速夾緊。 這些裝置提供高精度的鎖定角度重複性,從而可以在極小的區域上進行夾緊。 它們具有塊式鋁製機身,可以從側面或頂部安裝。 這些氣動擺動夾具具有用於位置傳感的磁性活塞環,並配有夾緊臂和主軸,最大承載能力為 89 磅(40.37 千克)。 這些氣動夾具可在高達 130 psi 的壓力和 -14 華氏度至 195 華氏度的溫度範圍內工作。 它們在氣動旋轉臂的末端配備了手動調節的螺紋螺柱,可夾緊工件。 這些單元與氣缸集成在一起,氣缸具有用於連接壓縮空氣源的輸入端口。 這些 Destaco 氣動擺動夾具是非鎖定夾具,提供與孔徑和入口壓力成正比的夾緊力。 輕質且堅固的結構可實現數百萬次操作循環。 這些夾具有左旋和右旋兩種型號 Raptor Supplies.
如果您想訂購這些不帶夾臂的擺動夾具,只需在 型号 的末尾添加 -LA。 (例如,8115-LA 或 8315-LA)。
89R系列氣動迴轉夾鉗
Destaco 89R 系列氣動迴轉夾具提供高精度的鎖定角度重複性,從而可以輕鬆地在極其緊湊的區域上進行夾緊。 緊湊的設計使其適用於需要不間斷且快速訪問夾緊站的應用。 它們非常適合汽車、食品和包裝行業的固定、測試、組裝和焊接應用。 這些雙作用非鎖定夾具提供的夾緊力與入口壓力和孔徑大小成正比。 Destaco 89R 系列夾具採用強大的液壓夾具機構,旨在在非金屬和金屬產品的二次製造操作中提供快速夾緊。 這些夾具的快速擺動和夾緊運動可確保提高生產率。 它們能夠容納 6.5 mm x 5 mm T 形槽和 4 mm 圓形開關,並且可用於 T 形槽和圓形傳感器。 這些 Destaco 氣動擺動夾具提供現場可調擺動方向(左/右/直線),並經過數百萬次循環測試。 這些氣動夾具具有易於安裝的塊式主體和堅固的設計,可改善夾具的基本功能並提供一致性。 這些 Destaco 夾鉗可在 45 psig 至 120 psig 的壓力下、最高 140 華氏度的溫度下工作。 89R 系列夾具配有夾臂,可提供最大、不易疲勞的夾緊力(最大總行程為 58 毫米),承載能力為 218 磅。這些裝置配備有一個氣缸,該氣缸具有一個輸入端口,可連接到壓縮空氣源。 它們與多種安裝配件兼容,包括車身安裝法蘭和替換密封套件,以確保夾具的功能不受阻礙。 89R 系列夾具有左手和右手擺動型號可供選擇 Raptor Supplies.
我們還提供 Destaco 標準氣動擺動夾臂. 它們是替換夾臂,具有適用於惡劣焊接環境的輕質鋁結構和鎖定錐形連接,可在摩擦夾緊期間提供穩定的連接。
Destaco 89R 系列氣動迴轉夾具提供高精度的鎖定角度重複性,從而可以輕鬆地在極其緊湊的區域上進行夾緊。 緊湊的設計使其適用於需要不間斷且快速訪問夾緊站的應用。 它們非常適合汽車、食品和包裝行業的固定、測試、組裝和焊接應用。 這些雙作用非鎖定夾具提供的夾緊力與入口壓力和孔徑大小成正比。 Destaco 89R 系列夾具採用強大的液壓夾具機構,旨在在非金屬和金屬產品的二次製造操作中提供快速夾緊。 這些夾具的快速擺動和夾緊運動可確保提高生產率。 它們能夠容納 6.5 mm x 5 mm T 形槽和 4 mm 圓形開關,並且可用於 T 形槽和圓形傳感器。 這些 Destaco 氣動擺動夾具提供現場可調擺動方向(左/右/直線),並經過數百萬次循環測試。 這些氣動夾具具有易於安裝的塊式主體和堅固的設計,可改善夾具的基本功能並提供一致性。 這些 Destaco 夾鉗可在 45 psig 至 120 psig 的壓力下、最高 140 華氏度的溫度下工作。 89R 系列夾具配有夾臂,可提供最大、不易疲勞的夾緊力(最大總行程為 58 毫米),承載能力為 218 磅。這些裝置配備有一個氣缸,該氣缸具有一個輸入端口,可連接到壓縮空氣源。 它們與多種安裝配件兼容,包括車身安裝法蘭和替換密封套件,以確保夾具的功能不受阻礙。 89R 系列夾具有左手和右手擺動型號可供選擇 Raptor Supplies.
我們還提供 Destaco 標準氣動擺動夾臂. 它們是替換夾臂,具有適用於惡劣焊接環境的輕質鋁結構和鎖定錐形連接,可在摩擦夾緊期間提供穩定的連接。
次數 | 型號 | 行程 | 缸徑 | 端口大小 | 垂直夾緊行程 | 擺動方向 | 山氣 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 89R32-010-2 | NT$16,262 | |||||||
A | 89R40-010-2 | NT$17,366 | |||||||
A | 89R40-025-2 | NT$17,992 | |||||||
A | 89R63-025-2 | NT$28,305 | |||||||
A | 89R50-025-2 | NT$19,893 |
89R系列氣動擺動夾臂
Destaco 89R 系列氣動擺動夾臂採用輕質鋁結構。 這些 360 度旋轉臂與 89R 系列 Destaco 迴轉夾配合使用,可在 -14 華氏度至 195 華氏度的溫度範圍內工作。
Destaco 89R 系列氣動擺動夾臂採用輕質鋁結構。 這些 360 度旋轉臂與 89R 系列 Destaco 迴轉夾配合使用,可在 -14 華氏度至 195 華氏度的溫度範圍內工作。
9500系列氣動迴轉夾鉗
這些 Destaco 9500 系列氣動迴轉夾具採用緊湊的設計,使其適用於狹小的空間。 它們配備了在行程頂部旋轉的臂,並且夾具提供高精度的鎖定角度重複性,從而可以輕鬆地在極其緊湊的區域上夾緊。 這些夾具用於需要不間斷且快速進入夾緊站的情況,非常適合汽車、食品和包裝行業的固定、測試、組裝和焊接應用。 Destaco 9500 系列夾具採用強大的液壓夾具機構,旨在在非金屬和金屬產品的二次製造操作中提供快速夾緊。 這些雙作用非鎖定夾具提供與入口壓力和孔徑尺寸成正比的夾緊力,並具有屏蔽活塞桿以防止焊接飛濺。 它們還確保快速擺動和夾緊運動,以提高生產率。 此外,它們還提供從左到右 90 度的現場可調擺動方向,並且傳感器可用於 T 槽或圓形傳感器。 這些氣動夾具具有塊式主體,易於安裝,並配有桿焊接蓋,可在整個行程中保護桿。 它們能夠容納 6.5 毫米 x 5 毫米 T 形槽和 4 毫米圓形開關,並提供現場可調擺動方向(左/右)。 此外,這些夾具已經過數百萬次循環測試,並具有堅固的設計,可改善夾具的基本功能並提供一致性。 這些 Destaco 9500 系列氣動旋轉夾鉗可在 45 psig 至 120 psig 的壓力下工作,溫度高達 140 華氏度。 9500 系列夾具配有夾緊臂,可提供最大、不易疲勞的夾緊力(最大總行程為 20 毫米),並配備有一個氣缸,該氣缸具有連接到壓縮空氣源的輸入端口。 它們與多種安裝配件兼容,包括車身安裝法蘭和替換密封套件,以確保夾具的功能不受阻礙。
我們還提供 Destaco 標準氣動擺動夾臂. 它們是替換夾臂,具有適用於惡劣焊接環境的輕質鋁結構和鎖定錐形連接,可在摩擦夾緊期間提供穩定的連接。
這些 Destaco 9500 系列氣動迴轉夾具採用緊湊的設計,使其適用於狹小的空間。 它們配備了在行程頂部旋轉的臂,並且夾具提供高精度的鎖定角度重複性,從而可以輕鬆地在極其緊湊的區域上夾緊。 這些夾具用於需要不間斷且快速進入夾緊站的情況,非常適合汽車、食品和包裝行業的固定、測試、組裝和焊接應用。 Destaco 9500 系列夾具採用強大的液壓夾具機構,旨在在非金屬和金屬產品的二次製造操作中提供快速夾緊。 這些雙作用非鎖定夾具提供與入口壓力和孔徑尺寸成正比的夾緊力,並具有屏蔽活塞桿以防止焊接飛濺。 它們還確保快速擺動和夾緊運動,以提高生產率。 此外,它們還提供從左到右 90 度的現場可調擺動方向,並且傳感器可用於 T 槽或圓形傳感器。 這些氣動夾具具有塊式主體,易於安裝,並配有桿焊接蓋,可在整個行程中保護桿。 它們能夠容納 6.5 毫米 x 5 毫米 T 形槽和 4 毫米圓形開關,並提供現場可調擺動方向(左/右)。 此外,這些夾具已經過數百萬次循環測試,並具有堅固的設計,可改善夾具的基本功能並提供一致性。 這些 Destaco 9500 系列氣動旋轉夾鉗可在 45 psig 至 120 psig 的壓力下工作,溫度高達 140 華氏度。 9500 系列夾具配有夾緊臂,可提供最大、不易疲勞的夾緊力(最大總行程為 20 毫米),並配備有一個氣缸,該氣缸具有連接到壓縮空氣源的輸入端口。 它們與多種安裝配件兼容,包括車身安裝法蘭和替換密封套件,以確保夾具的功能不受阻礙。
我們還提供 Destaco 標準氣動擺動夾臂. 它們是替換夾臂,具有適用於惡劣焊接環境的輕質鋁結構和鎖定錐形連接,可在摩擦夾緊期間提供穩定的連接。
8000、8200、8400 系列氣動擺動夾具
這些 Destaco 8000、8200 和 8400 系列氣動迴轉夾具是非鎖定夾具,可提供與孔徑和入口壓力成正比的夾緊力。 這些夾具適用於汽車、食品和包裝行業金屬和非金屬產品二次製造操作中的快速擺動夾緊運動。 這些 8000、8200 和 8400 系列夾具集成了堅固的擺動機構,即使在卸載或裝載過程中與工件發生輕微碰撞時,也可確保夾臂的角度定位保持不變。 它們採用輕質鋁製機身,非常適合惡劣環境,並配有主軸和夾緊臂,可提供高達 89 磅的承載能力。堅固的一體式結構保證了內部組件的精確對準和夾緊剛度。 他們藉助氣動旋轉臂末端的手動調節螺柱夾緊工件。 這些裝置包含一個用於連接壓縮空氣源的氣動輸入氣缸,並具有內部孔口,以防止由於夾具過度加速而導致凸輪損壞。 它們可以在高達 140 華氏度的溫度和 45 psi 至 130 psi 的壓力下工作。 這些夾具的螺紋體可以使用安裝螺釘輕鬆安裝在螺紋孔或間隙孔中。 這些 Destaco 氣動夾具具有適用於圓形傳感器的傳感器就緒設計。 這些位置傳感器設計用於安裝在夾具的空間範圍內,防止傳感器侵入夾具的安裝範圍,從而節省空間而不造成任何不便。 它們避免了單作用夾具固有的緩慢返回和不返回問題。 這些雙作用氣動擺動夾鉗有左手和右手擺動型號可供選擇 Raptor Supplies.
如果您想訂購這些不帶夾臂的擺動夾具,只需在 型号 上添加 -LA 後綴(例如,8215-LA)。
這些 Destaco 8000、8200 和 8400 系列氣動迴轉夾具是非鎖定夾具,可提供與孔徑和入口壓力成正比的夾緊力。 這些夾具適用於汽車、食品和包裝行業金屬和非金屬產品二次製造操作中的快速擺動夾緊運動。 這些 8000、8200 和 8400 系列夾具集成了堅固的擺動機構,即使在卸載或裝載過程中與工件發生輕微碰撞時,也可確保夾臂的角度定位保持不變。 它們採用輕質鋁製機身,非常適合惡劣環境,並配有主軸和夾緊臂,可提供高達 89 磅的承載能力。堅固的一體式結構保證了內部組件的精確對準和夾緊剛度。 他們藉助氣動旋轉臂末端的手動調節螺柱夾緊工件。 這些裝置包含一個用於連接壓縮空氣源的氣動輸入氣缸,並具有內部孔口,以防止由於夾具過度加速而導致凸輪損壞。 它們可以在高達 140 華氏度的溫度和 45 psi 至 130 psi 的壓力下工作。 這些夾具的螺紋體可以使用安裝螺釘輕鬆安裝在螺紋孔或間隙孔中。 這些 Destaco 氣動夾具具有適用於圓形傳感器的傳感器就緒設計。 這些位置傳感器設計用於安裝在夾具的空間範圍內,防止傳感器侵入夾具的安裝範圍,從而節省空間而不造成任何不便。 它們避免了單作用夾具固有的緩慢返回和不返回問題。 這些雙作用氣動擺動夾鉗有左手和右手擺動型號可供選擇 Raptor Supplies.
如果您想訂購這些不帶夾臂的擺動夾具,只需在 型号 上添加 -LA 後綴(例如,8215-LA)。
802系列氣動夾鉗
Destaco 802 系列氣動肘節夾非常適合汽車、食品和包裝行業的快速夾緊應用。 這些氣動夾具配備有帶有輸入端口的氣動氣缸,用於連接到壓縮空氣源,然後利用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位。 它們具有偏心肘節動作連桿與氣缸相結合,提供了一種易於適應各種應用的設備。 這些氣動夾具完全獨立,僅需要一個壓力源。 這些夾具單元適用於圓形和 T 形槽式傳感器,並具有內置限流系統。 這樣就無需外部流量控制,從而確保平穩夾緊。 它們採用封閉式設計,適用於骯髒環境中的 MIG 和點焊。 這些氣動肘節夾具有不可旋轉的氣缸,可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置中。 這些肘節夾由雙作用氣缸驅動,最大夾緊壓力為 145 psig,並在所有樞軸點處與硬化襯套和銷集成在一起,以實現較長的使用壽命。 這些夾具能夠承受高達 200 磅的負載,並與 U 形夾臂集成,以將工件安全地固定到位。 Destaco 802 系列氣動肘節夾具有磁性活塞環,可實現精確的位置感應,並具有符合人體工程學的手柄,可實現最大的操作舒適度並減少手部疲勞。 Destaco 802 系列氣動肘節夾可在 -14 至 194 華氏度之間的溫度範圍內操作。
我們還提供 Destaco 610系列直線夾 帶有螺紋底座,方便安全安裝。
Destaco 802 系列氣動肘節夾非常適合汽車、食品和包裝行業的快速夾緊應用。 這些氣動夾具配備有帶有輸入端口的氣動氣缸,用於連接到壓縮空氣源,然後利用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位。 它們具有偏心肘節動作連桿與氣缸相結合,提供了一種易於適應各種應用的設備。 這些氣動夾具完全獨立,僅需要一個壓力源。 這些夾具單元適用於圓形和 T 形槽式傳感器,並具有內置限流系統。 這樣就無需外部流量控制,從而確保平穩夾緊。 它們採用封閉式設計,適用於骯髒環境中的 MIG 和點焊。 這些氣動肘節夾具有不可旋轉的氣缸,可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置中。 這些肘節夾由雙作用氣缸驅動,最大夾緊壓力為 145 psig,並在所有樞軸點處與硬化襯套和銷集成在一起,以實現較長的使用壽命。 這些夾具能夠承受高達 200 磅的負載,並與 U 形夾臂集成,以將工件安全地固定到位。 Destaco 802 系列氣動肘節夾具有磁性活塞環,可實現精確的位置感應,並具有符合人體工程學的手柄,可實現最大的操作舒適度並減少手部疲勞。 Destaco 802 系列氣動肘節夾可在 -14 至 194 華氏度之間的溫度範圍內操作。
我們還提供 Destaco 610系列直線夾 帶有螺紋底座,方便安全安裝。
氣動牽開器夾,850 磅保持能力
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
800 | AG3QYG | NT$67,852 |
氣動動力夾,1.5 英寸缸徑,2000 磅
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
870-2 | AG3QYH | NT$44,958 |
機械加工搖臂,尺寸 8 至 10 英寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
F323505 | BP2JFG | NT$13,780 |
帶感知器的氣動動力夾,承載能力 1596 磅
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
82L3G-203B800 | AC8PHR | NT$40,756 |
氣動動力夾,切換動作機構,100 磅
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
812-U | AC8物理層 | NT$7,622 |
氣動壓緊夾鉗,2000 磅保持能力
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
8031 | AC8PJD | NT$46,833 |
接地夾,1/8英寸,20英尺長
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
14VA240 | CE8捷運 | NT$4,930 | 查看具體信息 |
蓋子夾,一包3個
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
N614 | CE8MWD | NT$2,448 | 查看具體信息 |
氣動夾鉗
氣動夾具設計用於在重複性生產操作中快速夾緊。 這些便攜式裝置用於帶有臨時夾具的短期工作。 Raptor Supplies 提供各種品牌的氣動動力夾具和氣動擺動夾具 衛隊、德斯塔科和 阿波羅。 “ Raptor Supplies 氣動夾具目錄包括氣動壓緊夾具、氣動肘節夾具、氣動動力夾具、氣動直線夾具、氣動擺動夾具和擺臂。
德斯塔科 製造各種氣動夾具,例如壓緊動作、直線動作和擺動/拉動動作夾具。 這些便攜式氣動夾具與氣動氣缸集成在一起,用於施加夾緊壓力並將工件固定到位。 氣壓作用於夾持口,使夾持臂移動以夾持工件。 達到所需的夾緊力並將其施加在工件上以牢固地固定它。 這些氣動夾具可在 -14 至 195 華氏度的溫度範圍內操作,並提供實心和 U 型夾臂變體,用於將工件牢固地固定到位。
德斯塔科 827系列 氣動夾具配備了一個夾緊臂,可提供寬間隙以便於裝載。 它們使用由雙作用氣缸操作的堅固螺旋凸輪機構。 這些裝置具有較大的開口角度,可確保輕鬆拆卸組件。
氣動牽開器夾 在汽車和食品和包裝行業中,使用手臂行程直線向前移動並向下旋轉以對工件施加夾緊壓力。 這些緊湊和低矮的夾具設計用於安裝在狹小的空間中,並在整個行程中提供均勻的夾緊力。
用途
氣動夾具提供了廣泛的功能組合,使其可用於航空航天、汽車和食品加工和包裝行業的 CNC 加工、汽車零件組裝和夾具檢查。
功能
- Destaco 氣動夾具採用鋁/鋼結構,具有結構剛性和耐腐蝕性。
- 選定的型號在樞軸點配備硬化鉚釘和襯套,用於固定、旋轉和移動車把以適應所需的工作位置。
- 夾具包含一個帶有輸入端口的氣缸,用於連接壓縮空氣源。
- 德斯塔科 氣動動力夾 配備了獲得專利的切換鎖定機構,如果檢測到壓力突然下降或軟管斷開,可將夾鉗鎖定在固定位置。 這些夾具可輕鬆進行表面安裝,並且能夠從夾具的前部、後部或側面進行安裝。
- Guardair 蓋夾設計用於 4、8 和 15 加侖真空吸塵器,每包 3 個。
- 接地夾是該品牌真空吸塵器的 20 英尺配件。 它們適用於高靜電積聚應用中的接地方法。
工作機制
Destaco 氣動夾緊裝置與氣動氣缸集成在一起,用於施加夾緊壓力並將工件固定到位。 氣壓施加在夾緊端口上,從而移動夾緊臂以固定工件。 達到所需的夾緊力並將其施加在工件上以牢固地固定工件。 為了解鎖夾具,在鬆開端口施加氣壓。 它們完全獨立,僅需要壓力源即可確保安全。
Destaco 氣動擺動夾具 採用強大的液壓夾緊機構,旨在在金屬和非金屬產品的二次製造操作中提供快速擺動和夾緊運動,以確保提高生產率。 它們提供與入口壓力和孔徑成正比的夾緊力,並提供現場可調節的擺動方向(左/右)。 這些單元提供了高精度的鎖定角度重複性,從而可以輕鬆地在極其緊湊的區域進行夾持。
Destaco 氣動動力夾具在樞軸點配備了硬化鉚釘和襯套,用於固定、旋轉和移動手柄桿以達到所需的工作位置。 它們包含一個帶有輸入端口的氣缸,用於連接壓縮空氣源以實現強力夾緊。
標準與批准
- Destaco 氣動夾具的製造符合 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 等行業標準,以實現環境健康、最大的用戶安全和夾具的卓越性能。
- Guardair 工具通過了 OSHA 標準的安全操作認證。
常问问题解答
Guardair 壓縮空氣動力真空吸塵器如何工作?
氣動氣動真空吸塵器或壓縮真空吸塵器根據文丘里原理運行。 通過供氣軟管,壓縮空氣進入文丘里箱並通過噴油器。 當空氣繼續通過周圍的文丘里管時,它會加速,從而在文丘里管箱內產生低壓。 這種低壓在相鄰的罐內引起真空流動,進而通過連接的真空軟管。
什麼是 Toggle Lock Plus 機制?
精選的 Destaco 直線夾具具有 Toggle Lock Plus 機制,可防止夾具意外打開。
Guardair 安全氣槍的推薦工作氣壓是多少?
建議使用 Guardair 工廠內空氣壓縮機在 80 至 120 psi 的壓力範圍內運行。
哪種潤滑脂最適合 Destaco 夾具的重建?
在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
夾緊力是什麼意思?
夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
夾具的夾持能力是什麼意思?
夾具的夾持能力或夾持力表示在組裝汽車零件或製造過程中夾持機械設備或鈑金的能力。
Destaco 夾鉗手柄的紅色有何意義?
夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
如何安裝直線動作夾具?
Destaco 直線夾具在法蘭或直底座上帶有通孔,可通過簡單的螺釘將表面或刀片快速安全地安裝到平坦表面/工件上。 只需使用螺絲刀擰鬆即可將它們拆卸並安裝在不同位置。
如何測量肘節夾?
肘節夾有多種變型,具有不同的夾持能力。 可以通過計算夾板(在其最高位置)與工作台之間的距離來測量特定肘節夾的容量。
Destaco 是否提供防水鉗式傳感器?
是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。