PARKER 氣動潤滑器 用於將油霧噴入氣動設備的流動氣流中,例如工廠自動化,食品和飲料及包裝行業中的氣缸,閥門和電機。 配備精密針閥,可重複輸送機油並多次調節所需流量
用於將油霧噴入氣動設備的流動氣流中,例如工廠自動化,食品和飲料及包裝行業中的氣缸,閥門和電機。 配備精密針閥,可重複輸送機油並多次調節所需流量
空氣管路潤滑器
派克微霧潤滑器設計用於將油霧注入氣動設備的流動氣流中,例如工廠自動化,食品和飲料以及包裝行業中的氣缸,閥門和電機。 這些氣動工具注油器具有一個精密的針型閥,可重複輸送油量並可以對所需的流量進行多次調整;還有一個透明的瞄準罩,可提供360度的視野。 為了潤滑具有復雜管道結構的系統,這些航空潤滑器在工業級潤滑機構上運行,該機構能夠在低氣流和高氣流中產生小至5微米的油粒。 從各種各樣的空氣潤滑器中進行選擇,流量範圍為40至325 cfm, Raptor Supplies.
派克微霧潤滑器設計用於將油霧注入氣動設備的流動氣流中,例如工廠自動化,食品和飲料以及包裝行業中的氣缸,閥門和電機。 這些氣動工具注油器具有一個精密的針型閥,可重複輸送油量並可以對所需的流量進行多次調整;還有一個透明的瞄準罩,可提供360度的視野。 為了潤滑具有復雜管道結構的系統,這些航空潤滑器在工業級潤滑機構上運行,該機構能夠在低氣流和高氣流中產生小至5微米的油粒。 從各種各樣的空氣潤滑器中進行選擇,流量範圍為40至325 cfm, Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 總高度 | 碗尺寸 | 身高 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 信號寬度 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16L14BE | NT$7,806 | |||||||||
A | 16L34BE | NT$7,942 | |||||||||
A | 16L24BE | NT$7,895 | |||||||||
A | 17L34BE | NT$9,001 | |||||||||
A | 17L44BE | NT$8,677 | |||||||||
B | L606-06W / M8 | NT$13,841 | |||||||||
B | L606-08W / M8 | NT$14,112 | |||||||||
B | L606-12W / M8 | NT$14,424 |
不銹鋼霧化器,1/2 英寸端口尺寸
派克 PL10 系列油霧潤滑器設計用於將油霧注入氣流中,以自動為輸送、裝配線、包裝和工業應用中的氣動設備提供最佳的內部潤滑量。 這些潤滑器具有堅固的設計,可以調整到非常低的油流量,以輸送一小部分油滴。 它們還配有精密針閥,可確保可重複的輸油,適用於高/低氣流應用。
派克 PL10 系列油霧潤滑器設計用於將油霧注入氣流中,以自動為輸送、裝配線、包裝和工業應用中的氣動設備提供最佳的內部潤滑量。 這些潤滑器具有堅固的設計,可以調整到非常低的油流量,以輸送一小部分油滴。 它們還配有精密針閥,可確保可重複的輸油,適用於高/低氣流應用。
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | PL10G04WSS | NT$57,268 | 詢價 |
A | PL10G04DSS | NT$54,360 | 詢價 |
微型霧化器,鋅體,丁腈密封
派克 04L 系列微型油霧潤滑器將油霧注入氣流中,自動為運輸、包裝和工業應用中的氣動設備提供所需的最佳內部潤滑量。 這些裝置具有堅固的鋅結構和緊湊的設計,可在狹小空間內進行耐腐蝕和易於安裝/操作。 它們集成了一個精密針閥,可確保可重複的輸油。 這些潤滑器種類繁多,有 1/4 和 1/8 英寸端口尺寸可供選擇。
派克 04L 系列微型油霧潤滑器將油霧注入氣流中,自動為運輸、包裝和工業應用中的氣動設備提供所需的最佳內部潤滑量。 這些裝置具有堅固的鋅結構和緊湊的設計,可在狹小空間內進行耐腐蝕和易於安裝/操作。 它們集成了一個精密針閥,可確保可重複的輸油。 這些潤滑器種類繁多,有 1/4 和 1/8 英寸端口尺寸可供選擇。
探索更多
- 電源供應器
- 實驗室烤箱的加熱和製冷
- 紙箱訂書機和封口機
- 浮球閥及配件
- 撓性葉輪泵
- 延時繼電器
- 錐柄鑽頭
- 可調扳手組
- 指甲釘
- 調味品自助服務中心配件
- APPROVED VENDOR 單環刀架
- AME INTERNATIONAL 珠架
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyBlock 系列迷你幹浴
- EATON C22 系列緊湊型按鈕,擴展型,保持型
- CHICAGO FAUCETS 頂篷手柄套件
- SALSBURY INDUSTRIES 更換門和鎖
- HUMBOLDT 馬歇爾令人頭疼
- CHICAGO FAUCETS 雙桿把手兩孔中心固定甲板安裝洗衣池水龍頭
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 手動收回美工刀
- MICRO 100 高性能粗加工硬質合金圓角立銑刀