A | A2XBF0242C25#G | 10 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT女 | 0至5 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
B | A2XBM0242C25#G | 10 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至5 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
C | A2XBF0415C25#G | 10 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至5 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
A | A2XBF0215C25#G | 10 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT女 | 0至5 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
B | A2XBM0215C25#G | 10 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至5 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
D | A2XBM0415C25#G | 10 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 0至5 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
C | A2XBF0442C25#G | 10 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至5 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
D | A2XBM0442C25#G | 10 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 0至5 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
D | A2XBM0442C215#G | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 0至15 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
C | A2XBF0442C215#G&VAC | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
B | A2XBM0242C215#G | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至15 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
B | A2XBM0242C215#G&VAC | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
C | A2XBF0442C215#G | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至15 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
C | A2XBF0415C215#G | 30 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至15 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
D | A2XBM0442C215#G&VAC | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
A | A2XBF0215C215#G&VAC | 30 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT女 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
C | A2XBF0415C215#G&VAC | 30 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT女 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
D | A2XBM0415C215#G | 30 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 0至15 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
B | A2XBM0215C215#G&VAC | 30 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
A | A2XBF0215C215#G | 30 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT女 | 0至15 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
A | A2XBF0242C215#G | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT女 | 0至15 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
A | A2XBF0242C215#G&VAC | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT女 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
B | A2XBM0215C215#G | 30 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至15 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
D | A2XBM0415C215#G&VAC | 30 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
A | A2XBF0242C230#G | 60 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT女 | 0至30 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |