快速連接空氣聯軸器
Hansen 3000 系列快速連接器插頭
Hansen 3000 系列快速連接器插座
次數 | 型號 | 連接尺寸 | 連接類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QDH3SL4M | NT$1,889 | |||
B | QDH3SL4F | NT$1,211 | |||
C | QDH3SL4MSS | NT$2,682 | |||
C | QDH3SL6M | NT$1,844 | |||
D | QDH3SL6F | NT$1,298 |
Hansen 4000 系列快速連接器插頭
Hansen 4000 系列快速連接器插座
Hansen 5000 系列快速連接器插頭
Hansen 5000 系列快速連接器插座
Hansen 6000 系列快速連接器插頭
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | QDH6SL16M | NT$3,461 | 詢價 |
A | QDHKSL4FSS | NT$4,543 |
防塵帽
快速連接軟管接頭,通用型高流量
Speedaire 全球型高流量接頭插頭是接頭組的母端,用於將工具和空氣軟管連接到壓縮空氣供應。 這些 304 不銹鋼接頭可改善流量、提供卓越的效率、降低空氣成本並降低壓降。 它們也稱為接頭,適用於建築、工廠自動化和家具製造操作中的氣動管線。 從 1/4、3/8 和 1/2 英寸倒鉤尺寸的一系列軟管接頭中進行選擇。
Speedaire 全球型高流量接頭插頭是接頭組的母端,用於將工具和空氣軟管連接到壓縮空氣供應。 這些 304 不銹鋼接頭可改善流量、提供卓越的效率、降低空氣成本並降低壓降。 它們也稱為接頭,適用於建築、工廠自動化和家具製造操作中的氣動管線。 從 1/4、3/8 和 1/2 英寸倒鉤尺寸的一系列軟管接頭中進行選擇。
快速連接軟管接頭,通用
Speedaire 快速連接接頭是一種連接器或配件,旨在將流體管路與需要頻繁連接和斷開的設備相匹配。 它們適合重型使用,並且具有靈活性,與較軟的金屬相比,具有更高的抗損壞性和廣泛的工作溫度範圍。 這些接頭也稱為插座,採用接頭插頭將工具連接到空氣、水或流體管線上。 從一系列此類接頭中進行選擇,有 1/4 和 3/8 英寸倒鉤尺寸可供選擇。
Speedaire 快速連接接頭是一種連接器或配件,旨在將流體管路與需要頻繁連接和斷開的設備相匹配。 它們適合重型使用,並且具有靈活性,與較軟的金屬相比,具有更高的抗損壞性和廣泛的工作溫度範圍。 這些接頭也稱為插座,採用接頭插頭將工具連接到空氣、水或流體管線上。 從一系列此類接頭中進行選擇,有 1/4 和 3/8 英寸倒鉤尺寸可供選擇。
次數 | 型號 | 密封件 | 倒鉤尺寸 | 身體尺寸 | 溫度。 範圍 | 軟管連接 | 材料 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E543 | NT$4,427 | |||||||||
A | 30E544 | NT$4,422 | |||||||||
A | 30E542 | NT$2,581 | |||||||||
B | 30E538 | NT$2,567 | |||||||||
B | 30E539 | NT$3,029 | |||||||||
B | 30E540 | NT$3,584 | |||||||||
A | 30E541 | NT$2,381 | |||||||||
B | 30E537 | NT$2,385 | |||||||||
C | 30E728 | NT$358 | |||||||||
C | 30E729 | NT$624 | |||||||||
D | 30E722 | NT$619 | |||||||||
E | 30E731 | NT$495 | |||||||||
F | 30E724 | NT$360 | |||||||||
C | 30E727 | NT$402 | |||||||||
F | 30E723 | NT$602 | |||||||||
G | 30E730 | NT$495 | |||||||||
D | 30E720 | NT$368 | |||||||||
D | 30E721 | NT$627 | |||||||||
F | 30E725 | NT$641 | |||||||||
D | 30E719 | NT$365 | |||||||||
F | 30E726 | NT$631 |
快速連接軟管接頭插頭,鋁製,300 PSI
SPEEDAIRE 快速連接軟管接頭設計用於連接母接頭插頭,從而將工具連接到空氣、水和流體管線。 這些接頭插入接頭體中,由輕質耐用的鋁製成,並經過陽極氧化處理以抵抗腐蝕。 它們最大可承受 300 PSI 的壓力。 有多種快速連接軟管接頭可供選擇,管道尺寸有 1/4、3/8 和 1/2 英寸 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 快速連接軟管接頭設計用於連接母接頭插頭,從而將工具連接到空氣、水和流體管線。 這些接頭插入接頭體中,由輕質耐用的鋁製成,並經過陽極氧化處理以抵抗腐蝕。 它們最大可承受 300 PSI 的壓力。 有多種快速連接軟管接頭可供選擇,管道尺寸有 1/4、3/8 和 1/2 英寸 Raptor Supplies.
快速連接軟管接頭,ARO
Speedaire ARO 快速連接空氣接頭用於將空氣軟管和工具連接到壓縮空氣源。 它們也稱為接頭,適用於建築、工廠自動化和家具製造操作中的氣動管路。 從一系列快速連接空氣接頭中進行選擇,有陽極氧化和鍍鋅表面處理版本可供選擇。
Speedaire ARO 快速連接空氣接頭用於將空氣軟管和工具連接到壓縮空氣源。 它們也稱為接頭,適用於建築、工廠自動化和家具製造操作中的氣動管路。 從一系列快速連接空氣接頭中進行選擇,有陽極氧化和鍍鋅表面處理版本可供選擇。
快速連接軟管接頭,通用型高流量鋁
SPEEDAIRE 快速連接軟管接頭是母端接頭,設計用於接受接頭插頭,將工具連接到空氣、水和流體管線。 這些鋁製接頭可實現防漏操作、提高工具效率、降低壓降和高壓水平。 它們重量輕且耐腐蝕。 推式連接設計確保安裝方便。 多種全球風格高低鋁製快速連接空氣接頭主體可供選擇,倒鉤尺寸有 1/4 和 3/8 英寸。
SPEEDAIRE 快速連接軟管接頭是母端接頭,設計用於接受接頭插頭,將工具連接到空氣、水和流體管線。 這些鋁製接頭可實現防漏操作、提高工具效率、降低壓降和高壓水平。 它們重量輕且耐腐蝕。 推式連接設計確保安裝方便。 多種全球風格高低鋁製快速連接空氣接頭主體可供選擇,倒鉤尺寸有 1/4 和 3/8 英寸。
210/310 SERIES ARO互換耦合器插頭
Auto-Flo 23通用系列Truflate互換耦合器插頭
快速連接軟管接頭,亞洲風格高流量
Speedaire 全球型高流量連接插頭是連接裝置的母端,旨在連接空氣軟管和其他壓縮空氣供應工具。 這些高流量接頭可提高流量,提供卓越的工具效率、降低壓降並降低空氣成本。 從一系列軟管接頭中進行選擇,倒鉤尺寸有 1/4、3/8 和 1/2 英寸。
Speedaire 全球型高流量連接插頭是連接裝置的母端,旨在連接空氣軟管和其他壓縮空氣供應工具。 這些高流量接頭可提高流量,提供卓越的工具效率、降低壓降並降低空氣成本。 從一系列軟管接頭中進行選擇,倒鉤尺寸有 1/4、3/8 和 1/2 英寸。
快速連接軟管接頭,Tru-Flate 汽車
Speedaire Tru-Flate 汽車空氣接頭插頭是接頭組的公端,旨在將空氣軟管和工具連接到壓縮空氣供應。 這些高流量接頭可改善流量並提供卓越的工具效率,從而降低壓降並降低空氣成本。 從一系列軟管接頭中進行選擇,提供 1/4 和 3/8 英寸的閥體尺寸。
Speedaire Tru-Flate 汽車空氣接頭插頭是接頭組的公端,旨在將空氣軟管和工具連接到壓縮空氣供應。 這些高流量接頭可改善流量並提供卓越的工具效率,從而降低壓降並降低空氣成本。 從一系列軟管接頭中進行選擇,提供 1/4 和 3/8 英寸的閥體尺寸。
汽車快速接頭本體
快速連接軟管接頭,工業
Speedaire 工業互換連接器或配件用於將流體管線與需要連續斷開和連接的設備連接起來。 它們也稱為接頭,插入連接體中以將工具連接到空氣、水或流體管線上。 這些鋼製接頭能夠耐壓、耐高溫、耐腐蝕並防止腐蝕性液體、油、化學品和氣體造成的損壞。 這些耦合器插頭種類繁多,有 1/4、3/8 和 1/2 英寸倒鉤尺寸可供選擇。
Speedaire 工業互換連接器或配件用於將流體管線與需要連續斷開和連接的設備連接起來。 它們也稱為接頭,插入連接體中以將工具連接到空氣、水或流體管線上。 這些鋼製接頭能夠耐壓、耐高溫、耐腐蝕並防止腐蝕性液體、油、化學品和氣體造成的損壞。 這些耦合器插頭種類繁多,有 1/4、3/8 和 1/2 英寸倒鉤尺寸可供選擇。
次數 | 型號 | 倒鉤尺寸 | 身體尺寸 | 完 | 軟管連接 | 材料 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E547 | NT$572 | |||||||
B | 30E552 | NT$648 | |||||||
A | 30E546 | NT$751 | |||||||
C | 30E706 | NT$144 | |||||||
C | 30E704 | NT$158 | |||||||
D | 30E667 | NT$137 | |||||||
D | 30E666 | NT$203 | |||||||
D | 30E665 | NT$219 | |||||||
D | 30E663 | NT$327 | |||||||
A | 30E545 | NT$538 | |||||||
E | 30E708 | NT$130 | |||||||
D | 30E668 | NT$332 | |||||||
D | 30E664 | NT$83 | |||||||
F | 30E662 | NT$368 | |||||||
F | 30E661 | NT$234 | |||||||
B | 30E548 | NT$455 | |||||||
F | 30E657 | NT$76 | |||||||
G | 30E707 | NT$112 | |||||||
C | 30E705 | NT$133 | |||||||
B | 30E549 | NT$524 | |||||||
B | 30E550 | NT$452 | |||||||
F | 30E658 | NT$123 | |||||||
F | 30E659 | NT$97 | |||||||
F | 30E660 | NT$191 | |||||||
B | 30E551 | NT$537 |
快速連接空氣聯軸器
Raptor Supplies 提供廣泛的快速連接空氣接頭,包括接頭,接頭體,接頭插頭,快速接頭等,其品牌來自Grainger,Parker, Speedaire, 米爾頓工業、Hansen、Dixon、Alpha 配件等。 這些快速連接接頭旨在快速連接到軟管設備和工具,以滿足園藝、灑水和軟管需求。 固安捷 快速連接空氣聯軸器可提供安全,嚴密和防洩漏的解決方案,以滿足管道需求。 這些鋼製乳頭非常適合將工具的陰頭連接到空氣,水和流體管線中。 這些鍍鋅軟管接頭對損壞和極端溫度具有很高的抵抗力,因此使其能夠承受高達300 PSI的壓力。 帕克 ARO 系列連接器插頭和本體旨在提供可靠的操作並易於更換流體管路中的軟管連接配件。 Tru-Flate 汽車快速連接空氣接頭與相同尺寸的其他 Tru-Flate 接頭兼容,無論管道尺寸或倒刺軟管內徑如何。 它們的主體鍍有鎳或三價鉻,以防止液體腐蝕。 這些接頭配有套筒和丁腈密封件,可實現緊密關閉,並提供 FNPT、軟管倒鉤、NPT 和推入式連接類型。