ALLEGRO SAFETY 呼吸航空公司軟管 由重型聚氯乙烯製成,並用編織滌綸紗增強。 可以在-20至150華氏度的溫度範圍內運行。配備了黃銅Hansen快速連接器,額定最大壓力為185 PSI @ 70華氏度
由重型聚氯乙烯製成,並用編織滌綸紗增強。 可以在-20至150華氏度的溫度範圍內運行。配備了黃銅Hansen快速連接器,額定最大壓力為185 PSI @ 70華氏度
空氣軟管非常適合用於氣動系統,可將壓縮空氣從源頭高效輸送到各種設備和工具。這些軟管用於氣動工具...阅读更多
SAR 航空公司軟管
次數 | 型號 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 9100-50EF | NT$15,376 | ||
A | 9100-100EF | NT$24,712 | ||
B | 9891-02 奧巴克 | NT$5,483 |
低壓航空軟管
Allegro 空氣軟管為氣動系統輸送壓縮空氣並處理高壓,以防止任何洩漏和損壞。 這些空氣軟管採用粗糙的聚氯乙烯設計,並採用交錯聚酯紗線製成。 它們能夠處理 - 20 F 至 150 F 之間的溫度。由 OBAC 快速接口耦合器構成,最大壓力範圍為 185 psi @ 70 F。從一系列 Allegro 空氣軟管中進行選擇,長度有 25、50 和 100 英寸。
Allegro 空氣軟管為氣動系統輸送壓縮空氣並處理高壓,以防止任何洩漏和損壞。 這些空氣軟管採用粗糙的聚氯乙烯設計,並採用交錯聚酯紗線製成。 它們能夠處理 - 20 F 至 150 F 之間的溫度。由 OBAC 快速接口耦合器構成,最大壓力範圍為 185 psi @ 70 F。從一系列 Allegro 空氣軟管中進行選擇,長度有 25、50 和 100 英寸。
高壓航空軟管
Allegro 空氣軟管專為氣動系統中的壓縮空氣供應而設計,並與該品牌的供氣呼吸器兼容。 它們採用堅固的聚氯乙烯結構,並用聚酯編織紗加固,以抵抗磨損並提供良好的機械強度。 這些經 NIOSH 批准的軟管工作溫度範圍為 -20 華氏度至 150 華氏度,並採用黃銅漢森快速連接器製造,易於安裝。 這些軟管有多種可供選擇,顏色為黑色,最大壓力高達 185 psi。
Raptor Supplies 還提供 Allegro 低壓航空軟管 帶有 OBAC 或 Hansen 快速連接器。
Allegro 空氣軟管專為氣動系統中的壓縮空氣供應而設計,並與該品牌的供氣呼吸器兼容。 它們採用堅固的聚氯乙烯結構,並用聚酯編織紗加固,以抵抗磨損並提供良好的機械強度。 這些經 NIOSH 批准的軟管工作溫度範圍為 -20 華氏度至 150 華氏度,並採用黃銅漢森快速連接器製造,易於安裝。 這些軟管有多種可供選擇,顏色為黑色,最大壓力高達 185 psi。
Raptor Supplies 還提供 Allegro 低壓航空軟管 帶有 OBAC 或 Hansen 快速連接器。
纏繞軟管,50英尺,不銹鋼
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
9101-50C | CE7LVF | NT$13,909 | 查看具體信息 |
探索更多
- 壓力和真空測量
- 砂盤和砂帶
- 作物苗圃和環境美化
- 墊片和支座
- 軟木
- 連接螺母
- 特種保險絲
- 鏈輪
- 汽車皮帶
- 帶驅動裝置的皮帶驅動排氣風扇
- APPROVED VENDOR 棒料,聚碳酸酯
- YSI 四路傳感器,電纜表
- AUTO DOLLY 鋼12 W x 16 L英寸
- SIEMENS SHJD系列,螺栓上斷路器
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 4路撥動開關,15 / 20A
- VULCAN HART 腹部酒吧
- KOHLER 電磁閥組件,適合科勒品牌
- ARLINGTON 偏置乳頭,鋅
- THOMAS & BETTS XJG104系列萬向聯軸器
- VERMONT GAGE Steel XX Go/Nogo 可逆組件