焊接配件
IPA清潔濕巾
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 1608-100R | NT$1,595 | |
B | 1610-100R | NT$1,670 | |
C | 1608-100FL | NT$1,964 | |
D | 1610-100FL | NT$2,120 | |
E | 1608-100DSP | NT$1,772 |
電阻焊電源單元
American Beauty 電阻焊電源裝置可為電極提供高功率輸出。 這些裝置具有用於保護內部組件的重型鋼殼、用於與手機環形端子連接器牢固連接的螺柱和蝶形螺母以及用於便攜性的頂部手柄。 從各種符合 CE 和 RoHS 標準的電阻焊接電源裝置中進行選擇,額定功率為 250、1100、1800 和 3000 瓦 Raptor Supplies.
American Beauty 電阻焊電源裝置可為電極提供高功率輸出。 這些裝置具有用於保護內部組件的重型鋼殼、用於與手機環形端子連接器牢固連接的螺柱和蝶形螺母以及用於便攜性的頂部手柄。 從各種符合 CE 和 RoHS 標準的電阻焊接電源裝置中進行選擇,額定功率為 250、1100、1800 和 3000 瓦 Raptor Supplies.
焊接附件
謝菲聯
烙鐵清潔劑
美美烙鐵清潔劑用於快速去除氧化表面並清潔烙鐵內部加熱室。 它們非常適合 American Beauty PSK25、PSK50 和 PSK150 焊接套件以及 3112、3114 和 3125 烙鐵。 清潔墊可以輕鬆清潔烙鐵頭的柄。 它們有鋼製和合成纖維兩種版本。
美美烙鐵清潔劑用於快速去除氧化表面並清潔烙鐵內部加熱室。 它們非常適合 American Beauty PSK25、PSK50 和 PSK150 焊接套件以及 3112、3114 和 3125 烙鐵。 清潔墊可以輕鬆清潔烙鐵頭的柄。 它們有鋼製和合成纖維兩種版本。
焊台
American Beauty 焊台用於牢固地放置加熱的烙鐵,以防止損壞家具或設備。 它們由輕質鋼製成,非常適合 100 至 550 瓦的熨斗。 深槽設計有效防止烙鐵滾動。 這些焊台有 1 英寸和 4 英寸長度可供選擇。
American Beauty 焊台用於牢固地放置加熱的烙鐵,以防止損壞家具或設備。 它們由輕質鋼製成,非常適合 100 至 550 瓦的熨斗。 深槽設計有效防止烙鐵滾動。 這些焊台有 1 英寸和 4 英寸長度可供選擇。
流
American Beauty 助焊劑旨在清潔電路板並去除金屬表面的銹膜。 它們有助於潤濕和鋪展焊料,是 American Beauty PSK25 和 PSK50 專業焊接套件的理想選擇。 這些助焊劑是水溶性的,不會留下任何殘留物。 它們符合 ASTM 和 RoHS 標準,並具有無鋅成分以防止腐蝕。 有多種助焊劑可供選擇,有 2 盎司罐裝和 6 英寸筆裝 Raptor Supplies.
American Beauty 助焊劑旨在清潔電路板並去除金屬表面的銹膜。 它們有助於潤濕和鋪展焊料,是 American Beauty PSK25 和 PSK50 專業焊接套件的理想選擇。 這些助焊劑是水溶性的,不會留下任何殘留物。 它們符合 ASTM 和 RoHS 標準,並具有無鋅成分以防止腐蝕。 有多種助焊劑可供選擇,有 2 盎司罐裝和 6 英寸筆裝 Raptor Supplies.
烙鐵頭清潔劑
American Beauty 烙鐵頭清潔劑用於清除殘留物並收集起來進行處理。 他們無需水或其他溶劑即可清潔吸頭。 海綿由纖維素製成,可抵抗污染物和磨損。 即使被壓縮後,它們仍保持原始大小,並且可以擴展至其大小的 10 倍。 選定的型號由黃銅製成,非常適合 American Beauty PSK25 和 PSK50 焊接套件。
American Beauty 烙鐵頭清潔劑用於清除殘留物並收集起來進行處理。 他們無需水或其他溶劑即可清潔吸頭。 海綿由纖維素製成,可抵抗污染物和磨損。 即使被壓縮後,它們仍保持原始大小,並且可以擴展至其大小的 10 倍。 選定的型號由黃銅製成,非常適合 American Beauty PSK25 和 PSK50 焊接套件。
焊接海綿
射擊計
電阻焊接系統
American Beauty 電阻焊接系統在連接鋼或有色合金(鋁、鎳和銅)時提供了強度和控制的理想組合。 它們配備了手掌大小的手柄,配有舒適的握把襯墊,可減少用戶疲勞。 它們進一步與可刻槽/成型的鍍銅碳電極集成,從而允許用戶定製手機。 這些符合 RoHS 標準的焊接系統配有腳踏開關,可實現免提電源激活並幾乎消除火花。
American Beauty 電阻焊接系統在連接鋼或有色合金(鋁、鎳和銅)時提供了強度和控制的理想組合。 它們配備了手掌大小的手柄,配有舒適的握把襯墊,可減少用戶疲勞。 它們進一步與可刻槽/成型的鍍銅碳電極集成,從而允許用戶定製手機。 這些符合 RoHS 標準的焊接系統配有腳踏開關,可實現免提電源激活並幾乎消除火花。