步驟鍵庫存
階梯鍵庫存專為滑輪、聯軸器、滑輪和鏈輪等設備而設計。它們也是修復金屬加工應用中軸中損壞鍵的理想選擇。他們是...阅读更多
關鍵庫存步驟,長度為12英寸
次數 | 型號 | 底寬 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 頂寬 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWGSK26-2 | NT$4,354 | ||||||||
A | WWGSK11-2 | NT$1,697 | ||||||||
A | WWGSK10-2 | NT$1,531 | ||||||||
B | WWGSK19-1 | NT$2,827 | ||||||||
A | WWGSK03-2 | NT$1,051 | ||||||||
A | WWGSK02-2 | NT$1,100 | ||||||||
B | WWGSK01-1 | NT$1,009 | ||||||||
A | WWGSK05-2 | NT$1,138 | ||||||||
A | WWGSK06-2 | NT$1,105 | ||||||||
B | WWGSK17-1 | NT$2,313 | ||||||||
B | WWGSK21-1 | NT$3,051 | ||||||||
A | WWGSK15-2 | NT$2,136 | ||||||||
A | WWGSK14-2 | NT$2,133 | ||||||||
B | WWGSK20-1 | NT$3,691 | ||||||||
A | WWGSK04-2 | NT$988 | ||||||||
B | WWGSK08-1 | NT$1,285 | ||||||||
B | WWGSK07-1 | NT$1,105 | ||||||||
B | WWGSK27-1 | NT$4,924 | ||||||||
A | WWGSK24-2 | NT$4,258 | ||||||||
A | WWGSK09-2 | NT$1,811 | ||||||||
B | WWGSK12-1 | NT$2,286 | ||||||||
A | WWGSK13-2 | NT$3,063 | ||||||||
A | WWGSK18-2 | NT$4,235 | ||||||||
A | WWGSK16-2 | NT$2,287 |
步驟鍵庫存
階梯鍵庫存專為滑輪、聯軸器、滑輪和鏈輪等設備而設計。 它們也是修復金屬加工應用中軸中損壞鍵的理想選擇。 它們是長度可達 12 英寸的矩形或方形棒材,用於製造機器鑰匙。 這些單元具有清晰的邊緣、平行和垂直的側面以及光滑的表面光潔度。 它們具有階梯輪廓,可輕鬆與各種鍵槽/鏈輪/齒輪/類似裝配部件配合,並經過冷拉以提取公差。 這些維修鑰匙坯被銑削成 T 形設計,並安裝到預切槽(稱為鑰匙座)中。
常问问题解答
你如何削減關鍵庫存?
軸鍵,也稱為機械鍵,可以使用切割盤、弓鋸或鋸從鍵材料上切割下來。 它們可以歸檔為適合現場應用的正確形狀和配件。
如何使用步進鍵?
- I 型:輪轂組件的鍵槽側壁嚴重損壞。 為了修復損壞的輪轂,鍵槽被拉大了。 然後,未對齊的鍵槽用 I 型階梯鍵填充。
- II 型:軸的鍵槽側壁嚴重損壞。 為了修復損壞的輪轂,軸鍵槽被拉大尺寸。 然後,對於軸的彎曲,未對準的鍵槽用 II 型階梯鍵填充。
如何從軸上取下卡住的鍵?
- 端切/側切鉗:它們用於牢固地抓住暴露的機器鑰匙,並讓鉗口的切削刃夾住鑰匙。 開始向上拉,同時來回搖動鑰匙。 繼續這樣做,直到鑰匙從鍵槽中彈出。
- 可調節鎖緊鉗:類似於側切鉗或端切鉗,它們經過調整以牢固地將鎖和鑰匙夾緊到位,但強度更大。 來回搖動鑰匙,直到鑰匙從鍵槽中鬆開。
- 帶鎖緊鉗附件的滑錘:將機器鑰匙牢固地連接到可移動的鎖緊鉗上。 將鎖緊鉗固定到滑錘上,並在敲擊止動器的同時開始將重物向上移動到軸上。 重複此操作直到機器鑰匙鬆開。
- 鑿子/錘子/沖頭:將沖頭或鑿子放在機器鑰匙的末端。 要釋放機器鑰匙,請用錘子敲打沖頭/鑿子。 在半圓鍵的一端打一個沖頭,向下敲打沖頭,將鑰匙的一端打入軸中。 由於半月形,鑰匙可以滑入槽中,迫使另一端向上。
- 焊機和滑錘:通過焊接將機器鑰匙連接到螺栓/銷釘上。 將滑錘固定到擠壓件上,並在敲擊止動件的同時開始將重物向上推到軸上。 這種力傳遞使鍵鬆動,焊接產生的熱量也是如此。
探索更多
- 洩漏控制用品
- 地毯工具套件
- 機械
- 餐飲服務特許設備
- 石油和煤油加熱器和配件
- 打磨手墊卷
- 光纖耦合器(適配器)
- 吊鉗和打滑鉗
- 手提袋蓋
- 消毒淋浴花灑軟管
- COOPER B-LINE 開放式管道網絡托架
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,1 7/16-28 Un
- LEESON 優質 Duck Washguard PMDC 電機,TEFC 180V,C 無面底座
- APOLLO VALVES 60B-100 系列截止閥
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT40 襯套滾筒滑輪,滯後
- START INTERNATIONAL 冷切機
- RAYMOND ISO D 模具彈簧
- SIGNODE 擀麵杖
- MORSE CUTTING TOOLS 高速鋼/鈷鑽加工機,1330 系列
- ARC ABRASIVES 組合輪