捆紮機
捆紮分配器讓紙箱和托盤的捆紮變得簡單、快速。這些捆紮分配器非常適合使用自動化機器或手動工具進行高效捆紮操作。
捆紮機
捆紮分配器,常規任務
打包機,重型
捆紮車
捆紮機
捆紮機
輕型捆紮機
STRAP-PS系列捆紮車
通用捆紮車,10" x 1-3/4" 半氣動輪
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
272286 | AG7公斤 | NT$25,487 |
捆紮機
捆紮分配器,也稱為捆紮車,用於固定鋼或塑料捆紮線圈,以保持材料井井有條。 這些捆紮分配器配備有輪子,允許用戶在工作現場周圍移動這些單元。 捆紮分配器將線圈固定在卷芯中,並配備一個制動器,可在不使用時阻止捲筒展開/轉動。 他們有一個內置的托盤或水桶,可以容納密封件和工具。 這些捆紮分配器用於室外木材場和倉庫,非常適合大型物品不能用作落地式捆紮機的應用。
用途
捆紮分配器用於固定鋼或塑料捆紮線圈,以保持材料井井有條。 這些捆紮分配器是纖維和紡織、製藥、建築、製造和食品和飲料行業的理想選擇。
功能
信號 捆紮機
- Signode 的高性能聚酯和聚丙烯捆紮帶、工具和自動/半自動動力捆紮機適用於加固、閉合、打包、組合和捆紮。
- 這些打包機為低速、中速和高速生產提供負載完整性和統一的打包帶放置。
- Signode 打包機可保護產品免受運輸和儲存危害。
- 這些捆紮分配器可用於新生產線和現有生產線,易於維護。
- Signode 捆紮機採用堅固的設計,帶有充氣輪胎,可在不同地形中平穩移動。
- Signode DD-1A 是一款多功能捆紮分配器,專為長達 3/4 英寸的塑料捆紮而設計。 DD1A 捆紮分配器配備了一個工具托盤,用於在不使用時將捆紮工具保持在適當的位置,以及一個不僅使分配變得容易,而且在達到所需長度時充當制動器的捆帶推車。
- 這些 Signode 捆紮機的芯直徑範圍為 6 至 16 英寸。
Vestil 捆紮機
- Vestil STRAP-PS 系列 捆紮分配器專為鋼帶和聚乙烯捆紮而設計。
- 這些捆紮分配器配備多層盤,允許使用 3 種捆紮芯尺寸。
- Vestil 捆紮分配器配有硬橡膠/塑料輪,可實現順暢的移動性和出色的地板保護。
- 這些捆紮分配器包含一個用於存放密封件、夾子和工具的存儲托盤。
- Vestil 壁掛式 捆紮分配器具有安裝支架樞軸,可在各個方向使用。
- 這些 Vestil 壁掛式裝置可旋轉 180 度,以確保輕鬆裝載新的捆紮線圈。
- 這些壁掛式捆紮分配器與 16 x 3、16 x 6 和 8 x 8 英寸的捆紮芯尺寸一起使用。
- 選定的捆紮分配器帶有粉末塗層表面,可防止暴露表面腐蝕。
MIP 捆紮機
- MIP 捆紮分配器設計用於固定鋼帶,是建築、纖維和紡織、製藥、製造和食品和飲料行業應用的理想選擇。
- 這些捆紮分配器是便攜式的,可以方便地從外部訪問和饋送帶繞線圈。
- MIP 捆紮分配器具有高光澤表面,具有光澤的外觀並在暴露表面上抗腐蝕。
- 這些捆紮機配備橡膠輪,用於減振和出色的地板保護。
卡里斯特拉
- 用於聚乙烯繩捆紮的捆紮車設計用於固定聚乙烯繩捆紮線圈。
- 它們將捲材固定在卷芯中,允許操作員根據需要從卷材上拉下捆紮帶,並且有一個制動器,可以在不使用時阻止卷材轉動或展開。
- 內置桶或託盤可容納工具和密封件。 在倉庫/室外木材場或需要運輸捆紮材料的應用中使用這些推車。
- 這些推車與鋼、聚酯或聚丙烯捆紮線圈不兼容。
- 捆紮車,有時稱為捆紮分配器,裝有塑料或鋼製捆紮線圈以保持材料井井有條,並具有允許操作員在工地周圍移動單元的輪子。
工作機制
每個分配器可容納一捲帶繞或軋繞材料。 操作員輕輕拉動帶子末端,帶子很容易從分配器上取下來。 在大多數分配器上,帶導輥組使帶子放線更順暢,也可作為帶子運行製動系統。
標準與批准
- MIP 5040捆紮機 符合 ISO 9001 標準以提供高質量的服務。
常问问题解答
捆紮帶應該相距多遠?
天花板捆紮帶應垂直於上面的托樑安裝,每隔 16 英寸安裝一次。 一張乾牆板是 48 英寸或 4 英尺寬,因此 16 英寸的中心間距允許幹牆在其寬度上捆綁/固定 4 次(每端一個,中間兩個)。
捆紮帶是做什麼用的?
捆紮材料用於在存儲和運輸過程中固定托盤負載並將產品捆綁在一起。 當用於碼垛時,它們輔以額外的安全性拉伸包裝。
最好的捆紮材料是什麼?
鋼是最常用的捆紮材料,因為它具有很高的抗拉強度。 鋼帶可用於將最龐大的負載(如建築材料、原木或工業設備)固定到平板軌道車或卡車上,以便在全球範圍內運輸。
滌綸和丙綸捆紮帶有什麼區別?
聚酯帶光滑而有光澤,而聚丙烯帶具有啞光錶面,通常是壓花的。 聚酯在很長一段時間內保持高張力,而聚丙烯具有低張力保持力(通常在施加後一小時內失去大約一半的施加張力。)