氬弧焊機
焊接廣泛應用於各行業,包括航空航太、汽車、能源和建築。在此過程中,透過加熱和/或壓縮將各個部件結合或融合...阅读更多
AC / DC TIG焊機
Lincoln Electric TIG 焊機設計用於焊接維護、製造、汽車和管道應用中的金屬表面。 這些鎢極惰性氣體 (TIG) 焊機使用非消耗性鎢電極在工件上產生電弧,並使用可調節交流自動平衡設施,根據要求增加或減少清潔操作。 它們還有助於 TIG 脈衝發生器最大限度地減少因熱量輸出過多而導致的材料變形。 從各種具有 208 和 230 V 輸入電壓額定值的鎢極氬弧焊裝置中進行選擇 Raptor Supplies.
Lincoln Electric TIG 焊機設計用於焊接維護、製造、汽車和管道應用中的金屬表面。 這些鎢極惰性氣體 (TIG) 焊機使用非消耗性鎢電極在工件上產生電弧,並使用可調節交流自動平衡設施,根據要求增加或減少清潔操作。 它們還有助於 TIG 脈衝發生器最大限度地減少因熱量輸出過多而導致的材料變形。 從各種具有 208 和 230 V 輸入電壓額定值的鎢極氬弧焊裝置中進行選擇 Raptor Supplies.
氬弧焊機
Miller Electric TIG 焊機適用於焊接不銹鋼、鋁、鎂、銅、鎳合金和鋼工件,用於金屬加工、製造以及維護和修理應用。 這些焊機採用緊湊輕巧的設計,可在作業現場攜帶且易於操作。 選定的型號配備了方波技術,可提供電弧穩定性,同時防止電弧整流並消除鎢腐蝕。 它們還具有用於顯示實際電壓和電流額定值的數字儀表,以及用於提供電弧放電而不粘連的自適應熱啟動。 從各種 TIG 焊機中進行選擇,提供單相和三相型號 Raptor Supplies.
Miller Electric TIG 焊機適用於焊接不銹鋼、鋁、鎂、銅、鎳合金和鋼工件,用於金屬加工、製造以及維護和修理應用。 這些焊機採用緊湊輕巧的設計,可在作業現場攜帶且易於操作。 選定的型號配備了方波技術,可提供電弧穩定性,同時防止電弧整流並消除鎢腐蝕。 它們還具有用於顯示實際電壓和電流額定值的數字儀表,以及用於提供電弧放電而不粘連的自適應熱啟動。 從各種 TIG 焊機中進行選擇,提供單相和三相型號 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 低碳鋼-材料厚度 | 鋁-材料厚度 | 安培 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 段落 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 907550 | - | 詢價 | ||||||||
B | 951876 | NT$822,205 | |||||||||
C | 907816 | NT$301,080 | |||||||||
D | 907816001 | NT$314,421 | |||||||||
E | 951936 | NT$479,019 | |||||||||
F | 907818002 | NT$757,504 | |||||||||
G | 907717001 | NT$751,565 | |||||||||
H | 907717 | NT$583,376 | |||||||||
I | 907719 | NT$1,065,764 | |||||||||
J | 951937 | NT$696,088 | |||||||||
K | 907684 | NT$257,167 | |||||||||
L | 907683 | NT$224,666 | |||||||||
M | 907716 | NT$470,922 | |||||||||
N | 907596 | NT$200,748 | |||||||||
O | 907782001 | NT$466,029 | |||||||||
O | 907782 | NT$319,549 | |||||||||
P | 951831 | NT$734,381 | |||||||||
Q | 907818 | NT$464,899 | |||||||||
R | 907552 | NT$335,400 | |||||||||
S | 907538002 | NT$355,887 | |||||||||
T | 907553 | NT$290,514 | |||||||||
R | 907538 | NT$280,778 | |||||||||
T | 907539 | NT$314,855 | |||||||||
U | 951622 | - | 詢價 | ||||||||
V | 907627 | NT$158,420 |
氬弧焊機
氬弧焊機DC 230-460 1或3 Ph 10-400a
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
907382 | AE3YXB | NT$552,098 |
TIG 焊接機,Renegade ES 300i,直流,僅電源,300 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
0445100881 | CP4UEY | NT$150,770 |
熱絲氬弧焊槍,180 度。 頸部彎曲
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
400A-TIG-BTA | CD8JZG | NT$22,371 | 查看具體信息 |
氬弧焊機
鎢極惰性氣體保護 (TIG) 焊接,也稱為氣體鎢極電弧焊 (GTAW),是一種通過非自耗鎢電極產生焊縫的電弧焊接工藝。 TIG 焊接必須使用恆流電源(直流或交流)進行,這對於避免在電極短路到工件表面時產生過高電流至關重要。 這可能是在起弧過程中故意發生的,也可能是在焊接過程中無意發生的。 TIG 焊機非常適合連接不銹鋼、鋁、鎳和銅合金、鈷和鈦等金屬。 這些焊機用於生產無飛濺焊縫。
Raptor Supplies 提供來自 American Weldquip 等品牌的各種 TIG 焊機, 霍巴特、林肯電氣、米勒電氣和 特威科. 米勒電器 TIG 焊機配有電源、帶冷卻劑的外部水冷卻器、行走裝置、水冷 TIG 焊槍、TIG 耗材套件、帶夾子的工作電纜、流量計/調節器、氣體軟管以及有線或無線腳踏控制。 這些 TIG 焊機的輕量化設計提供了從一個工作站移動到另一個工作站的便攜性。 它們還具有用於顯示實際電壓和電流額定值的數字儀表,以及用於提供電弧放電而不粘連的自適應熱啟動。 林肯電氣 TIG 焊機配備了 AC 自動平衡功能,允許設備自動調整以實現清潔和熔透的最佳組合。 操作員只需選擇極性、工藝和所需的安培數即可開始焊接。 從範圍廣泛的 TIG 焊機中進行選擇,提供一相和三相變體 Raptor Supplies.
用途
TIG 焊機最重要的應用是管道和管道焊接。 TIG 焊機也用於航空和航天工業,用於焊接特別薄的材料或鈦等特殊材料。 它們適用於手工和機械化焊接。
功能
- 這些 TIG 焊機使用非消耗性鎢電極在工件上產生電弧。
- 它們具有可調節的交流自動平衡功能,可增加或減少清潔動作。
- 它們還使 TIG 脈衝發生器能夠最大限度地減少因過熱輸出引起的材料變形。
- 這些焊接機採用緊湊輕巧的設計,便於現場攜帶和操作。
- 它們具有用於顯示實際電壓和電流額定值的數字儀表,以及用於提供電弧放電而不粘連的自適應熱啟動。
- 選定的型號配備了方波技術,可提供電弧穩定性,同時防止電弧整流和消除鎢腐蝕。
- 這些裝置具有交流頻率預設,可設置交流方波的頻率,以及在鋁材上焊接時設置穿透清潔比的波平衡功能。
- 它們具有適用於鋁和鐵合金、不銹鋼和低碳鋼以及鉻鉬合金的 AC/DC TIG 模式選擇。
- Lift TIG 啟動機制提供優化的 TIG 電弧啟動,而無需使用高頻。
- 預流和後流預設控制焊接前後的保護氣體。
- 這些焊機配備了熱啟動功能,可確保棒焊時良好的電弧啟動。
霍巴特 TIG 焊機:
- 這些 230V AC / DC TIG 焊機具有獨特的單旋鈕控制,可快速輕鬆地設置和使用。
- 它們採用輕量級、基於逆變器的設計,包括腳踏控制。
工作機制
使用 TIG 焊機時,所需電流通過鎢電極提供,鎢電極耐高溫且不會熔化。 該電極發出電弧,加熱並液化材料。 電極周圍有保護氣體噴嘴。 這可以保護加熱的材料不與周圍空氣發生化學反應。 為此目的使用惰性氣體,例如氬氣、氦氣或其混合物。 惰性(即非反應性)氣體防止與液體焊池和加熱的材料發生化學反應。 這確保了高質量的焊縫。 由於鎢電極不熔化,因此填充材料通過手動或通過外部送絲機以機械形式送入。
標準與批准
我們提供符合 ISO 9001:2015、AWS 和 OSHA 標準的 TIG 焊機。
常问问题解答
TIG焊接的優點是什麼?
由於此工藝所需的電流強度較低,TIG 焊接非常適合焊接薄材料。 由於獨立的電弧和填充金屬應用,TIG 焊接過程可以控制。 這允許生產具有出色外觀的非常高質量的焊縫。 與 MIG 和 MMA 焊接相比,TIG 焊接不會產生飛濺,因此清理工作很少。
如何選擇保護氣體?
根據焊接材料選擇保護氣體。 以下指南可能會有所幫助:- 氬氣 - 最常用的保護氣體,可用於焊接各種材料,包括鋼、不銹鋼、鋁和鈦。
- 氬氣和氫氣(2% 到 5%)混合物 - 向氬氣中添加氫氣會使氣體略微還原,從而有助於生產外觀更清潔的焊縫而不會產生表面氧化。 由於電弧更熱且更狹窄,它允許更高的焊接速度。 使用這種混合物的缺點包括碳鋼中的氫開裂風險和鋁合金中的焊接金屬孔隙率。
- 氦氣和氦氣/氬氣混合物 - 在氬氣中添加氦氣會提高電弧的溫度。 這促進了更高的焊接速度和更深的焊接熔深。 使用氦氣或氦氣/氬氣混合物的缺點是氣體成本高且難以啟動電弧。
我的保護氣體流速應該設置在多少?
在 TIG 焊接過程中,保護氣體的覆蓋非常重要,您需要確保瓶子上的設置正確,以便焊接乾淨,並且不會在幾個小時內完成一瓶氬氣。 開始設置的良好基準是 15 到 20 cfh,如果需要,您可以增加它。
為什麼我的鎢絲消耗得這麼快?
如果您認為鎢的消耗速度比平時更快,則可能會出現以下問題:- 氣流不足
- 焊機設置為電極正極
- 鎢直徑不適合電流
- 鎢絲過熱
- 電弧後氣體不屏蔽
- 使用錯誤的氣體
如何知道何時使用交流以及何時使用直流 TIG 焊機?
鋼、不銹鋼和鐵合金通常採用直流和負極性焊接。 鋁和鎂採用交流焊接,有時採用方波交流電流。
哪個更好 - TIG 或 MIG 焊接?
TIG 焊縫更適合薄金屬和小型項目,因為它們可以產生精確和乾淨的焊縫。 MIG 焊接適用於需要長時間連續運行的厚金屬大型項目。