HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6PSHG 電源插座板,15A,125V,6 個插座,350 焦耳,15 英尺電源線,辦公室白色
貨號:CE6RDF
型號:HBL6PSHG
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電湧保護插座 |
系統連結 | 插入 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 插入 |
頻率 | 60赫茲 |
指標 | LED指示燈 |
工作溫度。 | 32 華氏度至 140 華氏度 |
資訊插座&面板 | 直刃 |
段落 | 單相 |
響應時間 | 5 |
額定電壓 | 125 VAC |