戶外LED燈具
篩選通過
篩選
品牌
產品分類
所有產品
LED區域燈4000l 51w
線性停車庫燈,5000 K 色溫,6000 lm,49 W 燈具功率,120-277V AC
Parking Lot Light Fixture, 22,022 lm, 147 W Fixture Watt, Type IV Wide, 400 to 1000W MH
Parking Lot Light Fixture, Arm, 18, 595 lm, 135 W Fixture Watt, Type V, 150 to 400W HPS
停車場燈具,燈桿,16、902 lm、130 W 燈具瓦特、III 型、400W MH/HPS
路燈,臂,2,735 lm,18 W 燈具功率,IV 型,50 至 150W HPS
壁掛式,13、850 lm、108 W 燈具功率、120 至 277 VAC、III 型、100 至 400W MH、LED
戶外LED燈具
戶外 LED 燈具通過抵禦潮濕、天氣和溫度波動,提供通用或有針對性的戶外照明。 Raptor Supplies 提供 Lumapro、Philips Chloride、Southwire Company 和 Hubbell 等品牌的戶外燈具。 LED 燈比其他燈的使用壽命更長且更節能。 景觀照明燈具用於引起人們對樹木、花園、標誌和建築立面的注意。 泛光燈提供高輸出光,以提高低光照區域的可見度。 區域燈和道路燈將光線投射到街道、停車場和場地上。 牆燈和柱頂固定裝置照亮建築物周邊,以確定是否有任何犯罪活動。 Raptor Supplies 還提供燈具配件,如擴展支架、彎曲輔助工具、桿支架和景觀線,以便快速調整燈具。