AKRO-MILS 30040 Shelfmax 貨架箱
Akro-Mils 30040 系列 ShelfMax 儲物箱適合在一個區域內存儲類似的產品。 這些裝置通常用於倉庫、製造單位、醫療機構和儲藏室。 它們有藍色、透明和紅色可供選擇。
篩選
高度: 6“到8” , 內部高度: 5 15機構/ 16“ , 內部長度: 9 3機構/ 4“ , 內寬: 2 1機構/ 2“ , 長度: 10“到12” , 承載量: 20磅。 , 材料: 工業級聚合物 , 短分隔槽數量: 7 , 外部高度: 6" , 外長: 11 5機構/ 8“ ,外寬: 4 1機構/ 8“ , 包裝數量: 16 , 寬度: 4“到5”
30040 Shelfmax 貨架箱
Akro-Mils 30040 系列 ShelfMax 儲物箱適合在一個區域內存儲類似的產品。 這些裝置通常用於倉庫、製造單位、醫療機構和儲藏室。 它們有藍色、透明和紅色可供選擇。
功能
- 它們具有捲起的脊和加固的側肋,可在垃圾箱滿載時提供額外的強度。
- 這些垃圾箱由工業級塑膠製成,具有耐油、耐化學品和耐溶劑的特性。
- 它們可以相互堆疊,從而最大限度地提高繁忙工業環境中的儲存空間。
- 這些 6 吋儲物箱的容納能力比標準 85 吋層架多出 4%。
兼容配件
- 阿克羅·米爾斯 40020黑色分隔線:此分隔板用於在這些垃圾箱內創建多個隔間,以分別存放物品。
常问问题解答
透明塑膠貨架箱有什麼用途?
透明的塑膠貨架箱是透明的,可以更清楚地看到裡面的物品。
這些垃圾箱中標籤架的用途是什麼?
這些箱子配有內建標籤架,可牢固地固定標籤以識別零件並掃描條碼。
料斗設計有什麼好處?
ShelfMax 垃圾箱採用料斗前部設計,即使與其他垃圾箱堆疊在一起,用戶也可以查看和取用內容物。