AKRO-MILS 30084 Shelfmax 貨架箱
Akro-Mils 30084 系列 ShelfMax 儲物箱用於在貨架上整理小零件和組件。 它們非常適用於倉庫、配送中心、汽車和維修店以及製造和裝配線。
篩選
高度: 6“到8” , 內部高度: 5 15機構/ 16“ , 內部長度: 21 3機構/ 4“ , 內寬: 6 5機構/ 8“ , 長度: 22“到24” , 承載量: 35磅。 , 材料: 工業級聚合物 , 短分隔槽數量: 7 , 外部高度: 6" , 外長: 23 5機構/ 8“ ,外寬: 8 3機構/ 8“ , 包裝數量: 6 , 寬度: 8“到10”
30084 Shelfmax 貨架箱
Akro-Mils 30084 系列 ShelfMax 儲物箱用於在貨架上整理小零件和組件。 它們非常適用於倉庫、配送中心、汽車和維修店以及製造和裝配線。
功能
- 它們採用塑料結構,結構堅固,可承受高達 35 磅的負載。
- 這些貨架箱具有寬大的料斗前開口,方便存取,模製標籤區域可輕鬆識別存儲的物品。
- 它們有紅色、藍色和透明/透明顏色可供選擇,用於創建顏色編碼的存儲系統,以識別存儲在同一區域的不同物品。
- 這些 6 英寸高的架子箱在空時嵌套在一起,或者在裝滿時在鋼和金屬架子上形成穩定的存儲單元。
- 它們採用一體式結構,防水且不受油或油脂的影響。
- 這些貨架箱可與 12、18 和 24 英寸長的揀選架/貨架/垂直存儲和檢索單元一起使用。
兼容配件
- 阿克羅·米爾斯 29301 卡片夾:用於在貨架箱中製作隔間,呈透明樣式。
常问问题解答
如何清潔 Akro-Mils 30084 系列貨架箱?
這些垃圾箱可以用溫和的清潔劑和溫水清洗。 避免使用刺激性化學品和研磨性清潔劑,因為它們會損壞垃圾箱。
為什麼 Akro-Mils 貨架箱採用顏色編碼?
這些架子箱有多種顏色可供選擇,便於識別,可以即時視覺提示特定物品可能存放的位置。 它們還可以防止食品加工設施中的交叉污染,並有助於區分維護設施中的管道和電力供應。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 製冷秤
- 氣密裝置
- 功率放大器
- 浮球浮球閥
- C型鉤管子升降器
- 阻燃和電弧閃光服裝
- 叉車及叉車附件
- 廢物處理機
- 農業測試
- 旋轉泵
- ALDEN 雙頭和取電鑽頭鑽頭/萃取器組
- SQUARE D QBP 系列,斷路器
- B & P MANUFACTURING 鋼製路緣碼頭板
- NOTRAX Sanitop 紅色墊子
- EDWARDS SIGNALING 拉線應急站
- HOFFMAN Opal 系列墊裝櫃
- APPLETON ELECTRIC 帶整體墊片的蓋子
- BISHOP-WISECARVER 沖洗導輪
- WINSMITH SE Encore 系列,E20 尺寸,MDNS 單級減速機
- GROVE GEAR NH 系列,813 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機