AKRO-MILS 30094 Shelfmax 貨架箱
Akro-Mils 30094 系列 ShelfMax 儲物箱設計用於放置在貨架上,以高效存儲和整理小零件、工具和用品。
篩選
高度: 6“到8” , 內部高度: 5 15機構/ 16“ , 內部長度: 21 3機構/ 4“ , 內寬: 5" , 長度: 22“到24” , 承載量: 35磅。 , 材料: 工業級聚合物 , 短分隔槽數量: 7 , 外部高度: 6" , 外長: 23 5機構/ 8“ ,外寬: 6 5機構/ 8“ , 包裝數量: 10 , 寬度: 6“到8”
30094 Shelfmax 貨架箱
Akro-Mils 30094 系列 ShelfMax 儲物箱設計用於放置在貨架上,以高效存儲和整理小零件、工具和用品。
功能
- 這些貨架箱採用塑料結構,具有結構剛性和抗衝擊性。
- 它們有紅色、藍色和透明/透明顏色可供選擇,並具有顏色編碼存儲系統,用於識別存儲在同一區域的不同物品。
- 這些貨架箱可與 12、18 和 24 英寸長的揀選架/貨架/垂直存儲和檢索單元一起使用。
- 它們是 6 英寸高的架子箱,空時可以嵌套在一起或形成穩定的存儲空間。
- 這些架子箱採用一體式設計,防水且不受油或油脂的影響。
- 它們可以承受高達 32 磅的負載。
兼容配件
- 阿克羅·米爾斯 29301 卡片夾:這款透明支架適合在貨架箱中製作隔間。
常问问题解答
Akro-Mils 貨架箱環保嗎?
Akro-Mils 貨架箱由 100% 再生塑料(高強度聚丙烯)製成,比瓦楞箱更耐用,從而降低了更換成本並使其環保。
Akro-Mils 30094 系列 ShelfMax 垃圾桶可以輕鬆清潔嗎?
是的,這些垃圾箱可以使用溫和的肥皂和水輕鬆清潔。