ALTRONIX 使用電源/充電器存取電源控制器
篩選
所需電池: 沒有 , 輸入頻率: 60赫茲 , 輸入電壓: 115 VAC , 材料: 鐵件
次數 | 型號 | 子類別 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 類別 | 電壓輸出 | 外殼寬度(英寸) | 完 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 探戈8AP | - | - | - | - | - | - | - | 門禁電源控制器 | NT$46,610 | |
B | ACMS8K1 | - | - | - | - | - | - | - | 門禁電源控制器 | NT$15,083 | |
C | 探戈8A | - | - | - | - | - | - | - | 門禁電源控制器 | NT$31,629 | |
D | AL1024ULXB | - | - | - | - | - | - | - | 門禁電源控制器 | NT$11,560 | |
E | 最大3RHDV | - | - | - | - | - | - | - | 門禁電源控制器 | NT$28,930 | |
A | 探戈8APCB | - | - | - | - | - | - | - | 門禁電源控制器 | NT$34,680 | |
C | 探戈8ACB | - | - | - | - | - | - | - | 門禁電源控制器 | NT$32,210 | |
E | 最大1RHDV | - | - | - | - | - | - | - | 門禁電源控制器 | NT$39,563 | |
F | ACMS8CBK1 | - | - | - | - | - | - | - | 門禁電源控制器 | NT$15,083 | |
E | 最大1RD | 電源:機架安裝 | 8.50 | 3.25 | 門禁電源控制器機架安裝 | 12 VDC 或 24 VDC | 19.13 | 黑色 | 電源16PTC 12Dc @ 3.5A或24Dc @ 3A | NT$31,841 | |
G | 最大1RHD | 電源:機架安裝 | 8.50 | 3.25 | 門禁電源控制器機架安裝 | 12 VDC 或 24 VDC | 19.13 | 黑色 | 電源8PTC 12Dc @ 3.5A或24Dc @ 3A | NT$28,783 | |
E | 最大33R | 電源:機架安裝 | 8.50 | 3.25 | 門禁電源控制器機架安裝 | 12 VDC/24 VDC 和 12 VDC/24 VDC | 19.13 | 黑色 | 電源8Fuse / 12Dc,8Fuse / 24Dc 12A Max | NT$41,499 | |
H | 最大33RD | 電源:機架安裝 | 8.50 | 3.25 | 門禁電源控制器機架安裝 | 12 VDC/24 VDC 和 12 VDC/24 VDC | 19.13 | 黑色 | 電源8PTC / 12Dc,8PTC / 24Dc最大12A | NT$43,351 | |
E | 最大1R | 電源:機架安裝 | 8.50 | 3.25 | 門禁電源控制器機架安裝 | 12 VDC 或 24 VDC | 19.13 | 黑色 | 電源16Fuse 12Dc @ 3.5A或24Dc @ 3A | NT$31,841 | |
I | 最大77D | 電源:壁掛式 | 6.25 | 26 | 門禁電源控制器壁掛式 | 24 VDC 和 24 VDC | 19.00 | 灰色 | 電源8PTC / 24Dc,8PTC / 24Dc最大19A | NT$60,290 | |
J | 最大75D | 電源:壁掛式 | 6.25 | 26 | 門禁電源控制器壁掛式 | 12 VDC 和 24 VDC | 19.00 | 灰色 | 電源8PTC / 12Dc,8PTC / 24Dc最大19A | NT$60,754 | |
K | 千里馬3 | 電源:壁掛式 | 6.25 | 26 | 門禁電源控制器壁掛式 | 12 VDC 或 24 VDC | 19.00 | 灰色 | 電源 16Fuse 12 VDC 或 24 VDC @ 5.5A | NT$42,116 | |
L | 千里馬75 | 電源:壁掛式 | 6.25 | 26 | 門禁電源控制器壁掛式 | 12 VDC 和 24 VDC | 19.00 | 灰色 | 電源8Fuse / 12Dc,8Fuse / 24Dc 19A Max | NT$58,957 | |
M | 千里馬33 | 電源:壁掛式 | 6.25 | 26 | 門禁電源控制器壁掛式 | 12 VDC/24 VDC 和 12 VDC/24 VDC | 19.00 | 灰色 | 電源8Fuse / 12Dc,8Fuse / 24Dc 11A Max | NT$49,621 | |
N | 最大55D | 電源:壁掛式 | 6.25 | 26 | 門禁電源控制器壁掛式 | 12 VDC 和 12 VDC | 19.00 | 灰色 | 電源8PTC / 12Dc,8PTC / 12Dc最大19A | NT$59,339 | |
O | 千里馬77 | 電源:壁掛式 | 6.25 | 26 | 門禁電源控制器壁掛式 | 24 VDC 和 24 VDC | 19.00 | 灰色 | 電源8Fuse / 24Dc,8Fuse / 24Dc 19A Max | NT$60,290 | |
N | 千里馬55 | 電源:壁掛式 | 6.25 | 26 | 門禁電源控制器壁掛式 | 12 VDC 和 12 VDC | 19.00 | 灰色 | 電源8Fuse / 12Dc,8Fuse / 12Dc 19A Max | NT$57,515 | |
M | 最大33D | 電源:壁掛式 | 6.25 | 26 | 門禁電源控制器壁掛式 | 12 VDC/24 VDC 和 12 VDC/24 VDC | 19.00 | 灰色 | 電源8PTC / 12Dc,8PTC / 24Dc最大11A | NT$51,857 |
使用電源/充電器訪問電源控制器
帶有電源/充電器的 Altronix 門禁電源控制器用於為門禁控制系統和兼容配件分配電力。 這些電源控制器將 115VAC、50 / 60Hz 輸入轉換為 16 個獨立控制的 12 或 24VDC 控制、保險絲保護輸出。 這些控制器的輸出由門禁系統、PIR、讀卡器、鍵盤或按鈕的常閉或常開幹觸發輸入激活。 它們可以在故障保護和故障保護模式下運行,以實現可調電壓輸出。 這些控制器提供熱過載和短路保護,可承受 32 至 120 華氏度的溫度。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 服務櫃檯
- 氣體探測器接口硬件
- 鑽機配件-快速更換系統
- 手動提升和安裝吸盤
- 三相變壓器
- 洩漏控制用品
- 鞋類及鞋類配件
- 油漆噴塗機及配件
- 合金鋼
- 液壓馬達
- LUMAPRO 微型LED燈泡,T6V
- PROTO 針打孔
- KESON 測量輪
- CLAMPCO 94170系列帶夾,浮橋設計
- KETT TOOLS 球軸承
- ANVIL 梯級
- SPEARS VALVES PVC 透明 True Union 2000 工業球形止回閥箱,壁厚 80 x 壁厚 40,EPDM
- SPEARS VALVES PVC 優質電動真凸耳蝶閥,SS 凸耳,FKM
- SECURALL PRODUCTS M150 系列 2 型炸藥庫櫃
- SUPCO 低壓開關