Altronix | 歐盟經銷商| Raptor Supplies 台灣

ALTRONIX

篩選

電器類

氣動工具

測試儀器

安全性

車隊和車輛維修

電器類 篩選

數據通訊查看全部

  • 內閣配件

    RE2 機架安裝電池採用 19 號黑色外殼,設計最多可容納四個 12 VDC / 7AH 電池。 具有快速連接端子,允許以不同配置連接 12 或 24 VDC 應用

  • 以太網交換機

    它們為 IP 攝像機、編碼器和其他網絡設備提供可靠且安全的網絡連接。 具有緊湊的外形、以太網供電 (PoE) 功能以及先進的管理和安全功能,例如 VLAN 支持、QoS 和 SNMP。

  • 光纖耦合器(適配器)

    用於將光纖電纜與任何其他以太網電纜連接。 非常適合高速數據傳輸應用,例如安全和監控系統中的視頻和音頻傳輸。

變形金剛查看全部

  • 2類變壓器

    為電子電源和設備(包括安全、訪問控制和監控設備)提供電力。 帶保險絲的輸入保護可最大限度地減少通過能量並提供更好的保護。 提供室內和室外外殼,非常適合承受惡劣的工業條件

  • 控制變壓器

    包括不同輸入/輸出電壓和安裝方式的各種室內和開放式、帶保險絲/不帶保險絲的封裝控制變壓器。 非常適合機床控制電路應用

  • 插入式變壓器

    包括各種採用防風雨和防火外殼的壁掛式 Altronix 插入式變壓器。 提供不同的輸入/輸出電壓、VA 額定值和連接類型

分銷 查看全部

  • 電力系統及零件

    它們具有緊湊的外殼,可通過兩個單輸出電源/充電器同時提供 12VDC、24VDC 或 12 & 24VDC。 外殼最多可容納四個 12VDC / 12 Ah 電池。

電源供應器查看全部

  • 直流電源

    它們適用於需要額外功率的應用,例如安全系統和訪問控制。 提供短路和過載保護。

電箱查看全部

  • 電氣安全箱

    包括 NEMA 級外殼,用於在電氣系統周圍提供保護蓋。 有不同尺寸以及金屬和非金屬型號可供選擇

保險絲查看全部

  • 特種保險絲

    防止過流和短路情況,並確保系統即使在出現與電源相關的問題時也能保持運行。 適用於安全和監控系統。

拓展式模組查看全部

  • 外殼附件

    符合RoHS的CAM鎖,帶有兩個鑰匙,用於室外電源/電池(WP2)外殼

電線電纜查看全部

  • 便攜式線

    六英尺長的電線,為現場的安全和監控設備提供臨時電源和數據連接。 重量輕、靈活且耐用,是移動或臨時安裝的理想選擇。

關於Altronix

Altronix 目錄包括接入電源控制器、電池、外殼、光纖和以太網電纜、低功率斷開模塊、電源擴展器、繼電器模塊、開關、定時器模塊、UPS 裝置、網絡通信模塊以及電源轉換和分配模塊。 阿爾創尼克斯 以太網接收器 通過以太網傳輸和接收各種 IP 設備(如攝像機)的數據。 這些即插即用裝置通過 RJ45 端口連接到設備。 它們具有內置 LED 指示燈,可隨時顯示實時 IP 鏈路狀態。 這些接收器/發射器可以以 500 Mbps 帶寬在最遠 100 米的距離傳輸數據。

主要商品名稱

MAXIMAL Fit 電力系統

這些可擴展的電源系統可容納用於電氣任務的子組件和電源,並具有受監控的火災報警斷開和過壓保護功能,可在惡劣環境下確保系統安全。...閱讀更多 

網絡模塊

這些模塊非常適合與設備之間傳輸和接收數據。 它們通過 RJ45 端口連接到 IP 攝像機、外部麥克風、交換設備、控制板和設備。 ...閱讀更多 

TROVE 外殼

這些機櫃適用於將電力系統與訪問控制器集成以進行配電操作。 它們具有可拆卸背板,可用於快速設備配置和預測試 o...閱讀更多 

Altronix 的競爭優勢

LINQ 技術

Altronix LINQ 技術用於與互聯網上的遠程設備進行通信。 該技術通過電子郵件或 Windows 儀表板通知報告診斷信息,從而減少停機時間。 它還通過網絡提供對電源輸出分配的遠程或本地控制。 該技術的事件日誌跟踪診斷歷史記錄。

常问问题解答

在哪里安裝 Altronix NetWay 模塊?

這些模塊可以安裝在牆壁和桿上。 應在牆壁上鑽孔,以使用螺釘和錨栓安裝 Altronix 設備外殼。 對於桿式安裝,使用安裝支架來固定 NetWay 模塊。 蝸輪快速釋放帶將支架固定到位。

如何遠距離接收和傳輸數據?

長距離以太網適配器套件可用於將數據傳輸到 1000 米範圍內的 IP 攝像機和設備。

Altronix 可充電電池的用途是什麼?

這些密封鉛酸電池為安全、監控和訪問設備提供 12VDC 電源。

Altronix StrikeIt 有何用途?

Altronix StrikeIt 是低壓電源,可為訪問控制和安全系統中的門鎖和其他電氣化鎖定設備提供電源和控制。

StrikeIt UL 是否已列出?

是的,StrikeIt 已通過 UL 認證,確保達到最高的安全性和可靠性標準。

StrikeIt 是否提供電源監控?

是的,StrikeIt 具有內置的電源監控以確保系統正常運行。