ALTRONIX AL1012ULX 系列電源
篩選
所需電池: 沒有 ,外殼深度(英寸): 4.50 ,外殼高度(英寸): 15.5 ,外殼寬度(英寸): 12.00 , 結束: 灰色 , 輸入頻率: 60赫茲 , 輸入電壓: 115 VAC , 材料: 鐵件 , 輸出數量: 12 VDC ,輸出電流: 10A , 子類別: 電源/充電器 ,電壓輸出: 12 VDC
次數 | 型號 | 項目 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULXPD4 | 電源 4 保險絲 12 VDC @ 10A | 多輸出電源/充電器 | NT$16,361 | |
B | AL1012ULXPD8 | 電源 8 保險絲 12 VDC @ 10A | 多輸出電源/充電器 | NT$17,629 | |
C | AL1012ULX | 電源 12 VDC @ 10A | 電源/充電器 | NT$15,404 | |
D | AL1012ULXPD16 | 電源 16 保險絲 12 VDC @ 10A | 多輸出電源/充電器 | NT$19,611 |
AL1012ULX 系列電源
Altronix AL1012ULX 系列電源設計用於將 115VAC、60 Hz 輸入轉換為 PTC 保護或 1 / 4 / 8 / 16 帶保險絲的輸出。 這些電源具有交流故障監控功能,可監控電壓並發出警報以指示故障。 它們配備了用於凝膠或密封鉛酸電池的內置充電器,並確保熱過載和短路保護。 它們可以在交流電源故障時自動切換到備用電池,並且可以在 0 至 49 攝氏度的溫度範圍內運行。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 發現鑽頭
- 門板
- 油脂管道和高溫檢修門
- 移動式油冷卻器
- 泡沫立方體
- 雨衣
- 手套和手部防護
- 包裝膠帶分配器和設備
- 汽車牽引
- 試驗泵
- LEGACY ARO系列,快速接頭插頭
- WOODHEAD 120074 系列電源線
- THOMAS & BETTS LTGES03B 系列導管
- SPEARS VALVES 游泳池和水療中心配件短套筒三通,套筒樣式附表 40
- EATON 10250T 系列銘牌
- EATON 浪湧設備
- NUPLA 橡膠槌
- HUMBOLDT 瀝青研究所真空粘度計
- WINSMITH SE Encore 系列,E13 尺寸,CDJS 單級減速機
- WINSMITH SE Encore 系列,E35 尺寸,MDDS 單級減速機