Altronix AL300ULX 系列電源 | Raptor Supplies 台灣

ALTRONIX AL300ULX 系列電源


篩選
所需電池: 沒有 , 結束: 灰色 , 輸入頻率: 60赫茲 , 材料: 鐵件 , 輸出數量: 12 VDC 或 24 VDC ,輸出電流: 2.5A , 子類別: 電源/充電器 ,電壓輸出: 12 VDC 或 24 VDC
次數型號外殼深度(英寸)外殼高度(英寸)外殼寬度(英寸)輸入電壓項目類別價錢
A
AL300ULXR
3.2513.5013.00115 VAC電源 12 VDC 或 24 VDC @ 2.5A 紅色電源/充電器NT$11,566
B
AL300ULXD
4.5015.512.00115 伏/230 伏電源 12/24 VDC @ 2.5A 115/230電源/充電器NT$12,875
C
AL300ULXPD16CB
4.5015.512.00115 VAC電源16PTC 12Dc或24Dc @ 2.5A多輸出電源/充電器NT$14,443

AL300ULX 系列電源

Altronix AL300ULX 系列電源用於將 115VAC、60 Hz 輸入轉換為 1 / 4 / 8 / 16 帶保險絲或 PTC 保護的輸出。 這些電源採用鋼/酚醛/玻璃纖維結構,具有機械強度和耐腐蝕性。 它們與凝膠或密封鉛酸電池的內置充電器集成,並提供熱過載和短路保護。 如果出現交流故障,它們會自動切換到備用電池,並且能夠在 32 至 120 華氏度的溫度範圍內運行。它們的外殼高度為 13.5 和 15.5 英寸。

我們在這裡提供幫助!

尋找此處未列出的零件?