ALTRONIX 2 類、開放式變壓器、開放式外殼
篩選
外殼評級: 沒有評分 , 外殼類型: 已提交 ,赫茲: 50/60 , 安裝: 腳 , 階段: 1 ,溫度。 上升: 49度
次數 | 型號 | 深度 | 身高 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | VA等級 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T2856 | 1.15“ | 2.25“ | 115 VAC | 28 VAC | 56 | 3.15“ | NT$2,589 | |
B | T1656 | 2.25“ | 1.87“ | 115 VAC | 16 VAC | 56 | 2.75“ | NT$2,163 | |
C | T2428100 | 2.25“ | 2.55“ | 120 VAC | 24 / 28 VAC | 100 | 3.62“ | NT$3,132 | |
D | T24130D | 2.25“ | 2.57“ | 115 / 220 VAC | 24 VAC | 100 | 4.13“ | NT$2,795 | |
E | T2885D | 2.25“ | 2.57“ | 115 / 220 VAC | 28 VAC | 100 | 4.13“ | NT$3,099 | |
F | T16100 | 2.56“ | 2.25“ | 115 VAC | 16 VAC | 100 | 3.12“ | NT$3,427 |
2 類,開放式變壓器,開放式外殼
Altronix 2 級開放式變壓器為電子設備提供電力,包括安全、監控、點火、通風、供暖、空調和 HVAC 控制系統中的訪問控制設備。 它們的工作溫度範圍為 0 攝氏度至 49 攝氏度,並配有開放式外殼,具有固有的爆炸安全性,並且不易受到過電壓的影響。 此外,這些單相變壓器需要的安裝空間更小,並且提供 16VAC、24VAC 和 28VAC 輸出電壓。