電磁鎖電源
eBridge EoC 端口接收器
Altronix eBridge EoC 端口接收器設計用於自動檢測和保護傳統非 PoE 攝像機/設備,並以 PoE 兼容格式通過同軸電纜傳輸數據和電力。 它們由 UL 認證的電源供電,並通過 RJ45 和自動交叉以太網連接器連接,以實現兼容性和針對惡劣環境的額外保護。 這些接收器集成了 LED 指示器,通過 LED 指示器可以輕鬆控制和查看數據記錄。 它們可以在 -20 攝氏度到 49 攝氏度的溫度範圍內運行。 額定吞吐量在 25 米距離內至少可達到 500Mbps,並且需要 Cat5 電纜才能實現高速度傳輸。
Altronix eBridge EoC 端口接收器設計用於自動檢測和保護傳統非 PoE 攝像機/設備,並以 PoE 兼容格式通過同軸電纜傳輸數據和電力。 它們由 UL 認證的電源供電,並通過 RJ45 和自動交叉以太網連接器連接,以實現兼容性和針對惡劣環境的額外保護。 這些接收器集成了 LED 指示器,通過 LED 指示器可以輕鬆控制和查看數據記錄。 它們可以在 -20 攝氏度到 49 攝氏度的溫度範圍內運行。 額定吞吐量在 25 米距離內至少可達到 500Mbps,並且需要 Cat5 電纜才能實現高速度傳輸。
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | eBridge16PCRM | NT$182,301 | |
B | eBridge1PCRM | NT$12,240 | |
C | 電子橋100RM | NT$9,890 | |
A | eBridge1600PCRM | NT$165,337 | |
D | eBridge8PCRX | NT$78,170 | |
E | eBridge800PCRM | NT$84,035 | |
F | eBridge4PCRX | NT$44,478 | |
G | eBridge1PCRX | NT$9,235 | |
E | eBridge8PCRM | NT$78,461 | |
H | eBridge16PCRX | NT$187,803 | |
I | eBridge4PCRM | NT$36,905 | |
J | eBridge4CR | NT$36,363 | |
I | eBridge400PCRM | NT$39,749 | |
K | eBridge1PCR | NT$9,705 | |
L | 易橋8E | NT$91,874 | |
L | 易橋800E | NT$99,424 | |
M | eBridge100SPR | NT$43,643 |
門禁電源集成套件,16門
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | T2ZK7F16 | NT$59,867 | |
B | T3SK75F16D | NT$110,901 | |
B | T3MK77F16D | NT$100,214 | |
B | T3MK77F16 | NT$88,821 | |
B | T3HWK75F16D | NT$93,778 | |
A | T2MK77F16DQ | NT$81,566 | |
A | T2MK75F16Q | NT$74,615 | |
A | T2MK75F16D | NT$60,520 | |
A | T2MK75F16 | NT$60,520 | |
B | T3SK75F16 | NT$111,396 | |
B | T3HWK75F16 | NT$96,399 | |
C | T3MK75F16V | NT$114,858 | |
B | T3MK75F16D | NT$81,290 | |
D | T2MK77F16 | NT$65,650 | |
A | T2MK75F16DQ | NT$73,254 | |
E | T3MK75F16 | NT$87,710 | |
F | T3KAK33F16 | NT$98,169 | |
A | T2MK77F16D | NT$65,650 | |
A | T2MK77F16Q | NT$80,345 |
電源充電器/板,4 PTC
Altronix 多輸出電源充電器將 115V AC、60 Hz 輸入轉換為四個 12VDC 或 24VDC、2 類電源輸出。 它們具有經過濾波和電子調節的輸出,可實現平穩的直流電源,並提供短路和熱過載保護。 這些設備可在交流電源故障時自動切換至備用電池,並具有適用於密封鉛酸或凝膠型電池的內置充電器。 可視繼電器指示器可防止過壓和過流故障。 它們通過 C 型觸點提供低電量監控,以觸發報告或信號設備。 這些充電器的工作溫度範圍為 0 攝氏度到 49 攝氏度,可供您選擇。
Altronix 多輸出電源充電器將 115V AC、60 Hz 輸入轉換為四個 12VDC 或 24VDC、2 類電源輸出。 它們具有經過濾波和電子調節的輸出,可實現平穩的直流電源,並提供短路和熱過載保護。 這些設備可在交流電源故障時自動切換至備用電池,並具有適用於密封鉛酸或凝膠型電池的內置充電器。 可視繼電器指示器可防止過壓和過流故障。 它們通過 C 型觸點提供低電量監控,以觸發報告或信號設備。 這些充電器的工作溫度範圍為 0 攝氏度到 49 攝氏度,可供您選擇。
次數 | 型號 | 項目 | 輸出數量 | 電壓輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULXPD4CB | NT$16,361 | ||||
B | AL1024ULXPD4CB | NT$19,624 |
離線電源/充電器,115VAC,60Hz
Altronix 離線電源/充電器專為需要額外電源的應用而設計,例如安全系統和訪問控制。 這些電源/充電器採用酚醛/玻璃纖維結構,具有機械強度和耐腐蝕性。 它們配備了用於凝膠或密封鉛酸電池的內置充電器,並提供熱過載和短路保護。 這些電源/充電器的相對濕度高達 85% (+/- 5%)。
Altronix 離線電源/充電器專為需要額外電源的應用而設計,例如安全系統和訪問控制。 這些電源/充電器採用酚醛/玻璃纖維結構,具有機械強度和耐腐蝕性。 它們配備了用於凝膠或密封鉛酸電池的內置充電器,並提供熱過載和短路保護。 這些電源/充電器的相對濕度高達 85% (+/- 5%)。
閉路電視電源,16 個熔斷器輸出,12 / 24VDC @ 4A
Altronix CCTV 電源提供 12 或 24VDC 電壓,通過 16 個帶保險絲或 PTC 保護的輸出分配,為加熱器、CCTV 攝像機和視頻配件供電。 它們保持相機同步,並配備 LED 指示燈來顯示交流輸入和直流輸出。 這些電源可提供高達 85% (+/- 5%) 的相對濕度,並可在 0 至 49 攝氏度的溫度範圍內運行。
Altronix CCTV 電源提供 12 或 24VDC 電壓,通過 16 個帶保險絲或 PTC 保護的輸出分配,為加熱器、CCTV 攝像機和視頻配件供電。 它們保持相機同步,並配備 LED 指示燈來顯示交流輸入和直流輸出。 這些電源可提供高達 85% (+/- 5%) 的相對濕度,並可在 0 至 49 攝氏度的溫度範圍內運行。
次數 | 型號 | 項目 | 輸出電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ATV1224DC1 | NT$10,453 | |||
A | ATV1224DC2 | NT$11,045 |
PoE 中跨,8 或 16 個端口
Altronix NetWay 中跨為 PoE 和 PoE+ 相容攝影機/邊緣裝置提供電源並傳送資料。 這些裝置還提供對傳統非 PoE 攝影機的自動偵測和保護。 這些中跨在節省空間的 8 吋機架安裝機殼中具有 16 或 19 個端口,可輕鬆進行機架和架子安裝。 它們具有簡單的即插即用安裝功能,方便使用者使用,並具有 LED 指示燈來傳達連接埠狀態。
Altronix NetWay 中跨為 PoE 和 PoE+ 相容攝影機/邊緣裝置提供電源並傳送資料。 這些裝置還提供對傳統非 PoE 攝影機的自動偵測和保護。 這些中跨在節省空間的 8 吋機架安裝機殼中具有 16 或 19 個端口,可輕鬆進行機架和架子安裝。 它們具有簡單的即插即用安裝功能,方便使用者使用,並具有 LED 指示燈來傳達連接埠狀態。
使用電源訪問配電模塊
帶電源/充電器的 Altronix 門禁配電模塊用於為門禁系統和配件供電、安裝和維修。 這些多輸出電源可以在故障保護和故障保護模式下運行,以實現可調電壓輸出。 這些控制器提供熱過載和短路保護,並可在內置充電器中容納凝膠或密封鉛酸電池。 它們的相對濕度高達 85% (+/- 5%),外殼寬度為 12 和 13 英寸。
帶電源/充電器的 Altronix 門禁配電模塊用於為門禁系統和配件供電、安裝和維修。 這些多輸出電源可以在故障保護和故障保護模式下運行,以實現可調電壓輸出。 這些控制器提供熱過載和短路保護,並可在內置充電器中容納凝膠或密封鉛酸電池。 它們的相對濕度高達 85% (+/- 5%),外殼寬度為 12 和 13 英寸。
次數 | 型號 | 完 | 項目 | 輸出數量 | 電壓輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1024ULM | NT$19,634 | |||||
B | AL1012ULM | NT$17,054 | |||||
C | AL1024ULMR | NT$19,922 |
電源充電器/板,單保險絲輸出
Altronix 電源充電器/板將 115VAC、60 Hz 輸入轉換為單個 12VDC 無功率限制電壓輸出。 它們採用酚醛或玻璃纖維結構,確保出色的電氣絕緣性以及濾波和電子調節輸出,以實現平穩的直流電源。 這些板可防止短路和熱過載,並具有用於密封、鉛酸或凝膠型電池的內置充電器。 它們可以在交流故障期間自動切換到備用電池,並在切換到備用電池時實現零壓降。 這些電源板的工作溫度範圍為 0 攝氏度到 49 攝氏度,並且提供 12VDC 和 24VDC 電壓輸出,可供您選擇。
Altronix 電源充電器/板將 115VAC、60 Hz 輸入轉換為單個 12VDC 無功率限制電壓輸出。 它們採用酚醛或玻璃纖維結構,確保出色的電氣絕緣性以及濾波和電子調節輸出,以實現平穩的直流電源。 這些板可防止短路和熱過載,並具有用於密封、鉛酸或凝膠型電池的內置充電器。 它們可以在交流故障期間自動切換到備用電池,並在切換到備用電池時實現零壓降。 這些電源板的工作溫度範圍為 0 攝氏度到 49 攝氏度,並且提供 12VDC 和 24VDC 電壓輸出,可供您選擇。
次數 | 型號 | 項目 | 總長: | 輸出數量 | 電壓輸出 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULXB | NT$11,618 | ||||||
B | AL1024ULXB2 | NT$13,456 |
警報器驅動器,6 / 12VDC,酚醛樹脂 / 玻璃纖維
Altronix 警報器驅動器與電流容量有限的報警面板一起使用。 這些警報器驅動器具有穩定或尖叫通道操作,可提供高輸出,同時消耗非常低的電流。 它們提供高達85% (+/- 5%) 的相對濕度,可在- 13 至131 華氏度的溫度範圍內運行。這些警報器驅動器採用酚醛/玻璃纖維結構,具有高機械強度和耐腐蝕性,並可採用長度為 1.75 和 2.75 英寸。
Altronix 警報器驅動器與電流容量有限的報警面板一起使用。 這些警報器驅動器具有穩定或尖叫通道操作,可提供高輸出,同時消耗非常低的電流。 它們提供高達85% (+/- 5%) 的相對濕度,可在- 13 至131 華氏度的溫度範圍內運行。這些警報器驅動器採用酚醛/玻璃纖維結構,具有高機械強度和耐腐蝕性,並可採用長度為 1.75 和 2.75 英寸。
IP Over Coax 接收器,16 通道類型
Altronix eBridge IP over 同軸電纜接收器通過同軸電纜傳輸數據和電力,並利用現有的傳統同軸電纜促進系統從模擬升級到 IP 設備或攝像機。 它們消除了安裝新網絡電纜期間的勞動力和成本,並使電力和數據傳輸距離延長了 500 米以上。 此外,這些經過 CE 認證和 UL 認證的接收器可擴展工業環境中的網絡鏈路距離,並將機場、醫院、學校和賭場部署的閉路電視同軸電纜升級為數字網絡,與百萬像素、HD1080 和 HD720 攝像機配合使用。 它們具有 RJ45 型以太網連接,可在惡劣環境中提供兼容性和額外保護,並具有 LED 指示燈來指示設備的正確點對點功能。 此外,這些符合 C-Tick 標準的設備配備了 16 型通道,允許在一個系統上安裝 16 個攝像頭,並且長距離傳輸速率額定高達 25 Mbps。 這些設備的工作溫度範圍從 14 華氏度到 122 華氏度不等,有 1 和 16 種輸出型號可供選擇。
Altronix eBridge IP over 同軸電纜接收器通過同軸電纜傳輸數據和電力,並利用現有的傳統同軸電纜促進系統從模擬升級到 IP 設備或攝像機。 它們消除了安裝新網絡電纜期間的勞動力和成本,並使電力和數據傳輸距離延長了 500 米以上。 此外,這些經過 CE 認證和 UL 認證的接收器可擴展工業環境中的網絡鏈路距離,並將機場、醫院、學校和賭場部署的閉路電視同軸電纜升級為數字網絡,與百萬像素、HD1080 和 HD720 攝像機配合使用。 它們具有 RJ45 型以太網連接,可在惡劣環境中提供兼容性和額外保護,並具有 LED 指示燈來指示設備的正確點對點功能。 此外,這些符合 C-Tick 標準的設備配備了 16 型通道,允許在一個系統上安裝 16 個攝像頭,並且長距離傳輸速率額定高達 25 Mbps。 這些設備的工作溫度範圍從 14 華氏度到 122 華氏度不等,有 1 和 16 種輸出型號可供選擇。
次數 | 型號 | 身高 | 輸入電壓 | 總長: | 輸出數量 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EBRIDGE1CR | NT$6,596 | ||||||
B | EBRIDGE16CR | NT$142,875 |
線性電源/充電器
Altronix 的線性電源/充電器設計用於將低壓交流輸入轉換為 12VDC 或 24VDC 輸出。 它們提供經過過濾和電子調節的輸出。 這些單元可以限製過載和短路電流,以提供熱過載和短路保護。 它們配有用於密封鉛酸或凝膠電池的內置充電器。 這些裝置集成了 LED 指示燈,用於顯示交流輸入和直流輸出。
Altronix 的線性電源/充電器設計用於將低壓交流輸入轉換為 12VDC 或 24VDC 輸出。 它們提供經過過濾和電子調節的輸出。 這些單元可以限製過載和短路電流,以提供熱過載和短路保護。 它們配有用於密封鉛酸或凝膠電池的內置充電器。 這些裝置集成了 LED 指示燈,用於顯示交流輸入和直流輸出。
戶外電源,外殼深度為 5.593 英寸
Altronix WayPoint 戶外電源通過兩個 2 類額定、PTC 保護、功率限制輸出分配電壓,為加熱器、閉路電視攝像機和其他視頻配件供電。 它們採用玻璃纖維增強聚酯結構,以減少對環境的影響,並具有單獨的功率輸出 LED 指示燈,以實現正確的點對點功能。 這些電源還配備了發光主電源開關來傳輸負載,並提供 24VDC 和 28VAC 電壓輸出。
Altronix WayPoint 戶外電源通過兩個 2 類額定、PTC 保護、功率限制輸出分配電壓,為加熱器、閉路電視攝像機和其他視頻配件供電。 它們採用玻璃纖維增強聚酯結構,以減少對環境的影響,並具有單獨的功率輸出 LED 指示燈,以實現正確的點對點功能。 這些電源還配備了發光主電源開關來傳輸負載,並提供 24VDC 和 28VAC 電壓輸出。
門禁電源充電器,12 / 24VDC @ 1A
Altronix AL125UL 系列門禁電源充電器用於將 115VAC、50 / 60Hz 輸入轉換為 2 個獨立 PTC 保護的 12VDC 和 24VDC 輸出。 它們適用於需要與火災報警控制面板接口的應用。 內置充電器裝有凝膠或密封鉛酸電池,可在交流電源故障時自動切換到備用電池。 這些電源充電器可在 0 至 49 攝氏度的溫度範圍內運行。
Altronix AL125UL 系列門禁電源充電器用於將 115VAC、50 / 60Hz 輸入轉換為 2 個獨立 PTC 保護的 12VDC 和 24VDC 輸出。 它們適用於需要與火災報警控制面板接口的應用。 內置充電器裝有凝膠或密封鉛酸電池,可在交流電源故障時自動切換到備用電池。 這些電源充電器可在 0 至 49 攝氏度的溫度範圍內運行。
閉路電視電源,1 個熔斷器和 3 個 PTC 輸出
Altronix 提供電源裝置,通過 4 個受保護的輸出為閉路電視攝像機、加熱器和視頻配件供電。 這些閉路電視電源配有三個 2 類額定功率限制輸出,這些輸出受 PTC 保護,可提供可複位的過流保護。 這些裝置具有 NEMA 4 級外殼,適合戶外使用。 這些裝置集成了發光主電源功能,可通過簡單的手動重置來斷開斷路器。
Altronix 提供電源裝置,通過 4 個受保護的輸出為閉路電視攝像機、加熱器和視頻配件供電。 這些閉路電視電源配有三個 2 類額定功率限制輸出,這些輸出受 PTC 保護,可提供可複位的過流保護。 這些裝置具有 NEMA 4 級外殼,適合戶外使用。 這些裝置集成了發光主電源功能,可通過簡單的手動重置來斷開斷路器。
次數 | 型號 | 項目 | 輸出電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | WPTV244175UL | NT$12,974 | |||
B | WPTV244300UL | NT$14,636 |
電源/充電器
Altronix 電源/充電器設計用於將輸入功率信號轉換為 PTC 保護的輸出。 它們採用鋼/酚醛/玻璃纖維結構,具有機械強度和耐腐蝕性。 內置充電器配有凝膠或密封鉛酸電池,並提供熱過載和短路保護。 這些電源/充電器能夠在 0 至 49 攝氏度的溫度範圍內運行,並有灰色和紅色飾面可供選擇。
Altronix 電源/充電器設計用於將輸入功率信號轉換為 PTC 保護的輸出。 它們採用鋼/酚醛/玻璃纖維結構,具有機械強度和耐腐蝕性。 內置充電器配有凝膠或密封鉛酸電池,並提供熱過載和短路保護。 這些電源/充電器能夠在 0 至 49 攝氏度的溫度範圍內運行,並有灰色和紅色飾面可供選擇。
次數 | 型號 | 總長: | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 材料 | 輸出數量 | 輸出電流 | 子類別 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL175ULX2 | NT$13,020 | |||||||||
B | SMP10PM12P4220 | - | 詢價 | ||||||||
C | SMP7PMP4220 | NT$15,763 | |||||||||
D | SMP7PMP4CB | NT$16,256 | |||||||||
D | SMP7PMP4CB220 | NT$15,578 | |||||||||
E | SMP7PMP8CB | NT$19,040 | |||||||||
E | SMP7PMP8CB220 | NT$15,763 | |||||||||
F | AL125ULP | NT$7,114 | |||||||||
G | AL176ULX | NT$8,765 | |||||||||
H | AL400ULXR | NT$11,047 | |||||||||
I | AL1024ULACMJ | NT$24,094 | |||||||||
I | AL400ULACMCBJ | NT$18,298 | |||||||||
I | AL600ULACMCBJ | NT$22,023 | |||||||||
J | SMP10C12X220 | NT$14,712 | |||||||||
K | SMP10PM12P16220 | NT$17,247 | |||||||||
L | SMP10PM12P4CB220 | - | 詢價 | ||||||||
M | SMP7PMP16CB220 | NT$16,876 | |||||||||
N | SMP10PM24P16CB220 | - | 詢價 | ||||||||
O | SMP10PM24P4220 | - | 詢價 | ||||||||
P | SMP10PMC12X220 | NT$17,618 | |||||||||
Q | SMP10PMC24X220 | NT$19,967 | |||||||||
R | SMP3CTX220 | NT$10,880 | |||||||||
S | SMP3ET | NT$6,367 | |||||||||
R | SMP3PMCTX220 | NT$10,261 | |||||||||
T | SMP3PMP16 | NT$15,269 |
靈敏繼電器模塊
Altronix 敏感繼電器模塊非常適合處理開關應用中的連續工作操作。 它們採用酚醛材料來承受濕度和高溫,或採用玻璃纖維結構,提供具有耐化學性的電絕緣性。 這些模塊有多種可供選擇,工作溫度範圍為 -25 攝氏度至 55 攝氏度,寬度為 1.9 英寸和 2.75 英寸。
Altronix 敏感繼電器模塊非常適合處理開關應用中的連續工作操作。 它們採用酚醛材料來承受濕度和高溫,或採用玻璃纖維結構,提供具有耐化學性的電絕緣性。 這些模塊有多種可供選擇,工作溫度範圍為 -25 攝氏度至 55 攝氏度,寬度為 1.9 英寸和 2.75 英寸。
Utp收發器集線器安裝套件
次數 | 型號 | 輸入頻率 | 輸入電壓 | 項目 | 輸出電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 樞紐82D | NT$35,781 | |||||
B | 匯通83DS | NT$39,744 | |||||
A | 樞紐83DI | NT$45,246 | |||||
C | 樞紐163DI | NT$90,383 | |||||
A | 樞紐82DI | NT$43,502 | |||||
C | 樞紐162DI | NT$82,860 | |||||
A | HubWay82CD | NT$35,781 | |||||
B | HubWay82CDS | NT$37,287 | |||||
A | HubWay83CD | NT$41,539 |
視頻巴倫/合路器
Altronic 視頻巴倫/組合器是 UL 認證的配件,用於向 24VAC 固定或 PTZ 室內/室外攝像機傳輸視頻、數據和電源。 這些裝置與 HubWay 和 HubSat UTP 收發器集線器兼容,可與 24VAC 攝像機配合使用。 這些裝置具有綠色電源 LED 指示燈,可告知裝置的運行狀態。 它們由塑料製成,可承受 32 至 120 華氏度的溫度。
Altronic 視頻巴倫/組合器是 UL 認證的配件,用於向 24VAC 固定或 PTZ 室內/室外攝像機傳輸視頻、數據和電源。 這些裝置與 HubWay 和 HubSat UTP 收發器集線器兼容,可與 24VAC 攝像機配合使用。 這些裝置具有綠色電源 LED 指示燈,可告知裝置的運行狀態。 它們由塑料製成,可承受 32 至 120 華氏度的溫度。
次數 | 型號 | 項目 | 輸出數量 | 類別 | 電壓輸出 | 價錢 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HUBWAYAVPK | NT$8,741 | 1 | |||||
B | 哈布韋DVPK | NT$13,603 | 8 | |||||
C | 匯豐 | NT$1,853 | 1 | |||||
D | 哈勃威 | NT$1,276 | 1 |
線性電源
Altronix 線性電源/充電器非常適合訪問控制和安全應用。 它們將 115VAC、50 / 60Hz 輸入轉換為 12VDC、2.5A、經過濾波和電子調節的輸出。 這些電源/充電器可在交流電源故障時自動切換到備用電池,並且可在 0 至 49 攝氏度的溫度範圍內運行。內置充電器可存儲凝膠或密封鉛酸電池,並確保散熱過載和短路保護。 外殼高度為 12 英寸和 15.5 英寸。
Altronix 線性電源/充電器非常適合訪問控制和安全應用。 它們將 115VAC、50 / 60Hz 輸入轉換為 12VDC、2.5A、經過濾波和電子調節的輸出。 這些電源/充電器可在交流電源故障時自動切換到備用電池,並且可在 0 至 49 攝氏度的溫度範圍內運行。內置充電器可存儲凝膠或密封鉛酸電池,並確保散熱過載和短路保護。 外殼高度為 12 英寸和 15.5 英寸。
電源/擴展器,60 Hz 輸入頻率
Altronix NAC 電源擴展器/電源是經濟高效的穩壓遠程電源擴展器,用於通知設備、電路擴展並提供輔助電源以支持系統配件。 它們採用鋼結構,可減少暴露表面的氧化,並可連接到任何 24V 伏火災報警控制面板 (FACP)。 這些經過 CE 認證的擴展器具有 2 線同步模式,允許聲音通知設備(喇叭)和視覺通知設備(閃光燈)同時靜音或停用。 此外,它們還提供接地檢測,以防止損壞電氣元件和信號電路,故障存儲器有助於識別間歇性迴路問題。 這些電源設備採用密封的鉛酸或凝膠型備用電池,以實現出色的導熱性以及用於外部故障信號連接的常見故障輸入或輸出。 這些 LED 指示燈在帶電時打開/關閉,並提供 6、8 和 10A 額定輸出電流。
Altronix NAC 電源擴展器/電源是經濟高效的穩壓遠程電源擴展器,用於通知設備、電路擴展並提供輔助電源以支持系統配件。 它們採用鋼結構,可減少暴露表面的氧化,並可連接到任何 24V 伏火災報警控制面板 (FACP)。 這些經過 CE 認證的擴展器具有 2 線同步模式,允許聲音通知設備(喇叭)和視覺通知設備(閃光燈)同時靜音或停用。 此外,它們還提供接地檢測,以防止損壞電氣元件和信號電路,故障存儲器有助於識別間歇性迴路問題。 這些電源設備採用密封的鉛酸或凝膠型備用電池,以實現出色的導熱性以及用於外部故障信號連接的常見故障輸入或輸出。 這些 LED 指示燈在帶電時打開/關閉,並提供 6、8 和 10A 額定輸出電流。
配電模塊
Altronix 配電模塊用於為電磁鎖供電以及安裝/維修電磁門鎖。 它們採用鋼/酚醛/玻璃纖維結構,具有機械強度和耐暴露表面腐蝕的特點。 這些配電模塊集成了 LED 指示燈,用於顯示交流輸入和直流輸出。 它們提供高達 85% (+/- 5%) 的相對濕度,並可在 0 至 49 攝氏度的溫度範圍內運行。
Altronix 配電模塊用於為電磁鎖供電以及安裝/維修電磁門鎖。 它們採用鋼/酚醛/玻璃纖維結構,具有機械強度和耐暴露表面腐蝕的特點。 這些配電模塊集成了 LED 指示燈,用於顯示交流輸入和直流輸出。 它們提供高達 85% (+/- 5%) 的相對濕度,並可在 0 至 49 攝氏度的溫度範圍內運行。
探索更多
- 物料升降機
- 秤及秤配件
- 管道和測試塞及配件
- 傳動裝置
- 旋轉泵
- 管道配件
- 直流減速電機
- 焊接毯 窗簾和屏風
- 土壤探針
- 瀝青測試壓實機
- SEE ALL INDUSTRIES 檢驗標籤,叉車檢驗記錄
- LITTLE GIANT PUMPS TE-4-MD-HC 系列高腐蝕性化學品輸送泵
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 內螺紋噴頭適配器,插座 x SR Fipt
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 螺紋接頭,3/8 英寸直徑,螺紋一端
- MARTIN SPROCKET 3/4 英寸驅動 12 點標準套筒,鍍鉻
- JUSTRITE 通用吸附劑卷,層壓 SMS
- REGAL Met-Flo 系列螺紋成型絲錐,高速鋼,氮化物
- IMPACTO 手套襯裡
- MI-T-M ChoreMaster 系列冷水汽油直驅高壓清洗機
- HUMBOLDT 稱重感測器螺柱配件