AMPCO METAL
自 1922 年以來,Ampco 一直生產手動工具。 該品牌總部位於美國德克薩斯州加蘭,使石油和天然氣加工、製造、密閉空間維護、應急響應搜救和其他應用領域的工人受益。 閱讀更多
篩選
手工具
氣動工具
電動工具
實驗室用品
清潔
原料
水喉水務工程
測試儀器
安全指引
戶外裝備
加工
水力學
車隊和車輛維修
硬體規格
手工具 篩選
扳手查看全部
可調扳手 開口扳手具有可調節的鉗口,可牢牢握住,並具有普通的握把/雙重絕緣手柄,可防止機械火花和衝擊火花
套筒扳手 FM認證的單/雙頭套筒扳手非常適合擰鬆和擰緊螺母和螺栓。 由鋁青銅製成,並具有不同的總長度和尺寸
鏈鉗和鉗子 易於使用的鏈鉗,設計用於固定或旋轉圓形物體。 具有鋁青銅製成的無火花,無磁性的雙爪。 提供20英寸,27英寸,36英寸和72英寸版本
組合扳手套裝 包括7件無火花組合扳手組,包括8、10、12、14、17、19和22毫米直扳手,頭部角度為15度
組合扳手 包括各種無火花、無磁性且耐腐蝕的 Ampco 安全扳手,採用公制和 SAE 尺寸以及不同的材料。 非常適合在易燃和易燃環境中使用
鼓塞和扳手 設計用於打開化學加工、石化以及石油和天然氣應用中的金屬和塑料桶塞/塞。 輕質、無火花設計可確保用戶安全,鋁、青銅和鎳組合結構可提高衝擊強度
六角和梅花鍵組 適用於在汽車製造和金屬加工應用中鬆開和擰緊六角螺栓及兼容緊固件。 採用鈹銅合金結構,經久耐用; L形手柄,最大抓地力
六角/梅花鍵 設計用於擰緊和鬆開建築,電氣,電子和汽車維修應用中的緊固件和六角螺栓。 提供L或T形變體的普通和無火花手柄
開口扳手 包括各種公制和SAE尺寸的雙頭開口扳手。 兩端有不同的開口尺寸,並提供不同的長度和材料
管扳手 適用於夾緊在管道,螺栓,吊耳螺母和螺釘上,用於在管道,建築以及消防和安全應用中緊固和鬆動。 提供鋁,鎳鋁青銅和鋁青銅手柄型號
扳手 設計用於在汽車維修和金屬加工應用中夾緊,鬆開和擰緊螺母和螺栓。 具有鎳鋁青銅/鋁青銅結構,可長期運行
打擊扳手 設計用於在建築,金屬加工和維修操作中緊固和鬆開螺母和螺栓。 塊狀端部,用錘子敲打以鬆開緊螺栓。 提供鋁青銅和鎳鋁青銅變體
氣門扳手 設計用於抓緊手輪輪輞,以在汽車維修應用中的轉向過程中提供槓桿作用。 採用高強度鎳鋁青銅結構,可承受強烈的打擊和壓力
套筒和批頭查看全部
手棘輪 適用於在帶有易燃液體,蒸氣和顆粒的環境中使用可連接的套筒擰緊螺母和螺栓。 石油和天然氣工廠,汽車製造以及維護和維修應用的理想選擇。 採用鎳鋁青銅結構,強度高
絕緣棘輪 套筒扳手 套接字擴展 專為擴大套筒範圍和槓桿作用而設計,用於建築和汽車維修應用中緊固螺母和螺栓。 無火花設計使其非常適合在有易燃液體、蒸氣和化學品的條件下使用
套筒組 適用於在汽車維修,金屬加工,建築以及消防和安全應用中擰緊緊固件。 帶有集成鎖的功能手提箱,用於安全地存儲工具和作業現場便攜性
套筒扳手配件 包括鉸接手柄套筒扳手和快速手柄,適用於在維護和維修應用中使用套筒緊固螺母和螺栓。 採用無火花設計,非常適合具有易燃蒸氣、液體和化學品的環境
套接字 包括各種深孔絕緣插座,用於擰緊和鬆開螺栓或螺母。 提供公制和SAE尺寸以及不同的材料
錘子和打擊工具查看全部
圓頭鎚 無火花球形錘,適用於存在易燃氣體或爆炸性氣體的環境。 採用玻璃纖維手柄,可以消散衝擊波
羊角/裂錘/構架錘 無磁,無火花的羊角錘,具有用於釘子釘入的圓柱形鎚頭和易於拔出釘子的羊角釘頭
工程師/鑽孔/鐵匠錘 設計用於敲擊金屬工件,並在鑽孔,加工和製造操作中回退鉚釘,螺栓和銷釘。 採用玻璃纖維/玻璃纖維,帶緩衝把手,舒適舒適
選擇鉚釘錘 設計用於建築,消防和安全以及鐵路維修應用中的磚石和混凝土物品的破碎和打碎。 具有高強度鎳鋁青銅/鋁青銅結構,可提高衝擊強度和邊緣保持力
雪橇 適用於破壞木製,混凝土,石材和磚石建築,以進行拆除以及防火和安全操作。 帶有長而柔軟的握柄,可提供最大的握力,此外還具有出色的控制和用戶舒適度
石工混凝土和瓷磚工具查看全部
混凝土耙和移動器 Ampco 無火花耙子採用鎳鋁青銅結構和直玻璃纖維手柄。 適用於在存在易燃或可燃材料的情況下攤舖和抹平濕混凝土
石工抹子和and子指針
要考慮的事情
交叉參考替代品
Ampco 型号 交叉引用了等效的 Klein Tools、Facom 和 Proto 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Ampco 產品。
運送地址
這些螺絲刀和扳手體積小,需要緊湊的包裝。 它們適用於快遞運輸。
常问问题解答
Ampco 手動工具是否按照任何國家或國際標準製造?
這個 NFPA 成員品牌生產 FM 認證的產品。
Ampco 大錘與其他大錘相比有何優勢?
安普科 大錘 配備超級抓地力 (SG) 以吸收震動,否則在長時間操作期間可能會導致拉傷和肌肉疲勞。
使用 Ampco 活動扳手有哪些好處?
Ampco 活動扳手 具有無火花、無磁性和耐腐蝕的特性,使其成為石油和天然氣精煉廠、化工廠和其他工業環境等爆炸性或易燃環境的理想選擇。