Apollo 安全洩壓閥經銷商 | Raptor Supplies 台灣

APOLLO VALVES

篩選

水喉水務工程

氣動工具

送電

測試儀器

暖通空調和製冷

電器類

車隊和車輛維修

緊固件

硬體規格

汽車

手工具

物料搬運

高跟鞋

安全性

水喉水務工程 篩選

止回閥和止回閥查看全部

  • 防回流配件

    Apollo 回流防止器配件包括氣隙排水套件和測試旋塞。 氣隙排放套件用於防止少量排放物流入便攜式流體系統,可承受高達 175 psi 的壓力。 測試旋塞非常適合向後組裝測試,或用作儀表或小型設備管線的隔離閥。

  • 防回流器維修套件

    這些套件包括上下止回閥桿 O 形圈、止回盤、隔膜、活塞密封件和潤滑劑。 它們用於回流防止器的維修和保養。

  • 防回流器

    它們可防止因反向虹吸或不良物質的背壓而對飲用水供應造成污染。 這些防噴器有青銅和無鉛青銅兩種。

  • 止回閥和底閥

    這些止回閥和底閥包括各種帶三通或槓桿手柄的黃銅空氣旋塞。 它們用於輕鬆控制管道中空氣的進出。

  • 流量控制止回閥

    水平安裝的青銅流量止回閥可在循環加熱系統、鍋爐、間接熱水器和化學處理系統中提供可靠的關閉功能。 它們的最大工作壓力為 50 psi,溫度為 250 華氏度。 需要時,這些裝置還可用作回流防止器。

  • 真空斷路器

    這些斷路器安裝在龍頭、馬桶或小便池沖洗閥上,最大工作壓力為 150 psi。 它們通常用於防止回流和保護飲用水免受污染。

壓力和溫度控制閥查看全部

  • 鍋爐排水閥

    這些排水閥與鍋爐、熱水器和儲水箱一起使用,用於從管道或加熱系統中排水。 它們採用全流量設計,最大額定壓力為 125 psi WOG(水、油和氣)。

  • 混合閥

    這些混合閥通過自動混合正確數量的冷水來調節熱水器的水溫,以保持安全和最佳的出口條件。

  • 洩壓閥

    一旦超過預設壓力水平,它們用於控制和釋放空氣/蒸汽/燃氣管道中的過壓,否則可能會損壞管道和設備。

  • 溫度和洩壓閥

    這些洩壓閥可防止在熱力裝置輸入控制失敗時產生過大的水和蒸汽壓力。 它們可以處理高達 150 psi 的壓力,非常適合與熱水鍋爐和加熱系統一起使用。

  • 水減壓閥

    減壓閥包括 Apollo 36 ELF 系列無鉛閥,旨在通過減少水流量來減少水管中的過壓。

截止閥查看全部

  • 氣塞

    包括各種彈簧加載的止回閥和底閥,用於防止流體或氣體系統中的逆流

  • 球閥連接適配器

    高品質且經濟高效的連接適配器,可在 32 華氏度至 210 華氏度的溫度範圍內運行。 最大工作壓力為 600 psi

  • 球閥

    廣泛的青銅,黃銅和不銹鋼直列球閥用於控製或限制流體的流量。 配備可旋轉的流量控製手柄,易於操作

  • 氣塞

    與天然的,製造的,液化的石油氣或空氣混合物兼容,並廣泛用於住宅和商業加熱設備的安裝。 提供手柄,三通和平頭手柄選項

管件和接頭查看全部

  • 黃銅管件

    用於海洋管道應用的黃銅配件,用於連接穿過船體的管道或軟管。 設計為防水,同時可承受鹽水的腐蝕作用。

  • 管件
  • PVC管件

    包括 Tectite 系列 219 IPS 轉換適配器,用於連接兩個不同尺寸或類型的管道。 在需要多個管道系統之間平穩過渡的管道、加熱和冷卻應用中提供安全、無洩漏的連接。

閥門執行器外殼和配件查看全部

  • 電動閥執行器

    通過將電信號轉換為物理運動來控制閥門操作。 旨在使閥門操作過程自動化,以提高效率、可靠性和成本效益。

  • 氣動閥配件

    包括氣動閥門執行器定位器,以控制氣動閥門執行器的位置並提高性能和精度。 通常,接收來自控制系統的控制信號並使用氣動壓力來調整執行器的位置。

  • 閥門配件

    包括用於提升手柄以容納管道隔熱層的擴展套件。 採用鍍鋼閥體結構,包括螺釘、延長桿、止動件和閥桿套筒

流量控制閥查看全部

  • 蝶閥

    用於控制管道中流體流動的直角迴轉閥門。 因圓盤形狀類似蝴蝶翅膀而得名。 閥盤繞中心軸旋轉以打開或關閉閥門。

  • 閘閥和截止閥

    閘閥設計用於通過在完全打開和完全關閉位置提供正向閥座來提供流體隔離,而截止閥則利用額外的旋塞或水龍頭來實現同樣的效果。 有不銹鋼、碳鋼、黃銅和低鉛青銅閥體材料可供選擇

  • 吹掃閥和填充閥

    從 HVAC 或管道系統中移除流體、空氣或其他氣體,以保持所需的壓力水平並保護敏感設備免受污染。 有青銅結構。

液位計和視線指示器查看全部

  • 儀表公雞

    放置在壓力表的兩側,以控制液體或氣體通過壓力表室流入容器。 允許儀表與系統隔離以進行維護或校準。

  • 水錶

    允許操作員繼續檢查鍋爐和液體管線中液體的水平,流量,清晰度和顏色。 玻璃量規兩側的量規旋塞和用於將腔室與容器隔離的自動球形止回閥

管件查看全部

  • PEX配件

    用於在各種管道應用中創建高壓密封。 採用不銹鋼閥體結構,可可靠地防止逆流

  • 壓配合配件

    用於管道和供暖系統,無需焊接即可輕鬆連接管道或管道。 包括軟管、接頭、聯軸器、配件變徑管、法蘭適配器等。

水渠查看全部

  • 螺母和墊圈

    阿波羅螺母使用與所固定的螺栓或螺釘的螺紋相匹配的內螺紋將螺栓或螺釘固定到材料上。 有鎖緊螺母、鎖緊螺母、管接螺母等多種型號。

煤氣和水管線連接器查看全部

  • 水接頭

    包括由耐扭結和爆裂的耐用材料製成的 Tectite 系列柔性熱水器軟管。 採用黃銅配件,便於安裝,熱水器與供水系統之間的連接無洩漏。

墊片查看全部

  • 片狀和環形墊片

    密封管道或管道系統中的兩個配合面,以在兩個法蘭或其他表面之間實現防漏密封。 一般由橡膠、矽膠或其他柔性材料製成。

過濾查看全部

  • Y型和籃式過濾器

    設計用於清除管道中的異物並延長閥門/泵/儀表的使用壽命。 可以承受高達250 psi的壓力,適用於水,空氣,天然氣,石油,蒸汽和其他流體

浴缸/壁球查看全部

水槽和噴泉查看全部

  • 洗噴泉配件

    請參閱從管接頭螺母延伸的管件末端,用於連接到管道應用中的另一個管件或管道。 提供安全安裝和可靠性。

關於阿波羅閥門

阿波羅化學耐腐蝕閥門用於防止污水倒流進入飲用水並保持單向流體流動。 該品牌的球閥有青銅、碳鋼和不銹鋼材質可供選擇,並配有防噴桿以增強保護。 阿波羅 球閥 用於調節和控制流體的流動。 這些 70-100 系列閥門採用 RPTFE 和 TFM 閥座結構,在負載下具有出色的性能。 500 系列 阿波羅安全洩壓閥 由於其高容量、全噴嘴設計,是封閉系統和壓力管道應用的理想選擇。 它們由青銅製成,可以有效地傳導熱量和電力。

主要商品名稱

哈氏合金 C 級 600 NPT 球閥

採用 3 件式結構,帶有封閉式緊固件,便於拆卸和維護。 配備螺旋纏繞墊片,可抵抗高座壓力造成的過度壓縮...閱讀更多 

APOLLOXPRESS 球閥

77VLF-140 系列,由黃銅製成的 2 件式閥門,耐腐蝕,不含矽,可防止閥門污染。 Feature Leak before Press 技術確保快速安全的連接...閱讀更多 

CVB 球錐止回閥

彈簧驅動閥提供可靠的防逆流和腐蝕保護; 飽和蒸汽服務的理想選擇。 可安裝在垂直和水平方向,向上流動。 裝備...閱讀更多 

阿波羅閥門競爭優勢

Therma-Seal 絕緣 T 形手柄

這些絕緣和 2-1/4 英寸長的手柄專為絕緣管道上使用的球閥而設計。 它們用於防止在翻新管道系統時安裝新閥門或用新手柄改裝閥門。 它們採用玻璃纖維增強尼龍結構,具有低摩擦和耐磨性,並有一個塞子和蓋子來形成蒸汽密封,以防止因配件上的汗水而產生的冷凝和問題。 這些手柄帶有一個創新的止動板,帶有鍍鋼,允許與 2 件和 3 件球閥一起使用。 它們符合 UL 2043 標準,使其成為空氣處理應用的理想選擇,並且能夠在高達 275 華氏度的溫度下運行。

常问问题解答

為什麼防靜電設計對於球閥至關重要?

防靜電設計消除了球體與非金屬閥體、閥桿和座球之間的摩擦產生的靜電火花,這可能對整個管道系統造成損壞。

Apollo 球閥有方向性嗎?

是的,該品牌的兩件式螺紋端閥是雙向的。 它們可以安裝在水平和垂直管道中,而與流向和閥桿方向無關。

什麼是回流防止器?

它們可以防止由於不良物質的反壓或反虹吸而造成的飲用水供應污染。 Apollo 回流防止器有青銅和無鉛青銅兩種版本。

Apollo 閥門可以用於高溫應用嗎?

品牌的 18C-400系列18C-500系列 安全閥是高溫應用的理想選擇。

Apollo 閥門可以自動化或遠程控制嗎?

是的,Apollo 閥門可以使用電動或氣動執行器進行自動化或遠程控制,並且可以集成到樓宇管理系統中以進行遠程控制和監控。

如何為我的應用選擇正確的 Apollo 閥門?

要選擇正確的 Apollo 閥門,請考慮流體類型和溫度、壓力、尺寸和流量要求等因素。

如何維護我的 Apollo 閥門?

Apollo 閥門的維護包括定期檢查、清潔和潤滑。