批准供應商 A2 不銹鋼平墊圈
篩選
次數 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 厚度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51420.016.0001 | M1.6 | 1.8mm | 4" | 0.3mm | 標準 | NT$29 | |
B | M51420.020.0001 | M2 | 2.2mm | 5" | 0.3mm | 標準 | NT$46 | |
C | M51530.020.0001 | M2 | 2.2mm | 7mm | 0.8 mm | 公制 | NT$52 | |
D | M51420.025.0001 | M2.5 | 2.7mm | 6mm | 0.5 mm | 標準 | NT$51 | |
E | M51530.025.0001 | M2.5 | 2.7mm | 8mm | 0.8 mm | 寬 | NT$54 | |
F | M51420.026.0001 | M2.6 | 2.8mm | 7mm | 0.5 mm | 標準 | NT$48 | |
G | M51420.030.0001 | M3 | 3.2mm | 7mm | 0.5 mm | 標準 | NT$45 | |
H | M51530.030.0001 | M3 | 3.2mm | 9mm | 0.8 mm | 寬 | NT$53 | |
I | M51420.035.0001 | M3.5 | 3.7mm | 8mm | 0.5 mm | 標準 | NT$53 | |
J | M51530.035.0001 | M3.5 | 3.7mm | 11mm | 0.8 mm | 標準 | NT$75 | |
K | M51420.040.0001 | M4 | 4.3mm | 9mm | 0.8 mm | 標準 | NT$38 | |
L | M51530.040.0001 | M4 | 4.3mm | 12 mm | 1 mm | 寬 | NT$87 | |
M | M51420.050.0001 | M5 | 5.3mm | 10mm | 1 mm | 標準 | NT$39 | |
N | M51530.050.0001 | M5 | 5.3mm | 15mm | 1.2mm | 寬 | NT$91 | |
O | M51420.060.0001 | M6 | 6.4mm | 12 mm | 1.6mm | 標準 | NT$72 | |
P | M51420.070.0001 | M7 | 7.4mm | 14mm | 1.6mm | 標準 | NT$99 | |
Q | M51530.080.0001 | M8 | 8.4mm | 24mm | 2mm | 寬 | NT$411 | |
R | M51420.080.0001 | M8 | 8.4mm | 16 mm | 1.6mm | 標準 | NT$111 | |
S | M51530.100.0001 | M10 | 10.5mm | 30mm | 2.5mm | 寬 | NT$841 | |
T | M51420.100.0001 | M10 | 10.5mm | 20 mm | 2mm | 標準 | NT$593 | |
U | M51530.120.0001 | M12 | 13mm | 37mm | 3mm | 寬 | NT$769 | |
V | M51420.120.0001 | M12 | 13mm | 24mm | 2.5mm | 標準 | NT$220 | |
W | M51530.140.0001 | M14 | 15mm | 44mm | 3mm | 公制 | NT$1,084 | |
X | M51420.160.0001 | M16 | 17mm | 30mm | 3mm | 標準 | NT$152 | |
Y | M51530.160.0001 | M16 | 17mm | 50mm | 3mm | 寬 | NT$528 | |
Z | M51530.180.0001 | M18 | 20mm | 56mm | 4mm | 標準 | NT$889 | |
A1 | M51420.200.0001 | M20 | 21mm | 37mm | 3mm | 標準 | NT$110 | |
B1 | M51420.220.0001 | M22 | 23mm | 39mm | 3mm | 公制 | NT$165 | |
C1 | M51420.240.0001 | M24 | 25mm | 44mm | 4mm | 標準 | NT$206 | |
D1 | M51530.240.0001 | M24 | 26mm | 72mm | 5mm | 公制 | NT$937 | |
E1 | M51420.270.0001 | M27 | 28mm | 50mm | 4mm | 公制 | NT$268 | |
F1 | M51530.300.0001 | M30 | 33mm | 92mm | 6mm | 公制 | NT$2,634 | |
G1 | M51420.300.0001 | M30 | 31mm | 56mm | 4mm | 標準 | NT$372 | |
H1 | M51420.330.0001 | M33 | 34mm | 60mm | 5mm | 公制 | NT$204 | |
I1 | M51420.360.0001 | M36 | 37mm | 66mm | 5mm | 標準 | NT$163 | |
J1 | M51530.360.0001 | M36 | 39mm | 110mm | 8mm | 公制 | NT$2,070 | |
K1 | M51420.390.0001 | M39 | 40mm | 72mm | 6mm | 標準 | NT$369 | |
L1 | M51420.420.0001 | M42 | 43mm | 78mm | 7mm | 公制 | NT$514 |