批准供應商黑鋼 Schedule 80 無縫閉合管接頭
篩選
基本連接類型: 兩端都有螺紋 , 機身材質: 黑鋼 , 長度: 關閉 , 最大限度。 壓力: 300華氏度時150磅/平方英寸 , 日程: 80 , 無縫/焊接: 無縫 , 螺紋類型: NPT
次數 | 型號 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LMU6 | 2295度F時650 psi WSP | 2.375“ | 2" | 0.218“ | NT$496 | |
A | 1LMR1 | 2539度F時650 psi WSP | 1.9“ | 1.5“ | 0.2“ | NT$214 | |
B | 1公升 | 2730度F時650 psi WSP | 1.66“ | 1.25“ | 0.191“ | NT$160 | |
B | 1LMJ2 | 3141度F時650 psi WSP | 1.315“ | 1" | 0.179“ | NT$184 | |
B | 1LME6 | 3504度F時650 psi WSP | 1.05“ | 3機構/ 4“ | 0.154“ | NT$136 | |
C | 1LMC1 | 4156度F時650 psi WSP | 0.84“ | 1機構/ 2“ | 0.147“ | NT$116 | |
C | 1LLZ5 | 4434度F時650 psi WSP | 0.675“ | 3機構/ 8“ | 0.126“ | NT$219 | |
C | 1LLW9 | 5164度F時650 psi WSP | 0.54“ | 1機構/ 4“ | 0.119“ | NT$286 | |
C | 1LLU4 | 6557度F時650 psi WSP | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.095“ | NT$127 |