ARO 4通3位手動空氣控制閥
ARO 4 路、3 位手動空氣控制閥是氣動閥,可控制氣動系統中壓縮空氣的方向和流量。 它們用於需要精確控制氣動系統的工業應用,例如製造、裝配、自動化和物料搬運。 ...讀
篩選
空氣閥類型: 4路3位 , 機身材質: 鋁 , 聯繫: NPT
次數 | 型號 | 管道尺寸 | 執行器/回位 | CFM | 溫度。 範圍 | 體積係數 | 最大。 壓力 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M514LR | 1機構/ 2“ | 旋轉桿/手動 | 4.3 | 15度至122度F | 2.4 | 140 PSI | 4 9機構/ 32“ | 3" | NT$9,895 | |
B | E512LM | 1機構/ 4“ | 桿/手動 | 26 | -10度至180度F | 0.7 | 150 PSI | 3.875“ | 5.187“ | NT$10,622 | |
C | M513LR | 3機構/ 8“ | 旋轉桿/手動 | 4.3 | 15度至122度F | 2.0 | 140 PSI | 4 9機構/ 32“ | 3" | NT$9,235 |
功能
- 它們採用鋁結構,耐用且耐腐蝕。
- 這些 ARO 4 通、3 位手動空氣控制閥具有面板安裝螺母,易於安裝。
- 它們提供高達 85 cfm 的流量。
常问问题解答
這些手動空氣控制閥有什麼類型的連接?
這些閥門具有 NPT 螺紋連接,以防止洩漏。
這些手動空氣控制閥的工作溫度範圍是多少?
它們可以在 -10 至 180 華氏度的溫度範圍內運行。
這些 ARO 4 通 3 位手動空氣控制閥的工作壓力是多少?
它們可以在高達 150 psi 的壓力下運行。