ARO通用微型壓縮空氣過濾器
篩選
排水類型: 手動操作 , 過濾器等級: 5微米 , 築屋材料: 鋁 , 最大限度。 流動: 49 CFM , 總高度: 4.3“ , 總寬度: 1.81“ , 管道尺寸: 1 / 4“NPT
次數 | 型號 | 碗材質 | 碗尺寸 | 過濾介質 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F35121-420 | 金屬 | 0.4盎司。 | 金屬 | 250 PSI | 175學位F. | NT$2,588 | |
A | F35121-400 | 聚碳酸酯 | 0.5盎司。 | 聚碳酸酯 | 150 PSI | 125學位F. | NT$2,079 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 手工銼和銼刀
- 六角柄鑽頭
- 鋸木架和工作台
- 電線架柱
- 隔膜壓縮機/真空泵
- 浴缸/壁球
- 螺紋插入
- 鋼絲繩及配件
- 石工混凝土和瓷磚工具
- 拓展式模組
- VIGIL ANTISLIP 工業級金屬甲板
- SCHNEIDER ELECTRIC 警示燈,後視鏡LED,24VAC / DC
- WOODHEAD 130210 系列軟線
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 系列三路組合開關和指示燈
- HOFFMAN 敷設線槽 90 度交叉
- APOLLO VALVES 壓力表旋塞
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 母頭適配器,插座 x Fipt
- Cementex USA 套筒套件,1/2 英寸方形驅動
- MORSE CUTTING TOOLS 螺旋尖絲錐,2047X 系列
- GROVE GEAR EL 系列,尺寸 842,鋁製蝸輪減速機