ASCO VALVES Fuel Gas Solenoid Valve with Test Port
具有測試端口的 ASCO Numatics 燃氣電磁閥用於調節工業應用中的燃料或氣體流量,例如燃氣發電廠、煉油廠和化學製程。 它們透過在緊急情況下快速關閉氣流來確保安全。
篩選
閥體材質: 鋁 、線圈絕緣等級: F , 最大限度。 流體溫度: 125學位F. ,分鐘。 工作壓差: 0 PSI , 密封材料: NBR ,閥門設計: 2路/ 2位
次數 | 型號 | NEMA號 | 環境溫度。 範圍 | tu | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JB8214037CSA | 1 | -40度至125度F | 659,000 | 1.625“ | 6 25機構/ 32“ | 6.156“ | 5.375“ | 3機構/ 4“ | NT$23,153 | |
B | SV311A02N6CF5 | 1,2,3,3S,4,4X | -40度至175度F | 64,400 | 5機構/ 16“ | 4 1機構/ 16“ | 2 15機構/ 16“ | 3 5機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | NT$8,472 | |
C | 8214G023 | 1,2,3,3S,4,4X | 32度至125度F | 206,250 | 3機構/ 4“ | 4.5“ | 3.437“ | 2.5“ | 1機構/ 2“ | NT$15,155 | |
D | 8040G023 | 1,2,3,3S,4,4X | -40度至125度F | 512,000 | 3機構/ 4“ | 4.5“ | 3 5機構/ 16“ | 2.375“ | 3機構/ 4“ | NT$8,840 |
工作機制
- 它們基於電磁原理工作。 當電流施加到閥門周圍的線圈(螺線管)時,它會產生磁場,吸引閥門機構內的柱塞或活塞。
- 柱塞或活塞的這種運動打開或關閉閥門的主流動通道,從而允許或阻止燃料或氣體的流動。
- 當電流消失時,閥門會回到其預設位置(開啟或關閉),使電磁閥能夠有效率且可靠地響應電訊號來調節氣流。
功能
- 它們採用鋁結構,確保耐用性和耐腐蝕性。
- 這些閥門具有 F 級線圈絕緣,即使在高溫環境下也能有效運作。
- 它們可以處理最高溫度高達 125 華氏度的流體。
- 這些閥門的最小工作壓差要求為 0 psi,確保在各種壓力條件下發揮高效性能。
- 它們配備了 NBR 密封件,增強了其密封能力。
- 這些閥門可配置為常閉/常開,為工業系統中的流體流量調節提供精確控制和靈活性。
常问问题解答
如何維護這些 ASCO 瓦斯電磁閥?
- 定期檢查以檢測磨損、腐蝕或損壞的跡象。
- 檢查閥門及其連接處是否有氣體或液體洩漏。
- 保持測試端口清潔且無雜物,以便進行準確的測試。
- 檢查電氣連接是否有鬆脫的電線或損壞的絕緣層。
- 驗證電磁線圈的完整性並牢固地連接到閥門。
- 定期進行功能測試以確保閥門正常運作。
- 如果製造商建議,請潤滑運動部件。
- 使用製造商建議的零件更換磨損或損壞的零件。
- 確保閥門在規定的環境條件下運作。
使用瓦斯電磁閥時應採取哪些安全預防措施?
- 使用適當的工具和配件,確保正確安裝和安全連接。
- 檢查電氣連接是否有損壞,並在安裝和維護期間遵守電氣安全規範。
- 在規定的環境溫度和環境條件下操作閥門,以保持安全性能。
- 驗證與系統壓力和流量要求的兼容性,必要時使用壓力調節器和安全閥。
- 依照建議進行日常維護,穿戴適當的個人防護裝備 (PPE)。
- 定期檢查閥門周圍是否有氣體或液體洩漏,並使用洩漏檢測方法以確保安全。
它具有什麼閥門設計特點?
此閥門設計為二通/二位閥門,為工業系統中的流體流量調節提供精確控制和靈活性。
測試連接埠對使用者有何好處?
測試連接埠允許使用者在不中斷燃料供應的情況下執行維護和診斷檢查,從而節省時間並確保系統可靠性。
選擇有測試口的 ASCO 瓦斯電磁閥時需要考慮哪些因素?
- 經營環境
- 流量要求
- 壓力和流體相容性
- 電氣規格
- 申請類型
- 熱量輸出 (BtuH)
- 尺寸和安裝
- 維護和適用性