ASHCROFT 1009 不銹鋼錶殼壓力表
篩選
精度: + /-1% , 外殼顏色: 銀色 , 案例材料: 不銹鋼 , 連接位置: 降低 , 連接尺寸: 1 / 4“NPT , 錶盤尺寸: 3.5“ , 儀表類型: 測試 , 鏡片材質: 聚碳酸酯 ,工作溫度。 範圍: -40度至150度F , 插座材質: 316不銹鋼 , 管材質: 316不銹鋼
次數 | 型號 | 應屆畢業生 | 範圍 | 環材料 | 最小畢業 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 351009SW02LLL15 | 1 PSI | 0至15 psi | 不銹鋼 | 0.2 PSI | NT$5,639 | |
A | 351009SW02LLL30 | 5 PSI | 0至30 psi | 不銹鋼 | 0.5 PSI | NT$5,639 | |
A | 351009SW02LLL60 | 5 PSI | 0至60 psi | 不銹鋼 | 1 PSI | NT$5,639 | |
A | 351009SW02LLL100 | 10 PSI | 0至100 psi | 不銹鋼 | 1 PSI | NT$5,639 | |
A | 351009SW02LLL160 | 20 PSI | 0至160 psi | 不銹鋼 | 2 PSI | NT$5,639 | |
A | 351009SW02LXLL 200# | 20 PSI | 0至200 psi | 拋光不銹鋼 | 2 PSI | NT$5,639 | |
A | 351009SW02LLL600 | 50 PSI | 0至600 psi | 不銹鋼 | 10 PSI | NT$5,639 | |
A | 351009SW02LLL300 | 50 PSI | 0至300 psi | 不銹鋼 | 5 PSI | NT$5,639 | |
A | 351009SW02LLL1000 | 100 PSI | 0至1000 psi | 不銹鋼 | 10 PSI | NT$5,639 | |
A | 351009SW02LLL5000 | 500 PSI | 0至5000 psi | 不銹鋼 | 50 PSI | NT$6,154 | |
A | 351009SW02LXLL 3000# | 500 PSI | 0至3000 psi | 拋光不銹鋼 | 50 PSI | NT$6,154 |