Ashcroft 1084 測試壓力表 | Raptor Supplies 台灣

ASHCROFT 1084 測試壓力表


篩選
精度: + /-0.5% , 校准證書: NIST與數據 , 外殼顏色: 銀色 , 案例材料: 316不銹鋼 , 連接位置: 降低 , 連接尺寸: 1 / 4“NPT , 錶盤尺寸: 3" , 儀表類型: 測試 , 鏡片材質: 玻璃 ,工作溫度。 範圍: -40度至150度F , 環材質: 拋光不銹鋼 , 插座材質: 316不銹鋼
次數型號應屆畢業生範圍最小畢業管材價錢
A
30-1084S 02L 30 磅/平方英寸
5 PSI0至30 psi0.2 PSI不銹鋼NT$10,532
A
30-1084S 02L 60 磅/平方英寸
5 PSI0至60 psi0.2 PSI不銹鋼NT$10,532
A
301084S02L30C4
5 PSI0至30 psi0.2 PSI316不銹鋼NT$15,539
A
301084S02L60C4
5 PSI0至60 psi0.2 PSI316不銹鋼NT$15,539
A
30-1084S 02L 100 磅/平方英寸
10 PSI0至100 psi1 PSI不銹鋼NT$10,532
A
301084S02L100C4
10 PSI0至100 psi1 PSI316不銹鋼NT$15,539
A
30-1084S 02L 200 磅/平方英寸
20 PSI0至200 psi2 PSI不銹鋼NT$10,532
A
301084S02L200C4
20 PSI0至200 psi2 PSI316不銹鋼NT$15,539
A
30-1084S 02L 300 磅/平方英寸
50 PSI0至300 psi2 PSI不銹鋼NT$10,532
A
301084S02L300C4
50 PSI0至300 psi2 PSI316不銹鋼NT$15,539
A
30-1084S 02L 600 磅/平方英寸
50 PSI0至600 psi5 PSI不銹鋼NT$10,532
A
301084S02L600C4
50 PSI0至600 psi5 PSI316不銹鋼NT$15,539
A
30-1084S 02L 1 000 磅/平方英寸
100 PSI0至1000 psi10 PSI不銹鋼NT$10,532
A
301084S02L1M C4
100 PSI0至1000 psi10 PSI316不銹鋼NT$15,539

我們在這裡提供幫助!

尋找此處未列出的零件?