ASHCROFT 1259 過程壓力表
篩選
精度: + /-0.5% , 外殼顏色: 黑色 , 案例材料: 熱塑性 , 連接位置: 降低 , 連接尺寸: 1 / 2“NPT , 錶盤尺寸: 4.5“ , 儀表類型: 過程 , 鏡片材質: 玻璃 ,工作溫度。 範圍: -50度至150度F , 環材質: 凸輪鎖熱塑性 , 插座材質: 316L不銹鋼 , 管材質: 316L不銹鋼
次數 | 型號 | 應屆畢業生 | 範圍 | 最小畢業 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 451259SD4L15# | 1 PSI | 0至15 psi | 1 PSI | NT$5,040 | |
A | 451259SD04L30# | 5 PSI | 0至30 psi | 5 PSI | NT$5,040 | |
A | 451259SD04L60# | 5 PSI | 0至60 psi | 5 PSI | NT$5,040 | |
A | 451259SD04L100# | 10 PSI | 0至100 psi | 1 PSI | NT$5,040 | |
B | 451259SD04L160# | 20 PSI | 0至160 psi | 20 PSI | NT$5,040 | |
A | 451259SD04L200# | 20 PSI | 0至200 psi | 20 PSI | NT$5,040 | |
A | 451259SD04L400# | 50 PSI | 0至400 psi | 50 PSI | NT$5,040 | |
A | 451259SD04L300# | 50 PSI | 0至300 psi | 2 PSI | NT$5,040 | |
A | 451259SD04L600# | 50 PSI | 0至600 psi | 50 PSI | NT$5,040 | |
A | 451259SD04L1000# | 100 PSI | 0至1000 psi | 100 PSI | NT$5,040 | |
A | 451259SD04L1500# | 200 PSI | 0至1500 psi | 200 PSI | NT$5,040 | |
A | 451259SD04L3000# | 500 PSI | 0至3000 psi | 500 PSI | NT$5,699 | |
A | 451259SD04L5000# | 500 PSI | 0至5000 psi | 500 PSI | NT$5,699 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- IEC輔助保護器
- 聲音信號裝置
- 水平和垂直生命線
- 氣動夾鉗
- 塑殼斷路器
- 屋頂通風機
- 檔
- 燃油和機油輸送泵
- 路由器
- 管道和測試塞及配件
- METRO 護士服務器推車
- DAYTON 汽車
- STA-KON 乙烯基叉終端
- VULCAN HART 導輥組件
- EDWARDS SIGNALING 音頻擴展面板
- MAIN FILTER INC. 互換液壓過濾器,玻璃,25 微米,軟木密封
- SPEARS VALVES PVC 160 級 IPS 裝配式接頭 30 度。 彎頭,墊片 x 插口
- SPEARS VALVES PVC True Union 螺紋端 Y 型閥門
- LINN GEAR 成品孔鏈輪,41 鏈條
- SMC VALVES Mxq系列導向氣缸