ASHCROFT 1279 Duragauge 壓力表
篩選
精度: + /-0.5% , 外殼顏色: 黑色 , 案例材料: 酚醛 , 連接位置: 降低 , 連接尺寸: 1 / 2“NPT , 錶盤尺寸: 4.5“ , 儀表類型: 過程 , 鏡片材質: 玻璃
次數 | 型號 | 應屆畢業生 | 工作溫度 範圍 | 範圍 | 環材料 | 最小畢業 | 插座材質 | 管材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 451279AS04L15# | 1 PSI | -50度至150度F | 0至15 psi | 螺紋聚丙烯 | 1 PSI | 黃銅 | 磷青銅 | NT$6,457 | |
B | 451279SS04LLL15 | 1 PSI | -40度至150度F | 0至15 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 0.1 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | NT$9,590 | |
B | 451279SS04LLL60 | 5 PSI | -40度至150度F | 0至60 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 0.5 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | NT$9,590 | |
A | 451279AS04L60# | 5 PSI | -50度至150度F | 0至60 psi | 螺紋聚丙烯 | 5 PSI | 黃銅 | 磷青銅 | NT$6,457 | |
A | 451279AS04L30# | 5 PSI | -50度至150度F | 0至30 psi | 螺紋聚丙烯 | 5 PSI | 黃銅 | 磷青銅 | NT$6,457 | |
B | 451279SS04LLL30 | 5 PSI | -40度至150度F | 0至30 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 0.2 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | NT$9,590 | |
B | 451279SS04LLL100 | 10 PSI | -40度至150度F | 0至100 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 1 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | NT$9,590 | |
A | 451279AS04L100# | 10 PSI | -50度至150度F | 0至100 psi | 螺紋聚丙烯 | 10 PSI | 黃銅 | 磷青銅 | NT$6,457 | |
A | 451279AS04L160# | 20 PSI | -50度至150度F | 0至160 psi | 螺紋聚丙烯 | 20 PSI | 黃銅 | 磷青銅 | NT$6,457 | |
A | 451279AS04L200# | 20 PSI | -50度至150度F | 0至200 psi | 螺紋聚丙烯 | 20 PSI | 黃銅 | 磷青銅 | NT$6,457 | |
B | 451279SS04LLL200 | 20 PSI | -40度至150度F | 0至200 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 2 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | NT$9,590 | |
B | 451279SS04LLL160 | 20 PSI | -40度至150度F | 0至160 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 2 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | NT$9,590 | |
A | 451279AS04L300# | 50 PSI | -50度至150度F | 0至300 psi | 螺紋聚丙烯 | 50 PSI | 黃銅 | 磷青銅 | NT$6,457 | |
A | 451279AS04L400# | 50 PSI | -50度至150度F | 0至400 psi | 螺紋聚丙烯 | 50 PSI | 黃銅 | 磷青銅 | NT$6,457 | |
A | 451279AS04L600# | 50 PSI | -50度至150度F | 0至600 psi | 螺紋聚丙烯 | 50 PSI | 黃銅 | 磷青銅 | NT$6,457 | |
B | 451279SS04LLL300 | 50 PSI | -40度至150度F | 0至300 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 2 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | NT$9,590 | |
B | 451279SS04LLL600 | 50 PSI | -40度至150度F | 0至600 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 5 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | NT$9,590 | |
B | 451279SS04LLL400 | 50 PSI | -40度至150度F | 0至400 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 5 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | NT$9,544 | |
B | 451279SS04LLL1000 | 100 PSI | -40度至150度F | 0至1000 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 10 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | NT$9,590 | |
A | 451279AS04L1000# | 100 PSI | -50度至150度F | 0至1000 psi | 螺紋聚丙烯 | 100 PSI | 黃銅 | 磷青銅 | NT$6,457 | |
B | 451279SS04LLL1500 | 200 PSI | -40度至150度F | 0至1500 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 20 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | NT$9,590 | |
B | 451279SS04LLL3000 | 500 PSI | -40度至150度F | 0至3000 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 20 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | NT$10,276 | |
B | 451279SS04LLL5000 | 500 PSI | -40度至150度F | 0至5000 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 50 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | NT$10,225 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鏈條工具
- 壓縮機油
- 切斷和切槽工具
- 醋酸乙烯乙酯(EVA)管
- 頻譜分析儀配件
- 打包機
- 配件
- 特種油漆塗料和添加劑
- 毛氈
- 不倒翁和媒體
- EDWARDS SIGNALING 面盒
- A.R. NORTH AMERICA 渦輪噴嘴
- NORTON ABRASIVES 安裝點,氧化鋁
- HAYWARD BYV系列蝶閥PVC槓桿
- SPEAKMAN 雙踏板混合閥安裝
- OIL SAFE 標籤口袋框架
- COOPER B-LINE BFV22A 系列通道
- MARTIN SPROCKET QD 襯套同步帶輪 H 帶型
- WINSMITH SE Encore 系列,E43 尺寸,MDSD 蝸輪/蜗杆雙減速減速機
- BROWNING 庫存 L 齒輪皮帶,3/8 英寸節距