阿什克羅夫特差壓傳感器
篩選
精度: +/- 0.5%滿量程 , 展示: 背光3 1/2位LCD , 顯示單位: 在H20中 , 電氣連接: 1/2“ NPT母型導管 , 住房: 鋁 , 環路電阻: 取決於環路電源電壓 , 最大限度。 壓力: 300 PSI ,NEMA 評級: 4X ,工作溫度: 14至140 F , 輸出: 4 至 20mA 在 12 至 32 VDC , 所需電源: 12到32 VDC ,過程連接: 1/4“ NPT女 , 熱誤差: +/- 0.03%滿量程 , 接液材料: 316不銹鋼
次數 | 型號 | 壓力範圍 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GC527F0242CD8IWL | +/- 8英寸廁所 | -8至8 In WC | NT$47,394 | |
A | GC527F0242CD40IWL | +/- 40英寸廁所 | -40至40 In WC | NT$47,394 | |
A | GC527F0242CD4IW | 0至4英寸廁所 | 0至4 In WC | NT$47,394 | |
A | GC527F0242CD8IW | 0至8英寸廁所 | 0至8 In WC | NT$47,394 | |
A | GC527F0242CD40IW | 0至40英寸廁所 | 0至40 In WC | NT$47,394 | |
A | GC527F0242CD200IW | 0至200英寸廁所 | 0至200 In WC | NT$47,394 |