Ashcroft 數位真空計 | Raptor Supplies 台灣

阿什克羅夫特數位真空計


篩選
精度: +/- 0.25% , 連接位置: 降低 , 連接尺寸: 1 / 4“NPT , 展示: 5位LCD , 顯示單位: Psi,Bar,mBar,MPa,kPa,以Hg,mm Hg,Ft H2O,以H2O表示,kg / Sq cm ,工作溫度。 範圍: -14度至140度 , 範圍: 30至0“ Hg Vac , 解決: 取決於所選的人機界面 , 插座材質: 316不銹鋼
次數型號錶殼顏色外殼材料錶盤尺寸技術支持價錢
A
452074SD02LVAC BL
黑色熱塑性4-1 / 2“(2)C電池NT$20,338
B
302074SD02L交流電BL
灰色不銹鋼3"(2)AA電池NT$16,427

我們在這裡提供幫助!

尋找此處未列出的零件?