ASHCROFT 防爆壓力傳感器
篩選
精度: + /-0.3% ,兼容: 任何與316不銹鋼兼容的工藝 , 電氣連接: 1/2“ NPT公導管 , 住房: 304不銹鋼 , 引線長度: 36“ , 環路電阻: 取決於環路電源電壓 ,NEMA 評級: 7和9 ,工作溫度: -40到257 F. , 熱誤差: +/- 2%(-4至185F)
次數 | 型號 | 最大。 壓力 | 產量 | 所需功率 | 過程連接 | 範圍 | 安全等級 | 接液材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A2XBM0215C25#G | 10 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至5 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
B | A2XBF0415C25#G | 10 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至5 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
C | A2XBM0442C25#G | 10 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 0至5 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
D | A2XBF0242C25#G | 10 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT女 | 0至5 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
D | A2XBF0215C25#G | 10 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT女 | 0至5 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
B | A2XBF0442C25#G | 10 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至5 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
C | A2XBM0415C25#G | 10 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 0至5 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
A | A2XBM0242C25#G | 10 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至5 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
A | A2XBM0242C215#G | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至15 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
A | A2XBM0215C215#G&VAC | 30 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
C | A2XBM0415C215#G | 30 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 0至15 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
D | A2XBF0215C215#G | 30 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT女 | 0至15 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
A | A2XBM0215C215#G | 30 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至15 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
B | A2XBF0442C215#G&VAC | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
C | A2XBM0442C215#G&VAC | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
B | A2XBF0415C215#G | 30 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至15 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
D | A2XBF0242C215#G&VAC | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT女 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
B | A2XBF0415C215#G&VAC | 30 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT女 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
C | A2XBM0442C215#G | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 0至15 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
D | A2XBF0242C215#G | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT女 | 0至15 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
D | A2XBF0215C215#G&VAC | 30 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT女 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
B | A2XBF0442C215#G | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至15 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
A | A2XBM0242C215#G&VAC | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
C | A2XBM0415C215#G&VAC | 30 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
D | A2XBF0242C230#G | 60 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT女 | 0至30 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
B | A2XBF0415C230#G | 60 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至30 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
D | A2XBF0215C230#G | 60 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT女 | 0至30 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
B | A2XBF0442C230#G | 60 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至30 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
A | A2XBM0242C230#G | 60 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至30 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
C | A2XBM0442C230#G | 60 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 0至30 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
A | A2XBM0215C230#G | 60 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至30 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
C | A2XBM0415C230#G | 60 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 0至30 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
B | A2XBF0442C260#G | 120 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至60 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
D | A2XBF0242C260#G | 120 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT女 | 0至60 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
D | A2XBF0215C260#G | 120 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT女 | 0至60 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
C | A2XBM0415C260#G | 120 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 0至60 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
A | A2XBM0242C260#G | 120 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至60 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
A | A2XBM0215C260#G | 120 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至60 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
B | A2XBF0415C260#G | 120 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至60 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
C | A2XBM0442C260#G | 120 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 0至60 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
B | A2XBF0442C2100#G | 200 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至100 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
B | A2XBF0415C2100#G | 200 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至100 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
A | A2XBM0242C2100#G | 200 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至100 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
A | A2XBM0215C2100#G | 200 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至100 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
C | A2XBM0415C2100#G | 200 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 0至100 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
D | A2XBF0215C2100#G | 200 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT女 | 0至100 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
C | A2XBM0442C2100#G | 200 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 0至100 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
D | A2XBF0242C2100#G | 200 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT女 | 0至100 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
C | A2XBM0442C2200#G | 400 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 0至200 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
D | A2XBF0242C2200#G | 400 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT女 | 0至200 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
B | A2XBF0442C2200#G | 400 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至200 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
A | A2XBM0242C2200#G | 400 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至200 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
C | A2XBM0415C2200#G | 400 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 0至200 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
B | A2XBF0415C2200#G | 400 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至200 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
A | A2XBM0215C2200#G | 400 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至200 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
D | A2XBF0215C2200#G | 400 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT女 | 0至200 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
C | A2XBM0442C2300#G | 600 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT公頭 | 0至300 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
B | A2XBF0415C2300#G | 600 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至300 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 | |
A | A2XBM0242C2300#G | 600 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至300 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
B | A2XBF0442C2300#G | 600 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至300 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | NT$29,863 | |
A | A2XBM0215C2300#G | 600 PSI | 1到5 VDC | 10到36 VDC | 1/4“ NPT公頭 | 0至300 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 | 316不銹鋼 | NT$27,381 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 便攜式燃氣加熱器
- 套筒批頭
- 砌體鋸
- 精密計量潤滑泵
- 危險場所緊急/出口備份
- 液壓軟管
- 書本用品
- 室內裝置
- 汽車清潔/外觀
- 層壓和裝訂設備
- HOFFMAN 外殼,鉸鏈蓋
- LOVEJOY 帶鍵槽、公制孔的 C 型輪轂
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 商店網格安裝系統,壁掛式軌道
- APPROVED VENDOR 2" Tri Clover 兼容配件連接適配器
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 DWV 製造偏心異徑聯軸器,套筒 x 套筒
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 螺紋接頭,1/2 英寸直徑,平端
- MASTER MAGNETICS 帶粘合劑的磁帶
- LEWISBINS 單位劑量箱
- APPLETON ELECTRIC 接線端子
- HUB CITY 66 系列錐齒輪傳動裝置