AUTONICS 數位溫度控制器
篩選
連接器類型: 螺絲端子 , 展示: 4位數LCD , 顯示數字: 可選 , 顯示跨度: 9999 , 適合: 72毫米×36毫米 , 輸入電壓: 100到240 VAC , 安裝: 夾 , 所需電源: 24VAC,24至48VDC
次數 | 型號 | 設定精度 | 控制模式 | 深度 | 開關功能 | 信號寬度 | 項目 | 總長: | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21小時 | (PV +/- 0.5%或+/- 1C)rdg +/- 1Digit | 開/關或P,PI,PD,PID | 1.89“ | DPST | 1.89“ | 溫度控制器 | 2.54“ | 繼電器 250 VAC 3A 1a | NT$4,932 | |
B | 21小時 | (PV +/- 0.5%或+/- 1C。)rdg +/- 1digit | 開/關或P,PI,PD,PID | 1.42“ | DPST | 2.83“ | 溫度控制器 | 3.03“ | 繼電器250VAC 3A 1a,SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | NT$4,689 | |
B | 21小時 | (PV +/- 0.5%或+/- 1C。)rdg +/- 1digit | 開/關或P,PI,PD,PID | 1.42“ | 非 | 2.83“ | 溫度指示器 | 3.03“ | - | - | 詢價
|
C | 21小時 | (PV +/- 0.5%或+/- 1C最大)rdg +/- 1位 | 開/關或P | 1.42“ | 單刀雙擲 | 2.83“ | 溫度控制器 | 3.03“ | 繼電器 250 VAC 16A 1c | NT$5,326 | |
D | 21小時 | 在室溫下(23C +/- 5C)(PV +/- 0.5%或+/- 1C)+/- 1位,超出室溫範圍。 (PV +/- 0.5%或+/- 2C)+/- 1位 | 開/關或P,PI,PD,PID | 2.56“ | SPST,DPST | 1.89“ | 溫度控制器 | 3.78“ | 繼電器250VAC 3A 1a,SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | NT$5,113 | |
E | 21小時 | 在室溫下(23C +/- 5C)(PV +/- 0.5%或+/- 1C)+/- 1位,超出室溫範圍。 (PV +/- 0.5%或+/- 2C)+/- 1位 | 開/關或P,PI,PD,PID | 3.78“ | SPST,DPST | 3.78“ | 溫度控制器 | 2.56“ | 繼電器250VAC 3A 1a,SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | NT$5,139 | |
F | 21小時 | 在室溫下(23C +/- 5C)(PV +/- 0.5%或+/- 1C)+/- 1位,超出室溫範圍。 (PV +/- 0.5%或+/- 2C)+/- 1位 | 開/關或P,PI,PD,PID | 1.89“ | SPST,DPST | 1.89“ | 溫度控制器 | 2.54“ | 繼電器250VAC 3A 1a,SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | NT$4,570 | |
G | 21小時 | FS +/- 0.3%或3C | 開/關或P,PI,PD,PIDF,PIDS | 3.54“ | 單刀單擲、單刀雙擲 | 1.89“ | 溫度控制器 | 1.89“ | 繼電器 250 VAC 3A 1c | NT$6,969 | |
G | 21小時 | FS +/- 0.3%或3C | 開/關或P,PI,PD,PIDF,PIDS | 3.54“ | SPST | 1.89“ | 溫度控制器 | 1.89“ | SSR 12 VDC +/-3 30mA 最大 | NT$6,968 | |
H | 21小時 | FS +/- 0.3%或3C | 開/關或P,PI,PD,PIDF,PIDS | 4.05“ | 單刀雙擲、雙刀單擲 | 3.78“ | 溫度控制器 | 3.94“ | 繼電器 250 VAC 3A 1c | - | 詢價
|
I | 21小時 | 室溫(23C +/- 5C)(PV +/- 0.3%或+/- 1C)+/- 1數字超出室溫範圍的熱電偶/ RTD。 (PV +/- 0.5%或+/- 2C)室溫下+/- 1位模擬量(23C +/- 5C)+/- 0.3%FS +/- 1數字超出室溫範圍。 +/- 0.5C%FS +/- 1數字 | 開/關或P,PI,PD,PID | 3.78“ | DPST | 1.89“ | 溫度控制器 | 2.54“ | 繼電器 250 VAC 3A 1a | - | 詢價
|
數字溫度控制器
奧托尼克斯數字溫度控制器設計用於控制和維持加熱和/或冷卻系統的溫度。 它們具有 4 位 LED 顯示屏、AL1 警報、內置燒毀功能、熱電偶或鉑 RTD 傳感器以及可調節的上限和下限設定點。 這些獲得 UL 認證和 CE 認證的 Autonics 溫度控制器允許您使用旋鈕設置溫度,控制週期範圍為 0.1 至 120 秒。 您可以根據不同的輸入電壓額定值、額定功率和長度從各種溫度控制器中進行選擇。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 工作和商店票證持有人
- 發動機專用工具
- 捲帶式起重器和拉馬
- 真空吸盤
- 軟木卷
- 錨
- 電磁閥和線圈
- 動力剪
- 土壤測試
- 排煙器及配件
- SPEEDAIRE 雙作用緊湊型氣缸,基本安裝,孔徑 2"
- PERMAKLEEN 抗菌標準帶蓋水密鎖定塞
- SAF-T-FENCE 鉸鏈門
- K S PRECISION METALS 方銅管
- DAYTON IEC輔助保護器,C曲線
- APPLETON ELECTRIC 350瓦危險照明裝置
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 預製接頭聯軸器,墊片 x 插口
- ALL GEAR Cherry Bomb II Arborist 攀登線路
- VESTIL 交叉連接器
- BOSTON GEAR 16 橫向徑節右旋鋼硬質斜齒輪