BUSSMANN 高速半導體熔斷器:FWP 系列
篩選
身材: 圓柱 , 班級: 高速 , 元素: Single ,功能上等於: Ferraz / Gould A70P,Littelfuse L70S ,指示/非指示: 非指示 , 中斷等級: 200VAC時700kA,50VDC時700kA , 拒絕/不拒絕: 不拒絕 , 速度: 快速行動 ,額定電壓: 700 伏/直流
次數 | 型號 | 主體材料 | 直徑 | 保險絲放大器 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWP-63A22F | 陶瓷 | 7機構/ 8“ | 63 | 2 9機構/ 32“ | NT$6,137 | |
B | FWP-50A14F | 玻璃纖維 | 9機構/ 16“ | 50 | 2" | NT$4,711 | |
B | FWP-100A22F | 玻璃纖維 | 7機構/ 8“ | 100 | 2 9機構/ 32“ | NT$5,628 | |
B | FWP-40A14F | 玻璃纖維 | 9機構/ 16“ | 40 | 2" | NT$4,742 | |
A | FWP-50A22F | 玻璃纖維 | 7機構/ 8“ | 50 | 2 9機構/ 32“ | NT$3,033 | |
B | FWP-32A14F | 玻璃纖維 | 9機構/ 16“ | 32 | 2" | NT$1,976 | |
B | FWP-20A14F | 玻璃纖維 | 9機構/ 16“ | 20 | 2" | NT$2,810 | |
B | FWP-30A14F | 玻璃纖維 | 9機構/ 16“ | 30 | 2" | NT$2,810 | |
B | FWP-80A22F | 玻璃纖維 | 7機構/ 8“ | 80 | 2 9機構/ 32“ | NT$6,060 | |
B | FWP-10A14F | 玻璃纖維 | 9機構/ 16“ | 10 | 2" | NT$2,810 | |
B | FWP-15A14F | 玻璃纖維 | 9機構/ 16“ | 15 | 2" | NT$2,810 | |
B | FWP-25A14F | 玻璃纖維 | 9機構/ 16“ | 25 | 2" | NT$2,810 |
高速半導體熔斷器:FWP 系列
Bussmann 快速熔斷 FWP 系列半導體熔斷器是高靈敏度熔斷器,旨在提供電流限制和循環性能,將高速跳閘與全方位保護相結合。 它們由玻璃纖維或陶瓷製成,尺寸緊湊,因此非常適合佔地面積有限的應用。 它們具有單個元件,可滿足過載和短路保護的需求。 Bussmann 的高速熔斷器已獲得 UL 認證和 IEC 認證,並提供 CH 熔斷器座安裝功能。 它們的額定電流範圍為 10 VAC/VDC 時 1000 至 700 A,中斷額定值為 200 VAC 時 700 kA。 有多種高速熔斷器供您選擇,這些熔斷器有螺栓固定式或圓柱體式 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 調平座
- 電子扭矩計
- 去污淋浴配件
- 測試插頭配件
- 活塞桿和活塞密封套件
- 專用交流電動機
- 拔輪器和分離器
- 碳素鋼
- 活塞/漸進腔/滾塗
- 瀝青測試
- MILWAUKEE 雙金屬
- LINCOLN 裸樁機油泵
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 雙工面板 DIN 導軌插座
- BOSCH 物品小零件收納盒
- ENPAC 吸附臂
- HOFFMAN Pharmapro 系列 4X 型齊平安裝螺絲蓋外殼
- AIRMASTER FAN CBU系列皮帶傳動離心上鼓式排氣扇
- PARKER 過量流量截止閥
- GEMTOR Pompier 梯/逃生帶
- GROVE GEAR NH 系列,HMQ-H1 型,813 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機