DAYTON 通用電機,ODP 外殼,3/4 HP 功率輸出
篩選
軸承: 球 ,所需電容器: 沒有 , 責任: 連續 ,效率組: NEMA 高級版(R) , 框架材質: 軋鋼 、綠色認證或其他認可: NEMA 高級評級 , 生命值: 3/4 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: F , 逆變器額定值: 是 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 一般申請 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 防滴漏 , 電機安裝位置: 橫式 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 速度數: 1 , 階段: 3 , 服務係數: 1.15 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 1.875“ , 電壓: 208-230/460 , 保修單: 1年
次數 | 型號 | 轉速範圍 | Frame | 滿載電流 | 長短軸 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31升64 | 1101-1200 | 56HC | 2.9-2.6/1.3 | 8 15機構/ 16“ | 1150 | 企業排放佔全球 81.7% | 11.5“ | 1101-1200 | NT$8,965 | |
B | 31升47 | 1101-1200 | 56HC | 2.9-2.6/1.3 | 8 29機構/ 32“ | 1150 | 企業排放佔全球 81.7% | 11.5“ | 1101-1200 | NT$8,965 | |
B | 31升46 | 1701-1800 | 56C | 2.5-2.3/1.2 | 8.5“ | 1760 | 企業排放佔全球 81.1% | 11.125“ | 1701-1800 | NT$9,975 | |
A | 31升63 | 1701-1800 | 56C | 2.5-2.3/1.2 | 8.5“ | 1760 | 企業排放佔全球 81.1% | 11.125“ | 1701-1800 | NT$9,975 | |
B | 31升45 | 3001-3600 | 56C | 2.5-2.3/1.1 | 7.125“ | 3485 | 企業排放佔全球 76.8% | 10 11機構/ 16“ | 3001-3600 | NT$9,961 | |
A | 31升62 | 3001-3600 | 56C | 2.5-2.3/1.1 | 6 29機構/ 32“ | 3485 | 企業排放佔全球 76.8% | 10 11機構/ 16“ | 3001-3600 | NT$9,961 |
通用電機,ODP 外殼,3/4 HP 功率輸出
代頓通用電機適用於壓縮機、風扇、輸送機、泵、物料搬運和機床。 這些電機採用鋼結構,採用三相電機設計,與具有相同功率輸出 (hp)、速度 (rpm) 和框架尺寸的單相型號相比,能夠以更高的扭矩和更高的效率運行。 它們還具有開放式防滴 (ODP) 外殼,外殼上有通風口,允許外部冷卻空氣流入。 這些裝置進一步與滾珠軸承集成,以實現平穩運行,並且可以水平安裝。 有多種通用交流電機可供選擇,有 3C 和 56HC 框架選項。