DAYTON 環鏈電動葫蘆,20 英尺升降機,掛鉤安裝
代頓環鏈電動葫蘆用於提升和移動重物,以確保多個提升點處的負載安全接合。 這些環鏈電動葫蘆非常適合大型工業生產線和小型機械車間。 他們使用滾筒和鏈條機構來實現高效的物料提升和降低操作。...讀
次數 | 型號 | 負載能力 | 低電壓時的電流 | 容量 | Min.最小Between Hooks鉤之間 | 電機功率 | ev繞 | 分類 | 房屋深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GTD1 | 300磅。 | 3.0 | 300磅。 | 14.5“ | 0.16 | 1 | H2 | 4.625“ | NT$46,843 | |
B | 2GTD3 | 500磅。 | 3.0 | 500磅。 | 16“ | 0.16 | 2 | H2 | 4.625“ | NT$56,867 | |
B | 2GTD5 | 800磅。 | 3.0 | 800磅。 | 16.75“ | 0.2 | 2 | H2 | 4.625“ | NT$58,548 | |
C | 2GTD7 | 1000磅。 | 10.0 | 1000磅。 | 19“ | 0.66 | 1 | H2 | 7.375“ | NT$109,913 | |
C | 2GXH2 | 1000磅。 | 10 | 1000磅。 | 18-5 / 16“ | 0.66 | 1 | H3 | 7-13 / 32“ | NT$140,989 | |
D | 2GXH5 | 2000磅。 | 16 | 2000磅。 | 22-3 / 64“ | 1 | 1 | H3 | 8-37 / 64“ | NT$175,256 | |
E | 2GTD9 | 2000磅。 | 10.0 | 2000磅。 | 22.437“ | 0.66 | 2 | H2 | 7.375“ | NT$129,816 | |
F | 2GXH8 | 4000磅。 | 16 | 4000磅。 | 26-49 / 64“ | 1 | 2 | H3 | 8-37 / 64“ | NT$225,794 |
環鏈電動葫蘆,20 英尺升降機,掛鉤安裝
與手動葫蘆相比,Dayton 20 ft. lift 電動環鏈葫蘆適用於需要更頻繁、更快速提升的應用。 它們非常適合工業生產線、小型機械車間等應用。 所有裝置均配有按鈕吊墜控制裝置,可輕鬆提升/降低操作以及加速/減速提升速度。 他們利用手推車(單獨出售)使起重機能夠在軌道上移動。 這些電動葫蘆可提供真正的垂直提升,負載能力範圍為 300 至 4000 磅。
功能
- Dayton 環鏈電動葫蘆配有按鈕懸垂控制裝置,可增強安全性和精確控制。
- 它們與用於處理行車製動故障的負載制動系統和用於防止電纜過度纏繞的摩擦離合器集成。
- 這些裝置具有粉末塗層,可防止生鏽並提供針對惡劣天氣條件的保護。
- 它們配備了吊鉤安裝裝置,方便安裝並增加移動性。
標準與批准
- 文化課
- NEMA
- ASME
- ANSI
常问问题解答
這些環鏈電動葫蘆的負載能力是多少?
這些 Dayton 環鏈電動葫蘆的負載能力範圍為 300 至 4000 磅。
哪種潤滑劑與代頓環鏈電動葫蘆兼容?
這些環鏈葫蘆非常適合使用潤滑脂。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 軟面存儲
- 減速機和齒輪傳動
- 高壓清洗機配件
- 儲存和分配箱
- 封閉式電源插座
- 貨架和存儲架
- 電焊帽和焊接保護
- 石膏板和抹灰工具
- 索道
- 可編程邏輯控制器(PLC)
- SWEEPEX 掃帚套件
- MARCOM 施工安全培訓
- AKRO-MILS 30283 Akrobins 超大號垃圾箱
- GOULD & GOODRICH INC. B52系列駐軍腰帶
- EATON SV13-16-O/OP/OS 系列電磁閥
- KERN AND SOHN RIB-ACC 系列防護工作罩
- BENCHPRO LED 櫥櫃底燈
- ULTRATECH 尼龍殼棕櫚工作手套
- WINSMITH SE Encore 系列,E24 尺寸,MDBX 螺旋/蝸桿雙減速減速機
- BOSTON GEAR 24徑節鋼直齒輪,無鍵槽和緊定螺釘