DAYTON 標準負載風扇,三相電機,TENV 外殼
篩選
組裝/未組裝: 未組裝 , 軸承尺寸: 3機構/ 4“ , 軸承類型: 密封枕座 ,刀片直徑: 20“ ,刀片材質: 鐵件 ,CFM @ 0.750 英寸。 SP: 1064 , 驅動器類型: 帶 , 法蘭寬度: 1" , 框架材質: 鍍鋅鋼 , 高度: 24“ ,赫茲: 60 , 進氣防護罩編號: 1WBU2 , 最大限度。 環境溫度。: 104學位F. , 最大限度。 深度: 19.5“ , 最大限度。 入口溫度: 104學位F. , 電機外殼: 全封閉非通風 、電機絕緣: B類 , 電機轉速: 1725 , 電機類型: 3相 , 安裝位置: 垂直或水平 , 刀片數量: 6 ,外徑: 24“ , 總深度: 19.5“ , 階段: 3 ,軸直徑: 3機構/ 4“ , 文丘里管間隙直徑: 20.5“ , 電壓: 208-230/460 ,天氣編號: 3FKF2 , 寬度: 24“
次數 | 型號 | 滿載電流 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 最高 必和必拓 | 電機功率 | Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | CFM @ 0.250英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AC87 | 1.2-1.2/0.6 | 3904 | 3517 | 0.40 | 1/3 | 17.2 | 17.2 | 2954 | NT$46,133 | |
A | 7AC83 | 1.4-1.5/0.75 | 3581 | 3148 | 0.30 | 1/4 | 16.2 | 16.2 | 2469 | NT$43,916 | |
A | 7AC91 | 1.6-1.8/0.9 | 4587 | 4277 | 0.60 | 1/2 | 20 | 20 | 3873 | NT$53,049 |
標準工作電源風扇,3 相電機,TENV 外殼
代頓送風機設計用於循環氣流並控制倉庫、工廠、工廠和辦公室的溫度。 這些裝置採用 6 葉片鍍鋅鋼螺旋槳,可在低靜壓(0.125 英寸或更小)下輸送大量空氣,從而降低噪音水平。 它們還具有可變螺距、可調節電機皮帶輪,允許改變風扇速度以優化風扇性能。 這些風扇配有完全封閉的非通風電機外殼(無開口或外部風扇),並依靠簡單的對流方法從電機框架散熱。 有多種送風風扇供您選擇,轉速有 953、1039 和 1221 rpm。