Dayton工業產品經銷商| 電動馬達| Raptor Supplies 台灣

DAYTON

篩選

暖通空調和製冷

物料搬運

電器類

高跟鞋

送電

汽車

水喉水務工程

電動工具

氣動工具

車隊和車輛維修

加工

安全指引

清潔

手工具

緊固件

硬體規格

焊接

家具接待和餐飲服務

潤滑

測試儀器

實驗室用品

戶外裝備

油漆設備及用品

水力學

燈飾

膠粘劑密封膠和膠帶

電子電器和電池

原料

磨俱

暖通空調和製冷 篩選

鼓風機查看全部

  • 氣簾配件
  • 氣簾鼓風機

    代頓風幕鼓風機與風幕櫃結合使用,提供連續流動的空氣牆,防止熱空氣或冷空氣逸出並降低濕度。 它們的電機速度高達 3450 rpm。

  • 氣簾櫃

    代頓風幕櫃設計用於與開放式冷藏展示櫃一起使用,以保護電機/鼓風機組件。 它們預先配有模製電線/插頭組件,以便於安裝。

  • 空氣幕

    代頓空氣幕旨在通過在醫院、學校、郵局和零售店的門口投射高流量氣流來形成熱屏障。 這些風幕機採用鋼製外殼和全封閉電機,可抵抗灰塵、空氣污染物和惡劣的外部環境。 單相電機的空氣投射距離可達 8 英尺。

  • 後傾式鼓風機

    代頓後傾式鼓風機用於實驗室或餐廳排氣系統以及工業通風系統。 它們採用重型結構,可延長使用壽命,並與非過載動態平衡輪集成,提供 1 級順時針旋轉。

  • 皮帶傳動鼓風機配件

    代頓皮帶傳動鼓風機配件包括入口/出口防護罩和排水鼓風機外殼,用於更換磨損的軸承和驅動軸。 它們採用鍍鋅/聚酯聚氨酯/聚酯環氧粉末塗層烘烤,具有抗撕裂和防銹性能。 它們的外徑範圍為 4 至 39 英寸。

  • 皮帶驅動離心式鼓風機

    代頓皮帶傳動離心式內聯鼓風機適用於密閉空間內的室內清潔空氣應用。 它們具有可簡化管道連接的套環,並提供 384 至 1396 rpm 的速度範圍。

  • 皮帶驅動雙進口前彎鼓風機

    代頓皮帶驅動雙入口鼓風機設計用於通風、排氣、加熱、冷卻、乾燥和加濕應用。 它們配備滾珠軸承,以減少電機摩擦並防止潤滑劑洩漏。 這些鼓風機的速度高達 860 rpm,提供 1 至 25 hp 型號。

  • 皮帶傳動前彎鼓風機

    Dayton AMCA 批准的皮帶傳動前曲線鼓風機非常適合需要低至中壓的空調和供暖系統。 它們的外殼由鍍鋅鋼製成,可耐腐蝕,能夠承受高達 104 華氏度的環境溫度。

  • 帶驅動力的皮帶驅動正向曲線鼓風機

    帶驅動器的代頓皮帶驅動前曲線鼓風機採用動態平衡輪和預潤滑密封滾珠軸承,並帶有橡膠隔離器,以實現耐用性和連續使用。 它們廣泛用於空調和風機盤管、蒸發式冷凝器和冷卻塔。

  • 皮帶驅動單進風前彎鼓風機

    旨在提供與鼓風機尺寸和速度有關的最大風量; 廣泛用於高流量工業應用

  • 皮帶傳動單進風方形鼓風機

    與球軸承集成在一起,可處理商業或工業空氣移動應用。 輸送速度範圍從390到1450 rpm。 特色外殼由鍍鋅鋼製成,具有耐腐蝕性能,並提供1至7.5 hp的變體

  • 鼓風機和風扇配件

    包括出口防護罩,柔性風管,風扇葉片螺距規和輪轂拉拔器風扇及輪子。 採用鑄鐵/鋼/熱塑性塑料/拋光沖壓鋁結構,具有高抗壓強度和抗爆震性和耐刮擦性。 提供6.5和8英寸寬度

  • 鼓風機支架

    用於空調,供暖和通風系統的新安裝和替換安裝,以穩定HVAC鼓風機。 與前彎式,直接驅動式和雙入口鼓風機兼容

  • 直驅鼓風機輪

    是商業和工業應用中空調,加熱,通風和除濕等應用的理想選擇。 採用鋼結構,具有耐腐蝕的表面處理,可以延長使用壽命,並提供高風量,並減少了振動,適用於各種通風應用

  • 直驅雙進風曲線風機

    採用鍍鋅鋼外殼,可承受高達104華氏度的環境溫度,並經過加固以提供無故障服務和最佳性能。 集成有彈性墊,可最大程度地減小跑步時的振動,提供15.25和17.5英寸的外殼高度

  • 直驅雙進風前曲線鼓風機,帶Dr Pkg

    未組裝的鼓風機,設計用於暖氣,空調和通風應用。 功能性套筒軸承具有出色的抗衝擊性,並與彈性墊集成在一起以減振。 提供4至12.3A之間的滿載電流額定值

  • 直驅單進風正向鼓風機

    採用焊接鋼結構,具有結構剛性並能抵抗暴露表面的氧化。 灰色環氧樹脂塗層外殼可抵抗酸和有害化學物質。 能夠承受高達 104 華氏度的環境溫度

  • 熱甩子

    與電動機和外殼之間的隔熱板配合使用,以幫助鼓風機處理進氣溫度高達500華氏度。採用鋁製結構,便於運輸,並且每個週期最多允許外殼旋轉8個排放位置

  • OEM 特種鼓風機

    非常適合用於冷卻溫室和小型建築物,電氣外殼以及木材和玉米灶的通風。 帶有集成式鑄鋁端蓋的套筒/滾珠軸承電機,可提高散熱效率。 可以安裝在任何位置,並且在振動或噪音最小的情況下運行

  • 全風扇

    非常適合加壓靜壓室和空氣處理應用。 採用鋼/鍍鋅框架,結構堅固,同時耐腐蝕。 最高轉速為 3450 rpm,功率高達 14.956 BHP。 與滾珠軸承集成,減少旋轉摩擦

  • 便攜式鼓風機

    重型代頓鼓風機設計用於產生高流量氣流,用於快速乾燥濕地毯、硬表面地板、室內裝潢、牆壁和天花板、工作區域通風、排煙、黴菌修復、風暴損壞清理和冷卻應用。商業定居點。 這些鼓風機設計緊湊,外殼輕便,便於攜帶,結構堅固,經久耐用。 Dayton 便攜式鼓風機配備 3 種風扇速度設置(低/中/高)和 3 個操作位置。 5UMP 系列鼓風機具有可折疊手柄和後輪,可提高作業現場的可運輸性,並具有用於連接多個裝置的內置插座。 20VD 系列鼓風機採用不銹鋼結構,可抵抗磨蝕性材料,並配有伸縮式運輸手柄,方便使用。 從多種便攜式鼓風機中進行選擇,有聚乙烯和橡膠腳輪可供選擇 Raptor Supplies,代頓授權經銷商。

  • 徑向葉片鼓風機,皮帶驅動

    專為化學加工、乾燥或冷卻應用而設計,用於熔爐鼓風機、氣體增壓器和排氣器以及氣動輸送機。 具有自清潔輪,使鼓風機適用於空氣中含有砂礫或灰塵的小型排氣系統。 提供 1 至 50 馬力型號

  • 徑向葉片風機,直接驅動

    非常適合化工、服裝、航空和汽車行業吹送大流量和高壓空氣。 集成徑向排列的扁平葉片,可有效輸送空氣並提供較長的使用壽命。 鼓風機速度範圍為 1725 至 3475 rpm

  • 耐火花風機

    AMCA 空氣、符合 UL/cUL 762 標準的代頓鋼鼓風機,具有灰色聚酯聚氨酯表面和防火花鋁輪。 適用於乾洗廠、石油分配區域、選煤設施和其他潛在爆炸環境

  • 方形離心管道風機

    設計用於清潔室內空氣,並廣泛用於空間有限的商業/工業園區。 帶有可潤滑脂/密封的軸承座軸承,配有軸承蓋,使用壽命長

排氣扇查看全部

  • 農用風扇

    代頓農用排氣扇適用於穀倉或禽舍。 它們具有鍍鋅鋼入口和出口防護裝置,有助於抵禦潮濕和腐蝕性環境。

  • 帶驅動裝置的皮帶驅動排氣風扇

    帶驅動裝置的代頓皮帶傳動排氣扇配備鍍鋅鋼葉片,可在低靜壓下處理大量空氣。 它們的速度範圍為 341 至 1352 rpm,同時產生高達 3.6 BHP 的功率。 這些排氣扇採用 TEAO / TEFC / TENV / ODP 電機外殼,用於冷卻並保護電機免受灰塵或雨淋。

  • 皮帶驅動排氣扇

    代頓皮帶驅動排氣扇具有可調節皮帶輪和可變螺距,適用於倉庫和工廠的通風。 它們配備了密封且可再潤滑的鑄造軸承座軸承,可最大限度地減少摩擦和噪音。 這些排氣扇的流量範圍為 4105 至 69692 cfm,並提供 5 和 6 葉片選項。

  • 櫥櫃排風扇

    代頓櫃式排氣和送風風機非常適合倉庫、工廠、鑄造廠和洗衣房的輕型到中型通風。 它們的最大速度為 877 rpm,並且可以水平或垂直安裝。 這些風扇能夠承受高達 104 華氏度的環境溫度。

  • 天花板排氣通風機

    代頓天花板排氣通風機旨在保持浴室、辦公室、電氣櫃以及服務器和儲藏室涼爽且通風良好。 它們提供的額定電流範圍為 0.34 至 10.5A。 它們採用鍍鋅鋼框架以保證結構剛性,並提供 104 華氏度的最高入口溫度。

  • 直驅耐腐蝕百葉窗安裝風扇

    Dayton 立式安裝排氣扇採用玻璃纖維框架,經久耐用,非常適合在腐蝕性環境中使用。 它們具有集成密封球軸承,可實現低旋轉摩擦並防止潤滑劑洩漏。 這些風扇提供永久分體電容器和罩極電機型號。

  • 直驅排氣扇

    代頓直驅排氣扇用於製冷、採礦和通風應用,用於排出污濁空氣並吸入新鮮潔淨的空氣。 它們的流量高達 12363 cfm,並提供水平和垂直牆壁安裝選項。 這些排氣扇配備了 B 級絕緣的全封閉空氣電機。

  • 帶進氣罩的直驅排氣扇

    帶進氣防護罩的代頓直驅排氣扇旨在為辦公室、學校、倉儲設施和輕工製造裝配區域提供無噪音通風。 它們與滾珠/套筒軸承集成,可實現低旋轉摩擦並防止潤滑劑洩漏。 這些排氣扇的電機速度高達 1750 rpm,並提供 1/30 至 3/4 hp 型號。

  • 排氣和送風風扇配件

    代頓排氣和送風風扇配件包括重型牆環、進氣防護罩、牆罩和防風雨罩。 這些配件採用 16 / 18 / 20 規格鍍鋅鋼結構,耐用且耐腐蝕。 它們具有專為與排氣和供應螺旋槳風扇一起使用而設計的壁環,並具有用於安裝百葉窗的內部法蘭。

  • 風扇框

    設計用於排氣扇,採用鍍鋅鋼框架,減少暴露表面的氧化。 配備安裝螺栓和開槽電機底座,可容納 48 或 56 框架電機。 框架包括深文丘里管和 1 英寸寬的法蘭

  • 風扇護衛

    保護在皮帶傳動螺旋槳和直驅風扇附近工作的設備和員工。 採用符合 OSHA 標準的屏幕,完全封閉風扇的電機驅動側。 採用鍍鋅鋼製成,具有耐腐蝕性,提供 16、18 和 20 規格

  • 排煙裝置

    用於去除工業中的煙霧、煙霧和熱量。 採用全封閉式鋼架風冷電機,保持電機繞組清潔、乾燥和冷卻。 提供 3450 rpm 的最大速度,並包括 90 度金屬板排氣彎頭和 8 英尺電源線

  • 防護罩安裝的排風扇

    裝有滾珠/套筒軸承,以防止潤滑劑洩漏,並以最小的摩擦提供平穩的旋轉。 具有沖壓鋁葉片,具有耐腐蝕性能,並與TEAO電機集成在一起,用於冷卻繞組。 可以承受高達104華氏度的環境溫度

  • 危險場所排氣扇

    非常適合具有易燃或易爆粉塵、蒸汽和氣體的空間的通風。 採用防火花鋁製螺旋槳和鍍鋅框架,防止腐蝕。 允許在垂直和水平方向安裝,並提供 1/6、1/4、1/3、3/4 和 1/2 hp 型號

  • 可逆排氣和供氣風扇

    專為窗戶或牆壁安裝而設計,是單間通風應用的理想選擇。 具有TEFC / TENV / TEAO / ODP電機外殼,用於冷卻和保護電機免受雨水或灰塵的侵害。 提供水平和垂直安裝選項,分為1和3相

  • 環形排氣扇

    非常適合低壓冷卻和排氣應用。 採用鍍鋅框架,可承受高達 104 華氏度的環境溫度,同時還耐腐蝕。 以 60 Hz 頻率運行,並與滾珠軸承集成以實現低旋轉摩擦。 有 3 和 5 刀片型號可供選擇

  • 百葉窗安裝的排氣扇

    用於辦公室,工廠,商店,商店,溫室和農業建築中以去除陳舊的空氣。 採用沖壓鋁製刀片,可降低旋轉慣性,並採用緞面鍍鉻表面處理,以提高硬度和耐腐蝕性。 電池壽命長達60000次

  • 供氣和進氣風扇
  • 全屋風扇

屋頂通風機查看全部

  • 閣樓排氣通風機
  • 軸向上風排風機

    代頓上鼓風通風機旨在提供穩定的清潔空氣流,以減少整體空調壓力、冷卻閣樓、實驗室、防止濕氣和熱量積聚以及鑄造廠、倉庫和製造設施的排氣通風。 這些排氣口採用大規格鍍鋅鋼外殼,可抵抗惡劣天氣和工業環境,並配有加固邊緣和螺栓接縫以增加強度。 代頓上風通風機採用模壓鍍鋅鋼驅動框架,為驅動器、電機、軸承和軸提供剛性平台。 這些通風口的裝配式鋼製螺旋槳具有陡峭的槳葉,以確保最低的噪音水平,一體式蝶形阻尼器可防止不必要的逆流,磁性閂鎖可在這些通風機不使用時最大限度地減少阻尼器顫動。 內置吊耳和可拆卸風帶分別方便安裝和檢查。

  • 皮帶傳動軸向下排式通風機
  • 皮帶傳動帶帽軸向下排式通風機

    隨附鍍鋅鋼下排風機,該風機也可以成為補給風機。 適用於在低/中等靜壓環境下提供穩定的空氣排放

  • 防鳥紗窗

關於代頓

代頓的產品線包括重型 V 型皮帶、齒輪帶、農用電機、 沖洗馬達, 交流/直流齒輪電機、減速器和齒輪驅動器、變壓器、通風機、 鋼纜,網絡吊索, 軸環、繼電器、空氣循環裝置、百葉窗、鼓風機和鼓泵。 代頓齒輪電機用於調節扭矩和速度,非常適合蠕動泵、數控機床和汽車應用。 代頓V帶是該公司最暢銷的產品之一,符合橡膠製造商協會(RMA)標準,廣泛用作傳動帶。 代頓 空氣幕鼓風機 設計用於產生連續流動的空氣牆,提供對外部空氣的熱屏障,並防止熱空氣或冷空氣通過敞開的門口逸出。 人流量大的區域可以將門打開,防止飛蟲進入,並消除自動/手動門打開和關閉帶來的麻煩。 它們可以減少濕度和冷空氣的損失。 該品牌還提供 OEM 鼓風機,非常適合更換 HVAC 設備上磨損的電機。 這 頓1TDP6鼓風機 採用鑄鋁端罩用於散熱,動態平衡設計可實現平穩安靜的運行。 這些鼓風機上的電機有助於自動熱保護,以防止過載或缺相。

常问问题解答

代頓供應的電機有銘牌嗎?

所有代頓電機均配有完整的銘牌,並具有易於閱讀的接線圖。 這減少了安裝時間並防止錯誤接線。

如何選擇正確的代頓電機?

通用電機用於機械負載(例如:空氣運動)和難以啟動的應用,例如輸送機、皮帶驅動設備、機床和往復泵。 這些電機具有堅固的設計和重型滾珠軸承,可處理較大的徑向和軸向載荷。 專用電機適用於沖洗/危險場所/泵工作。 HVAC 電機設計用於空氣流動和其他輕型到中型應用,例如風扇、離心泵、小型工具和辦公設備。

代頓提供清潔和清潔用品嗎?

是的,代頓提供清潔和清潔用品,以保持商業和工業設施清潔和維護良好。 它們對牆壁、地板和其他表面進行清潔、脫脂、消毒和消毒。 代頓的清潔用品包括拖把、掃帚和地板清潔機,可清潔、擦洗、剝離、拋光、拋光或吸塵地板和地毯。

我可以使用運行電容器代替啟動電容器嗎?

可以使用運行電容器作為啟動電容器,但是,可用值遠低於專用啟動電容器的值。 為了確保運行電容器與原始啟動電容器規格相符,它必須具有相同的電容額定值和額定電壓。

如何為我的應用選擇合適的代頓鼓風機?

選擇合適的代頓鼓風機取決於所需的氣流、靜壓、應用環境以及行業標准或法規。

如何設置代頓水箱?

代頓水箱的頂端有一個入口/出口,用於將管道系統連接到另一端的水泵。 水箱可以水平或垂直存放。

代頓洗地機有哪些尺寸可供選擇?

這些洗地機有 17 英寸和 20 英寸尺寸可供選擇。