Friedrich Hazardgard 系列非 Atex 危險場所空調 | Raptor Supplies 台灣

弗里德里希 Hazardgard 系列非 Atex 危險場所空調


Friedrich 危險場所空調用於冷卻控制室、實驗室和存儲區域。

篩選
底盤類型: Medium , 控制類型: 扶輪社 ,分鐘。延伸至房間: 3 1機構/ 16“ ,分鐘。房間外延伸: 16 15機構/ 16“
次數型號製冷量電壓安培安培@伏特能源效率除濕製冷劑類型價錢
A
SH15M30A
15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW230/2087.9/7.8250V-159.74 分/小時。R-410ANT$244,490
A
SH20M50B
21000/19100 Btu/小時。220 / 240V11.6/10.3A250V @ 15A8.87 分/小時。R-410ANT$293,636
A
SH20M30B
21000/ 21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A(230V)/ 250V-20A(208V)9.7/9.65.5 分/小時。R-410ANT$283,745
A
SH24N30A
24000/24000 BTUH,6.8kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 分/小時。R-410ANT$316,200

Hazardgard 系列非 Atex 危險場所空調

Friedrich 危險場所空調適用於具有易燃和揮發性液體/氣體的冷卻空間,例如海上石油鑽井平台、石化場所和彈藥廠。 這些空調採用隔振設計,採用鋼製內壁塊來降低噪音水平,並採用密封往復式壓縮機來承受室外高溫。 有多種空調可供選擇,有 50 和 60Hz 選項 Raptor Supplies.

功能

  • 這些空調採用隔振設計,並配有鋼製內壁塊,可降低噪音水平。
  • 他們有一個密封的往復式壓縮機,可以承受室外高溫。
  • 它們具有粉末塗層、22 號 G60 鋼櫃,可抵抗暴露表面的腐蝕。
  • 這些空調配備了固態繼電器和密封電機,以防止在冷卻潛在危險環境時產生火花。
  • 這些 1 類 2 類裝置可用於在封閉容器或系統內處理易燃液體、氣體和蒸氣的情況。
  • 它們有 50 和 60Hz 選項。

標準與批准

  • UL
  • 國際標準協會 12.12.01
  • NFPA 70
  • ANSI

常问问题解答

冰箱中採用全密封壓縮機有什麼優點?

它尺寸緊湊,因此需要更少的空間。 當壓縮機和電機在使用潤滑油的密封空間中運行時,它會產生更少的振動並提供有效的潤滑。

Friedrich 危險場所空調的製冷能力是多少?

這些空調的最大冷卻能力為 24000 BTUh。

我們在這裡提供幫助!

尋找此處未列出的零件?